HSR形(定尺)の販売特集 【通販モノタロウ】
 

HSR形(定尺)の販売特集

HSR形(定尺)」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHSR形(定尺)に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LMレール(HSR形/定尺) THK

販売価格(税別) ¥5,980〜
2営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
THK LMレール(HSR形/定尺) 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアレール

「HSR形(定尺)」のピックアップ商品

LMブロック(HSR形) THK

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
THK LMブロック(HSR形) 1個

【特長】精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。 LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。 バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。 サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。 予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。 フランジ部にタップ加工を施したタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > ブロック

LMブロック(HSR形) THK

販売価格(税別) ¥11,900〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
THK LMブロック(HSR形) 1個

【特長】精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > ブロック

LMブロック(HSR形) THK

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
THK LMブロック(HSR形) 1個 レビュー:(1)

【特長】精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。 LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。 バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。 サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。 予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。 幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > ブロック

LMブロック(HSR形) THK

販売価格(税別) ¥11,900〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
THK LMブロック(HSR形) 1個

【特長】精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。 LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。 バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。 サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。 予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。 フランジ部にタップ加工を施したタイプです。 全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > ブロック

LMレール(HSR型/寸法指定) THK

販売価格(税別) ¥6,931〜
2営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
THK LMレール(HSR型/寸法指定) 1個

【特長】長さが1mmごとに指定できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアレール

LMブロック SSR○○XW形 THK

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
THK LMブロック SSR○○XW形 1個 レビュー:(1)

【特長】LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > ブロック

LMガイド SRS-M形、SRS-N形 THK

販売価格(税別) ¥5,087〜
出荷目安:40日から出荷目安:60日
カスタマイズ画面へ
THK LMガイド SRS-M形、SRS-N形 1セット

【特長】LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-M】SRS形の標準タイプです。 【SRS-N】SRS-M形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアガイド

LMガイド HSR-R形、HSR-LR形 THK

販売価格(税別) ¥13,063〜
2営業日後以内から出荷目安:26日
カスタマイズ画面へ
THK LMガイド HSR-R形、HSR-LR形 1セット

【特長】LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。 【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアガイド

LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK

販売価格(税別) ¥13,063〜
2営業日後以内から出荷目安:26日
カスタマイズ画面へ
THK LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 1セット

【特長】各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-V】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。 【SHS-LV】SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアガイド

LMレール(SSR形/定尺) THK

販売価格(税別) ¥6,280〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
THK LMレール(SSR形/定尺) 1本

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアレール

LMブロック SHS○○C形 THK

販売価格(税別) ¥8,590〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
THK LMブロック SHS○○C形 1個

【特長】LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。【用途】テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > ブロック

LMガイド HSR-A形、HSR-LA形 THK

販売価格(税別) ¥13,063〜
2営業日後以内から出荷目安:26日
カスタマイズ画面へ
THK LMガイド HSR-A形、HSR-LA形 1セット

【特長】LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-A】LMブロックのフランジ部にタップ加工を施したタイプです。 【HSR-LA】HSR-A形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアガイド

「HSR形(定尺)」の関連特集

LMガイド、ブロック

LMガイド、ブロック

LMブロック SHS○○C形やLMブロック SSR○○XW形を今すぐチェック!

LMガイド、ブロックの販売特集

lmガイド hsr20

lmガイド hsr20

LMブロック(HSR形)やLMガイド HSR-A形、HSR-LA形などの人気商品が勢ぞろい。

lmガイド hsr20の販売特集

リニアガイドロック

リニアガイドロック

LMBシリーズ リニアガイドロックやLMブロック SSR○○XW形など。

リニアガイドロックの販売特集

SSR20xw

SSR20xw

LMブロック SSR○○XW形やLMガイド SSR-XW形を今すぐチェック!

SSR20xwの販売特集

LMブロック SSR形

LMブロック SSR形

LMブロック SSR○○XW形やLMブロック SSR○○XV形など。

LMブロック SSR形の販売特集

ビューアクリル

ビューアクリル

DNTビューアクリルやDNTビューアクリル 調色品など。

ビューアクリルの販売特集

LMレール

LMレール

LMレール(GSR形用)やリニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺などの人気商品が勢ぞろい。

LMレールの販売特集

SRS

SRS

LMガイド SRS-M形、SRS-N形やタフカットスキルリーマーなどのお買い得商品がいっぱい。

SRSの販売特集

BTK2505

BTK2505

転造ボールねじ用 軸や転造ボールねじ用 リターンパイプナットなどの「欲しい」商品が見つかる!

BTK2505の販売特集

SHS形(定尺)

SHS形(定尺)

LMガイド HSR-R形、HSR-LR形やLMガイド SHS-C形、SHS-LC形を今すぐチェック!

SHS形(定尺)の販売特集

りにあれーる

りにあれーる

LMガイド HSR-R形、HSR-LR形やLMガイド SHS-C形、SHS-LC形を今すぐチェック!

りにあれーるの販売特集

ベアリング ブロック型

ベアリング ブロック型

ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6〜Φ20)やサポートユニット 固定側角形(ブロック型)ほか、いろいろ。

ベアリング ブロック型の販売特集