HV-60KGL-Kの販売特集

HV-60KGL-K」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHV-60KGL-Kに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

防塵・防水台はかり(検定付) A&D

販売価格(税別) ¥59,900〜
出荷目安:7日から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
A&D 防塵・防水台はかり(検定付) 1台

【特長】取引証明用 精度等級:3級。測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)。目量の種類:複目量。計量部 防塵・防水(防塵・防水保護等級IP65)、外して洗えるステンレス製計量皿(SUS430)。GLタイプは液晶表示。3倍働くトリプルレンジ(ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切り換わる)。2電源方式、ACアダプタ(付属)・単1乾電池6本(別売、アルカリ乾電池使用で約600時間)。RS-232Cインタフェース標準装備。kg・個数・%モード。コンパレータ表示:計量値を予め設定した上限値及び下限値と比較して、その比較結果(過不足/適正)を表示。加算・累計機能。チルト機構、最も見易い位置で表示部を固定

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > 防塵・防水デジタルはかり

「HV-60KGL-K」のピックアップ商品

検定付き  防塵・防水デジタル台はかり A&D

販売価格(税別) ¥88,900〜
2営業日後以内から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
A&D 検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 1台

【特長】取引証明用 精度等級:3級。測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)。目量の種類:複目量。計量部、表示部ともIP65/JIS5等級相当。水をかけて洗えます。機能:コンパレータ(表示値を予め設定した上限値及び下限値と比較して、結果(過不足/適正)を表示)。インターフェイス標準装備(RS-232C標準装備により、PCや外部プリンタとの接続も簡単。PCの場合は双方向通信可能。接続ケーブルは別途必要)。3倍働くトリプルレンジ(ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切り換わる)。kg・個数・%モード。加算・累計機能。チルト機構、最も見易い位置で表示部を固定

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > 防塵・防水デジタル台はかり

防塵・防水台はかり A&D

販売価格(税別) ¥52,900〜
2営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
A&D 防塵・防水台はかり 1台 レビュー:(1)

【特長】計量台部 防塵・防水IP65。 見やすいバックライト付き大型液晶表示。 3色5段カラーコンパレータライト標準装備。 各設定に便利なテンキー付き。 kg・個数モード 表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

検定付き  防塵・防水デジタル台はかり A&D

販売価格(税別) ¥59,900〜
2営業日後以内から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
A&D 検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 1台

【特長】取引証明用 精度等級:3級 測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式) 目量の種類:単目量 水をかけて洗える台はかり(IP68) ポール付の一体型 防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。 スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造 約5000時間連続駆動:アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。 大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示 アルミ製(A6061)ロードセル:アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ。 ステンレス製計量皿 《SUS430》:水で丸洗いが可能で衛生的。

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > 防塵・防水デジタル台はかり

検定付き  デジタル台はかり A&D

販売価格(税別) ¥37,900〜
2営業日後以内から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
A&D 検定付き デジタル台はかり 1台 レビュー:(1)

【特長】取引証明用。ジャスト1秒!計量物を載せたら約1秒で測定完了。計量効率大幅アップ。シンプル操作。電源を入れて計量物を載せるだけでOK。26mmの大きな文字サイズ。2電源式。単2乾電池×4本(別売)とACアダプタ(標準)が使用可能。個数計機能。面倒な計数も正確で簡単。過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。RS232C(別売品)により、PCやプリンタとの接続が可能。Windows PCへの取込み。計量データを直送するソフトWinCT使用可能。(A&Dホームページより無償ダウンロード可能)

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

デジタル台はかり FGシリーズ A&D

販売価格(税別) ¥36,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
A&D デジタル台はかり FGシリーズ 1台 レビュー:(12)

【特長】シンプル操作。電源を入れて計量物を載せるだけでOK。 RS232C(別売品)により、PCやプリンタとの接続が可能。 表示部の向きとポール取付部を、最適な位置に設定可能。 ジャスト1秒。計量物を載せたら約1秒で測定完了。計量効率大幅アップ。 1/6000の高精度。分解能は1/6000。精度の高い計量が可能。 26mmの大きな文字サイズ、見やすい大きな液晶表示。 2電源式。単2乾電池×4本(別売)とACアダプタ(標準付属品)が使用可能。 過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

防塵・防水 デジタル台はかり A&D

販売価格(税別) ¥84,900〜
2営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
A&D 防塵・防水 デジタル台はかり 1台

【特長】計量部、表示部ともIP65/JIS5等級相当。水をかけて洗えます。機能:コンパレータ(表示値を予め設定した上限値及び下限値と比較して、結果(過不足/適正)を表示)。インターフェイス標準装備(RS-232C標準装備により、PCや外部プリンタとの接続も簡単。PCの場合は双方向通信可能。接続ケーブルは別途必要)。3倍働くトリプルレンジ(ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切り換わる)。kg・個数・%モード。加算・累計機能。チルト機構、最も見易い位置で表示部を固定

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > 防塵・防水デジタル台はかり

検定付き  防塵・防水台はかり A&D

販売価格(税別) ¥58,900〜
3営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
A&D 検定付き 防塵・防水台はかり 1台

【特長】取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。 計量台部 IP65の防塵・防水デジタル台はかり。3倍働くトリプルレンジ。 見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。 各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード搭載。【用途】取引証明用(検定付)

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

ACアダプター A&D

販売価格(税別) ¥3,290〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
A&D ACアダプター 1個ほか

【特長】電子天びん・デジタルはかり用ACアダプター。 後継機種は、AX-TB266です。【用途】はかり用

測定・測量用品 > はかり > はかり関連商品

デジタル台はかり(検定なし DP-6900 大和製衡(Yamato)

販売価格(税別) ¥42,900
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大和製衡(Yamato) デジタル台はかり(検定なし DP-6900 1台

【特長】1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量・適量・過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(当社従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

ACアダプタ A&D

販売価格(税別) ¥2,340〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
A&D ACアダプタ 1台 レビュー:(2)

測定・測量用品 > はかり > はかり関連商品

SHデジタルはかり A&D

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
A&D SHデジタルはかり 1台 レビュー:(27)

【特長】1/2000の高分解能で細かく軽量 持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付) 低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易 大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示) 大きな軽量皿(230×190mm) 2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売) 取引・証明以外用

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

デジタル台はかり シンワ測定

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
シンワ測定 デジタル台はかり 1台 レビュー:(6)

【特長】サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。【用途】物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

「HV-60KGL-K」の関連特集

秤量 器

秤量 器

デジタル台はかり FGシリーズやデジタル台はかり(電池式)などのお買い得商品がいっぱい。

秤量 器の販売特集

はかり 検定付き

はかり 検定付き

デジタルはかり SJシリーズ(検定付)や検定付き 防塵・防水デジタルはかりなどの人気商品が勢ぞろい。

はかり 検定付きの販売特集

電気抵抗線式はかり

電気抵抗線式はかり

防水型デジタル台はかりや防水上皿型重量はかりほか、いろいろ。

電気抵抗線式はかりの販売特集

計量器カバー

計量器カバー

防塵・防水台はかりや天秤カバーほか、いろいろ。

計量器カバーの販売特集

はかり 15kg

はかり 15kg

上皿はかりや上皿自動秤など。

はかり 15kgの販売特集

FG-150KAL

FG-150KAL

デジタル台はかり FGシリーズや検定付き デジタル台はかりほか、いろいろ。

FG-150KALの販売特集

デジタルはかり 30kg

デジタルはかり 30kg

デジタルはかりやデジタル台はかり FGシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

デジタルはかり 30kgの販売特集

AX-TB196

AX-TB196

ACアダプタやACアダプターも人気!

AX-TB196の販売特集

dp-6200k-60

dp-6200k-60

デジタル台はかり(検定付 DP-6900Kやデジタル台はかり(検定なし DP-6900などのお買い得商品がいっぱい。

dp-6200k-60の販売特集

計量台

計量台

デジタル台はかりや検定付き 防塵・防水デジタル台はかりほか、いろいろ。

計量台の販売特集

HV-15KGL

HV-15KGL

防塵・防水台はかりや防塵・防水台はかり(検定付)など。

HV-15KGLの販売特集

台はかり 防水

台はかり 防水

検定付き 防塵・防水デジタル台はかりや防塵・防水台はかりも人気!

台はかり 防水の販売特集