HW1X-BV402Rの販売特集

HW1X-BV402R」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHW1X-BV402Rに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

HWシリーズ コントロールボックス IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ コントロールボックス 1台 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > コントロールボックス

「HW1X-BV402R」のピックアップ商品

Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(270種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

ロックナット締付工具 MWシリーズ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
IDEC(和泉電気) ロックナット締付工具 MWシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】ユニットをパネルへ取付ける際に使用するロックナット締付用工具です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス エスコ

販売価格(税別) ¥5,700
2営業日後以内
エスコ [1a/1b] 非常停止 コントロールボックス 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > コントロールボックス

FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) FB形 樹脂製コントロールBOX 1台 レビュー:(2)

【特長】保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > コントロールボックス

Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥679〜
3営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
富士電機 セレクタスイッチ AR30シリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
富士電機 非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 1個 レビュー:(12)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

リング締付工具 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) リング締付工具 1個 レビュー:(2)

【特長】ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用 工具です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

セレクタスイッチ AR22シリーズ 長ツマミ形 富士電機

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
富士電機 セレクタスイッチ AR22シリーズ 長ツマミ形 1個 レビュー:(2)

【特長】前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ 1個 レビュー:(1)

【特長】ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

非常停止用押しボタンスイッチΦ30 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥959
0営業日後以内
男前モノタロウ 非常停止用押しボタンスイッチΦ30 1個 レビュー:(19)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

Φ22 セレクタスイッチ(ツマミセレクタ型) 春日電機

販売価格(税別) ¥689〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
春日電機 Φ22 セレクタスイッチ(ツマミセレクタ型) 1個 レビュー:(4)

【特長】パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。 操作部の裏面取付方式により、リングパッキンによるオアネル厚調整が不要。 コンタクトブロックの追加・交換が容易。 2方向からの配線が可能。 充電部保護カバーを標準付属。 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。 CEマーク表示。 ツマミを回して回路を選択するスイッチです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

「HW1X-BV402R」の関連特集

ar9a701

ar9a701

コマンドスイッチ 締付レンチや締付3点レンチも人気!

ar9a701の販売特集

RTD120CN

RTD120CN

空転式プレセット形トルクドライバやヘックスビットBほか、いろいろ。

RTD120CNの販売特集

ロックナット 工具

ロックナット 工具

ロックナットチゼルやロックナット締付工具 MWシリーズなど。

ロックナット 工具の販売特集

非常停止 防水

非常停止 防水

コントロールボックスXALシリーズや非常停止用押しボタンスイッチΦ30ほか、いろいろ。

非常停止 防水の販売特集

ar22pr-3

ar22pr-3

セレクタスイッチ AR22シリーズやΦ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチを今すぐチェック!

ar22pr-3の販売特集

HW1X-BV401R

HW1X-BV401R

HWシリーズ コントロールボックスやトグルスイッチ MS-611シリーズを今すぐチェック!

HW1X-BV401Rの販売特集

富士電機 スイッチ

富士電機 スイッチ

セレクタスイッチ AR22シリーズやセレクタスイッチ AR30シリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

富士電機 スイッチの販売特集

非常停止コントロールボックス

非常停止コントロールボックス

HWシリーズ コントロールボックスやKGN形コントロールBOX ボックス(取付ユニット指定品)など。

非常停止コントロールボックスの販売特集

hw1b-m111w

hw1b-m111w

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形やΦ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)などの「欲しい」商品が見つかる!

hw1b-m111wの販売特集

ASW

ASW

Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチやΦ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチも人気!

ASWの販売特集

ar22接点

ar22接点

Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9Bやセレクタスイッチ AR22シリーズほか、いろいろ。

ar22接点の販売特集

HW1X-BV

HW1X-BV

HWシリーズ コントロールボックスや特大形(Φ60)ボタン用 銘板など。

HW1X-BVの販売特集