HY-50の販売特集 【通販モノタロウ】
 

HY-50の販売特集

HY-50」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHY-50に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ネオピタテープ 因幡電工

販売価格(税別) ¥789〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
因幡電工 ネオピタテープ 1袋(5巻)ほか レビュー:(49)

【特長】非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。HYシリーズはHSシリーズより、ほどけにくい仕様になっております。 作業中に誤ってテープを落としてもピタリととまりテープがほどけることはありません。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 配管副部材 > 配管テープ

「HY-50」のピックアップ商品

HY型縦型ヒートシンクケース タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥8,064〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
タカチ電機工業 HY型縦型ヒートシンクケース 1台

【特長】デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。 構成部品が少なく、組立てやすいケースです。 ヒートシンク側板内側が平らなので、発熱体や金属板を実装しやすい構造です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 露出ボックス > 露出ボックス本体

LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 GY ヘンケル

販売価格(税別) ¥3,690
6営業日後以内
ヘンケル LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 GY 1本(50g)

【特長】構造用接着剤の強力な接着力。瞬間接着剤の硬化スピード。優れた耐衝撃性と耐振性。150℃までの耐熱性。耐薬品性。5mmまでのギャップを充填。金属、各種プラスチックおよびゴムなどあらゆる素材に対応。低温時(5℃)でも短い固着時間。低白化。良好な耐UV性。オープンタイムが長く大面積にも対応。主剤/硬化剤に着色-混合状態の確認が容易【用途】過酷な環境や困難な使用条件でも優れたパフォーマンスを発揮し、あらゆる製品の設計や組立、補修に対応します。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 瞬間接着剤 > 多用途

非粘着テープ 因幡電工

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
因幡電工 非粘着テープ 1パック(1巻)ほか レビュー:(9)

【特長】エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 配管副部材 > 配管テープ

電源スイッチSDDJFシリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アルプス電気 電源スイッチSDDJFシリーズ 1個

【特長】突入電流160A対応のコピー機・プリンタに最適な薄型・大容量タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > ドア/電源スイッチ

ホースバンド HY-20 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥1,287
4営業日後以内
東京硝子器械(TGK) ホースバンド HY-20 1パック(10個)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > ホースバンド

電源スイッチSDDJEシリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
アルプス電気 電源スイッチSDDJEシリーズ 1個 レビュー:(5)

【特長】突入電流100A対応、取付けが簡単なスナップイン方式の小型・高容量タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > ドア/電源スイッチ

タイバー 1000NA-HY (低歪みグレード) 丸棒 クオドラントポリペンコジャパン

販売価格(税別) ¥3,990〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
クオドラントポリペンコジャパン タイバー 1000NA-HY (低歪みグレード) 丸棒 1個

【特長】タイバーは、耐摩耗性・食品衛生性・経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 タイバーは、指定可燃物に属します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > 産業機器

粘着テープ 因幡電工

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
因幡電工 粘着テープ 1袋(4巻)ほか レビュー:(17)

【特長】従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 配管副部材 > 配管テープ

HY型縦型ヒートシンク式アルミサッシケース タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥7,902〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
タカチ電機工業 HY型縦型ヒートシンク式アルミサッシケース 1台 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 露出ボックス > 露出ボックス本体

ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥127〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式 1個 レビュー:(6)

【特長】操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。【用途】通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) 1個 レビュー:(4)

【特長】端子カバー不要。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 1個 レビュー:(4)

【特長】ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

「HY-50」の関連特集

HY

HY

HY型縦型ヒートシンクケースやネオピタテープも人気!

HYの販売特集

h3y

h3y

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源)やソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源)などの「欲しい」商品が見つかる!

h3yの販売特集

ac 電源 スイッチ

ac 電源 スイッチ

ロッカースイッチ A8Aや電源スイッチSDDJEシリーズほか、いろいろ。

ac 電源 スイッチの販売特集

ポリエチレン丸棒

ポリエチレン丸棒

エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒やミナフォーム マルマルなどのお買い得商品がいっぱい。

ポリエチレン丸棒の販売特集

家庭用電源スイッチ

家庭用電源スイッチ

角形タンブラスイッチ(片切)やフルカラー埋込ほたるスイッチも人気!

家庭用電源スイッチの販売特集

ドア/電源スイッチ

ドア/電源スイッチ

ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2DやロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式などの「欲しい」商品が見つかる!

ドア/電源スイッチの販売特集

ヒューズ

ヒューズ

平型ヒューズやガラス管ヒューズほか、いろいろ。

ヒューズの販売特集

ダイオード

ダイオード

一般整流ダイオードやSPダイオードなど。

ダイオードの販売特集

ヒューズホルダー

ヒューズホルダー

ミニ平型ヒューズ用ホルダーやヒューズホルダー 筒型ネジ式など。

ヒューズホルダーの販売特集

大容量 スイッチ

大容量 スイッチ

大電流用ロッカスイッチ Sシリーズや押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAPなどの「欲しい」商品が見つかる!

大容量 スイッチの販売特集

パネル用電源スイッチ

パネル用電源スイッチ

電源スイッチSDDJFシリーズやロッカースイッチ SL10Kシリーズほか、いろいろ。

パネル用電源スイッチの販売特集

反転 スイッチ

反転 スイッチ

押ボタンスイッチ ノンロック DS-660シリーズや押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-663シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

反転 スイッチの販売特集