HYの販売特集

HY」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHYに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

HY型縦型ヒートシンクケース タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥7,661〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
タカチ電機工業 HY型縦型ヒートシンクケース 1台

【特長】デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。 構成部品が少なく、組立てやすいケースです。 ヒートシンク側板内側が平らなので、発熱体や金属板を実装しやすい構造です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 露出ボックス > 露出ボックス本体

「HY」のピックアップ商品

ネオピタテープ 因幡電工

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
因幡電工 ネオピタテープ 1巻ほか レビュー:(52)

【特長】非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。HYシリーズはHSシリーズより、ほどけにくい仕様になっております。 作業中に誤ってテープを落としてもピタリととまりテープがほどけることはありません。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 配管副部材 > 配管テープ

電源スイッチSDDJFシリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アルプス電気 電源スイッチSDDJFシリーズ 1個

【特長】突入電流160A対応のコピー機・プリンタに最適な薄型・大容量タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > ドア/電源スイッチ

HY型縦型ヒートシンク式アルミサッシケース タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥7,902〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
タカチ電機工業 HY型縦型ヒートシンク式アルミサッシケース 1台 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 露出ボックス > 露出ボックス本体

電源スイッチSDDJEシリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
アルプス電気 電源スイッチSDDJEシリーズ 1個 レビュー:(6)

【特長】突入電流100A対応、取付けが簡単なスナップイン方式の小型・高容量タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > ドア/電源スイッチ

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) 1個 レビュー:(18)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式 1個 レビュー:(7)

【特長】操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。【用途】通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) 1個 レビュー:(4)

【特長】端子カバー不要。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 1個 レビュー:(5)

【特長】ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) 1個 レビュー:(8)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3Y-4(AC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-4(AC電源) 1個 レビュー:(2)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

非粘着テープ 因幡電工

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
因幡電工 非粘着テープ 1パック(1巻)ほか レビュー:(10)

【特長】エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 配管副部材 > 配管テープ

非粘着テープ 日東エルマテリアル

販売価格(税別) ¥209
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日東エルマテリアル 非粘着テープ 1巻 レビュー:(6)

【特長】配管の保護に使用する非粘着テープです。【用途】屋外配管の保護に。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > ビニールテープ > 防食・配管用途

「HY」の関連特集

ac 電源 スイッチ

ac 電源 スイッチ

ロッカースイッチ A8Aや電源スイッチSDDJEシリーズほか、いろいろ。

ac 電源 スイッチの販売特集

ドレンホース 粘着テープ

ドレンホース 粘着テープ

ネオピタテープや高耐候性粘着テープなどの「欲しい」商品が見つかる!

ドレンホース 粘着テープの販売特集

H3Y-4

H3Y-4

ソリッドステート・タイマ H3Y-4(AC電源)やソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源)などの「欲しい」商品が見つかる!

H3Y-4の販売特集

ヒューズ

ヒューズ

平型ヒューズやガラス管ヒューズほか、いろいろ。

ヒューズの販売特集

ドア/電源スイッチ

ドア/電源スイッチ

ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2DやロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式などの「欲しい」商品が見つかる!

ドア/電源スイッチの販売特集

H3YN-2

H3YN-2

ソリッドステート・タイマ H3YN-2・H3YN-21やソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源)ほか、いろいろ。

H3YN-2の販売特集

PYF08A

PYF08A

共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続)や共用ソケット保持金具 角形ソケット用も人気!

PYF08Aの販売特集

MY4N

MY4N

ミニパワーリレー MY4や一般リレー MY4などの人気商品が勢ぞろい。

MY4Nの販売特集

空調テープ

空調テープ

粘着テープや非粘着テープなどの人気商品が勢ぞろい。

空調テープの販売特集

非 粘着 ビニール テープ

非 粘着 ビニール テープ

目印テープや非粘着テープなどの人気商品が勢ぞろい。

非 粘着 ビニール テープの販売特集

反転 スイッチ

反転 スイッチ

押ボタンスイッチ ノンロック DS-660シリーズや押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-663シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

反転 スイッチの販売特集

因幡 テープ

因幡 テープ

粘着テープやネオピタテープを今すぐチェック!

因幡 テープの販売特集