I/Oシステムの販売特集 【通販モノタロウ】
 

I/Oシステムの販売特集

I/Oシステム」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からI/Oシステムに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

2号ペンダントスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 2号ペンダントスイッチ 1個 レビュー:(8)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > アクセサリー > スイッチ類

「I/Oシステム」のピックアップ商品

Ethernetコントローラ内蔵CPUボード ケイシーズ

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ケイシーズ Ethernetコントローラ内蔵CPUボード 1個

【特長】Microchip社PIC18F67J60を搭載したEtherネット付きのCPUボードです。小型のボードサイズながら、リレー2個を搭載し、ホームコントローラの様なネット経由でのスイッチ操作を追加部品なしに実現することもできます。リレーOFF時の消費電力が1W未満のため、動作より待ち受け時間が長いアプリケーションでも、省エネ化が期待できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用部品

産業用イーサネットスイッチ SFNBシリーズ(10/100Mbps対応) フエニックス・コンタクト

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フエニックス・コンタクト 産業用イーサネットスイッチ SFNBシリーズ(10/100Mbps対応) 1台

【特長】CC-Link協会認証品。安心して使用可能。 広い動作温度範囲。産業用途に適したワイドな電圧範囲。 電源仕様は冗長(二重)化、警報接点付きで安心。 産業用EMC指令準拠 ノイズが多い産業環境でも安心。 CE、UL、cUL等の国際規格取得 輸出案件でも安心。 RoHS対応済。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 産業用PC関連

モジュール式リモートI/O ETHERNET 産業用ECOスイッチ ワゴジャパン

販売価格(税別) ¥15,900〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ワゴジャパン モジュール式リモートI/O ETHERNET 産業用ECOスイッチ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

産業用スイッチングハブ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) 産業用スイッチングハブ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

リモートスイッチ(コード付) 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥4,590
3営業日後以内
大自工業(Meltec) リモートスイッチ(コード付) 1個

【特長】本体フロントの電源スイッチがONの状態でリモートを押すごとに電源をON/OFF制御することができます。リモートスイッチでOFFにすれば、待機電流はほぼゼロとなります。【用途】SXCD-1500用

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

リモートI/Oターミナル (トランジスタ・コネクタタイプ8点/16点) SRT2-VID/VOD(-1) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥22,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) リモートI/Oターミナル (トランジスタ・コネクタタイプ8点/16点) SRT2-VID/VOD(-1) 1個

【特長】長距離通信も可能な省配線・小型化を実現したリモートI/Oターミナル。 長距離/高速通信モード切替可。 入出力部のコネクタ化により、小型化を実現。 コネクタ化により配線工数の低減を実現。 DINレールアタッチメントでフレキシブル取りつけが可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > ネットワーク機器

リモートスイッチ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥449
4営業日後以内
ELPA (朝日電器) リモートスイッチ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電気部品 > スイッチ用品 > スイッチ

15A リモート用スイッチ エスコ

販売価格(税別) ¥340
0営業日後以内
エスコ 15A リモート用スイッチ 1個 レビュー:(2)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > スイッチ

10A リモートスイッチ エスコ

販売価格(税別) ¥1,100
0営業日後以内
エスコ 10A リモートスイッチ 1個 レビュー:(2)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > スイッチ

リモートスイッチ エスコ

販売価格(税別) ¥18,000
2営業日後以内
エスコ リモートスイッチ 1個

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 > オプション > 部品

リモートI/Oターミナル トランジスタタイプ SRT2-ID/OD(-1) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥10,900〜
2営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オムロン(omron) リモートI/Oターミナル トランジスタタイプ SRT2-ID/OD(-1) 1個

【特長】超小型サイズのリモートI/Oターミナル4点、8点、16点を用意。 形SRT2シリーズは、長距離/高速通信モード切替可。 内部回路とI/O側は、絶縁構造のため、別電源供給可能。 DINレール、ねじ取りつけ共用タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > ネットワーク機器

法人向け 16ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証 corega(コレガ)

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内
corega(コレガ) 法人向け 16ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証 1台

【特長】接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、該当ポートの通信を遮断するループガード(LDF検出)に対応しています。ループ収束後は自動的に通信を復旧させます。 ファンレス設計、50℃対応 動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。 また、ファンレス設計で、動作音が発生しないため、設置場所を選びません。 MDI/MDI-X自動認識機能により、ネットワーク機器との接続においてストレート/クロスケーブルを自動判別するため、結線ミスによる配線トラブルを回避することができます。 また、本製品同士のカスケード接続の際に、ストレート/クロスケーブルのどちらでも使用できます。 全ポートが10/100/1000Mbps、Half/Full Duplexの自動認識に対応し、最適に設定されます。 EAPパケットを透過しますので、802.1X認証を行っているレイヤー2/3スイッチと端末の間に本製品を設置することが可能です。また、BPDUを透過しますので、スパニングツリーの段数制限の対象になることなく、スパニングツリー構成を拡張することが可能です。 通常運用時の消費電力を抑える省エネ機能をサポートしています。 未使用ポート省電力 未使用ポートを自動判別し消費電力を抑制することで省電力を実現します。 ケーブル長省電力 接続されたLANケーブルの長さを自動的に検出し、消費電力を抑制します。 EEE(Energy Efficient Ethernet) データの流れていないアイドリング時の消費電力を抑制します。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

「I/Oシステム」の関連特集

DINレール オムロン PFP-100N

DINレール オムロン PFP-100N

DINレールやスイッチング・パワーサプライ S8VSも人気!

DINレール オムロン PFP-100Nの販売特集

リモコン 電源 スイッチ

リモコン 電源 スイッチ

とったらリモコンやワイヤレスリモコンユニット / (送・受信機同梱)などの人気商品が勢ぞろい。

リモコン 電源 スイッチの販売特集

コントローラー基板

コントローラー基板

Ethernetコントローラ内蔵CPUボードやプチロボX用CPU基板などの「欲しい」商品が見つかる!

コントローラー基板の販売特集

リモート 電源 スイッチ

リモート 電源 スイッチ

スイッチング電源 JWSシリーズやリモートスイッチ(コード付)を今すぐチェック!

リモート 電源 スイッチの販売特集

リモコン 電源 タップ

リモコン 電源 タップ

まごの手スイッチや手元スイッチコード2Mなどのお買い得商品がいっぱい。

リモコン 電源 タップの販売特集

CPU基板

CPU基板

H8/3694F搭載マイコンボードやユニバーサル基板 ICB-96シリーズを今すぐチェック!

CPU基板の販売特集

WCH45029

WCH45029

OA電源タップ ボックスタイプ(マグネット付)やマグネット付OAタップ(接地15A形)などのお買い得商品がいっぱい。

WCH45029の販売特集

HENGSION

HENGSION

通信アダプタや1000BASE-T対応 スイッチングハブも人気!

HENGSIONの販売特集

分岐 ユニット

分岐 ユニット

シールド型 CATV VU・BS・CS 2600MHz対応 直列ユニット DSKやリモートI/Oターミナル トランジスタタイプ SRT2-ID/OD(-1)も人気!

分岐 ユニットの販売特集

コンセント リモート スイッチ

コンセント リモート スイッチ

ワイヤレスリモコンユニット / (送・受信機同梱)やOA電源タップ ボックスタイプ(マグネット付)などの人気商品が勢ぞろい。

コンセント リモート スイッチの販売特集

スイッチ ペンダント

スイッチ ペンダント

2号ペンダントスイッチや10Aペンダントスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

スイッチ ペンダントの販売特集

イーサネットスイッチ

イーサネットスイッチ

産業用イーサネットスイッチ SFNBシリーズ(10/100Mbps対応)や産業用イーサネットスイッチ SFNシリーズ(1Gbps対応)など。

イーサネットスイッチの販売特集