I/Oの販売特集

I/O」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からI/Oに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

I/O リレー G7T オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
オムロン(omron) I/O リレー G7T 1個 レビュー:(2)

【特長】W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > 制御盤用リレー

「I/O」のピックアップ商品

拡張I/OユニットZEN オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) 拡張I/OユニットZEN 1台

【特長】「-V2」タイプCPUユニットに接続可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > プログラムリレー

17型スクエア液晶ディスプレイ LCD-AD173SESシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格(税別) ¥16,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 17型スクエア液晶ディスプレイ LCD-AD173SESシリーズ 1台 レビュー:(1)

【特長】ブルーライト低減機能搭載!フリッカーレス設計で目に優しい 「LCD-AD173SESシリーズ」は、バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など、目に優しい機能を搭載しました。 また、省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合の17型スクエアディスプレイです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > ディスプレイ・モニター本体

USBインターフェース搭載PICボード ケイシーズ

販売価格(税別) ¥1,990
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ケイシーズ USBインターフェース搭載PICボード 1個 レビュー:(1)

【特長】USBインタフェース搭載PIC「PIC18F14K50」を使用した小型基板モジュール。ブレッドボードやユニバーサル基板に重ねて使う時に便利な28pin600mil(標準的な28pinICソケット)サイズに集約。USBコネクタはminiBタイプ、ポート信号は8pinシングルピン2本に引き出しています。ステータス表示に利用可能なLED×1を搭載。I/O線は、入力専用1本、入出力12本(内1本はステータス表示用LEDと共用)、入出力12本の内、8本はADコンバータの入力にも使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用部品

コンパクトフラッシュ GH-CF*Cシリーズ グリーンハウス

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
グリーンハウス コンパクトフラッシュ GH-CF*Cシリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】データ転送速度133倍速(20MB/秒)のスタンダードタイプ。 エラーを検出して自動的に修復するECCエラー訂正機能を搭載。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 記録メディア・メモリー > コンパクトフラッシュ

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(82種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥889〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

USB接続リレーボード ケイシーズ

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
ケイシーズ USB接続リレーボード 1個

【特長】パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用部品

I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,157〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
オムロン(omron) I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O 1個 レビュー:(3)

【特長】プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > ソリッドステート・リレー

Ethernetコントローラ内蔵CPUボード ケイシーズ

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ケイシーズ Ethernetコントローラ内蔵CPUボード 1個

【特長】Microchip社PIC18F67J60を搭載したEtherネット付きのCPUボードです。小型のボードサイズながら、リレー2個を搭載し、ホームコントローラの様なネット経由でのスイッチ操作を追加部品なしに実現することもできます。リレーOFF時の消費電力が1W未満のため、動作より待ち受け時間が長いアプリケーションでも、省エネ化が期待できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用部品

エコノミータイプCPUユニットZEN オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) エコノミータイプCPUユニットZEN 1台 レビュー:(9)

【特長】コンパクトなボディに機能を満載。 リレー、タイマ、カウンタ、タイムスイッチ機能をこれ一台で簡単に実現。 正面の液晶画面と8 つの操作ボタンでラダープログラミングが可能。 拡張ユニット増設で最大I/O点数44点まで拡張可能。10点入出力タイプは、最大34点。 エコノミータイプ、通信タイプがシリーズ追加。 電源仕様はAC100〜240VとDC12〜24Vの2タイプ。 ウィークリータイマ機能アップ。(時間精度アップ:月差±15s以下、日渡り動作・パルス動作が可能)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > プログラムリレー

無線LAN子機 11n/g/b 150Mbps USB2.0用 エレコム

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 無線LAN子機 11n/g/b 150Mbps USB2.0用 1個 レビュー:(5)

【特長】IEEE802.11b/g/nに対応し、最大150Mbpsの無線通信が可能です。業界標準の2.4GHz通信に対応し、幅広い環境で使えます。世界最小クラスのサイズで、装着したまま持ち運んでも邪魔になりません。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線LAN子機

ミニパワーリレー MY2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥758〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
オムロン(omron) ミニパワーリレー MY2 1個 レビュー:(48)

【特長】鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > 制御盤用リレー

「I/O」の関連特集

Iボルト

Iボルト

アイボルトやアイボルト(縦吊り用)など。

Iボルトの販売特集

プログラムリレーZEN

プログラムリレーZEN

エコノミータイプCPUユニットZENやZENキットなどの人気商品が勢ぞろい。

プログラムリレーZENの販売特集

IV

IV

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線やIV(単線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

IVの販売特集

和泉電気 押しボタンスイッチ

和泉電気 押しボタンスイッチ

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形やΦ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)などの「欲しい」商品が見つかる!

和泉電気 押しボタンスイッチの販売特集

コントローラー基板

コントローラー基板

Ethernetコントローラ内蔵CPUボードやDCモータコントローラSPなどの人気商品が勢ぞろい。

コントローラー基板の販売特集

USBコネクタ変換基板

USBコネクタ変換基板

USBコネクタ基板やユニバーサル基板Micro USB用変換基板(コネクタ実装済み)などのお買い得商品がいっぱい。

USBコネクタ変換基板の販売特集

基板 usbコネクタ

基板 usbコネクタ

USBコネクタ(ソケット) XM7やユニバーサル基板Mini USB用変換基板(コネクタ実装済み)を今すぐチェック!

基板 usbコネクタの販売特集

きのこスイッチ

きのこスイッチ

30Φ 中きのこ形スイッチや押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40)を今すぐチェック!

きのこスイッチの販売特集

PICボード

PICボード

シリアル接続PhotoMOSリレーボードやUSBインターフェース搭載PICボードなどの人気商品が勢ぞろい。

PICボードの販売特集

ZEN-10C1DR-D-V2

ZEN-10C1DR-D-V2

標準LCDタイプCPUユニットZENやZENキットなどの「欲しい」商品が見つかる!

ZEN-10C1DR-D-V2の販売特集

リレーボード

リレーボード

小型リレーボードキット(5V用)やPhotoMOSリレー出力用ケーブルを今すぐチェック!

リレーボードの販売特集

rj-45 ethernet

rj-45 ethernet

Ethernetコントローラ内蔵CPUボードやUSB2.0LANアダプタなど。

rj-45 ethernetの販売特集