ICコントロールの販売特集 【通販モノタロウ】
 

ICコントロールの販売特集

ICコントロール」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からICコントロールに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

感光基板製作用品ES-10用投げ込みヒーター サンハヤト

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
サンハヤト 感光基板製作用品ES-10用投げ込みヒーター 1個

【特長】噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。当社従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用アクセサリー

「ICコントロール」のピックアップ商品

ステンレス投込ヒーター(SUS316L製) JUST

販売価格(税別) ¥6,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JUST ステンレス投込ヒーター(SUS316L製) 1台 レビュー:(1)

【特長】水加熱に適しています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 投込み型ヒーター

サーモスタットヒーター 温度調整付 フジマック

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジマック サーモスタットヒーター 温度調整付 1個 レビュー:(8)

【特長】容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > パイプヒーター・投込みヒーター

投込み(湯沸し)ヒーター フジマック

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
フジマック 投込み(湯沸し)ヒーター 1個 レビュー:(23)

【特長】スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器【用途】大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > パイプヒーター・投込みヒーター

投込みヒーター 温度調節付 大阪魂

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
大阪魂 投込みヒーター 温度調節付 1台 レビュー:(34)

【特長】投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。【用途】水の加熱用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > パイプヒーター・投込みヒーター

ICコントロールヒーター サンアート

販売価格(税別) ¥15,900
0営業日後以内
サンアート ICコントロールヒーター 1台 レビュー:(2)

【特長】場所を選ばないハイパワー電子式温度コントロールヒーター。IC制御により30℃〜100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。【用途】寒い冬の朝の作業時。作業終了時の器具の掃除。洗車

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > パイプヒーター・投込みヒーター

投込みヒーター 八光電機

販売価格(税別) ¥5,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
八光電機 投込みヒーター 1個 レビュー:(12)

【特長】水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > パイプヒーター・投込みヒーター

温調付投込みヒーター 八光電機

販売価格(税別) ¥49,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
八光電機 温調付投込みヒーター 1個 レビュー:(1)

【特長】堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > パイプヒーター・投込みヒーター

温調付バケツ用ヒーター 八光電機

販売価格(税別) ¥21,900
0営業日後以内
八光電機 温調付バケツ用ヒーター 1個 レビュー:(1)

【特長】バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > パイプヒーター・投込みヒーター

富士 FMC 投げ込みヒーター 100V 1KW フジマック

販売価格(税別) ¥6,590〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フジマック 富士 FMC 投げ込みヒーター 100V 1KW 1個

【特長】投げ込みヒーターはガスや火などが使用できない場所で非常に重宝します。 缶コーヒーやレトルト食品の温めなど様々な用途でご使用いただけます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > パイプヒーター・投込みヒーター

プラグ型ヒーター 八光電機

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
八光電機 プラグ型ヒーター 1個 レビュー:(2)

【特長】センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > プラグ型ヒーター

カートリッジヒーター 大阪魂

販売価格(税別) ¥2,000〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
大阪魂 カートリッジヒーター 1本 レビュー:(8)

【特長】金型などの加熱用ヒーターです

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーター > カートリッジヒーター

シリコンラバーヒーター アズワン

販売価格(税別) ¥4,090〜
0営業日後以内から出荷目安:19日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
アズワン シリコンラバーヒーター 1個 レビュー:(7)

【特長】薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6〜0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > ラバー・リボンヒーター

「ICコントロール」の関連特集

水温 ヒーター

水温 ヒーター

投込みヒーターや投込みヒーター 温度調節付など。

水温 ヒーターの販売特集

現場 湯沸かし

現場 湯沸かし

投込み(湯沸し)ヒーターや投込みヒーター 温度調節付などの「欲しい」商品が見つかる!

現場 湯沸かしの販売特集

湯沸し 棒

湯沸し 棒

投込み(湯沸し)ヒーターやICコントロールヒーターを今すぐチェック!

湯沸し 棒の販売特集

バケツ用ヒーター

バケツ用ヒーター

温調付バケツ用ヒーターや投込み(湯沸し)ヒーターなど。

バケツ用ヒーターの販売特集

コイルヒーター

コイルヒーター

コイルフィンヒーターや丸線コイルスプリング(40%タワミ)などのお買い得商品がいっぱい。

コイルヒーターの販売特集

水温コントロール

水温コントロール

卓上恒温水槽 CU-110型や投込みヒーター 温度調節付など。

水温コントロールの販売特集

コントロールヒーター

コントロールヒーター

ICコントロールヒーターや投込みヒーター 温度調節付などの「欲しい」商品が見つかる!

コントロールヒーターの販売特集

パイプヒーター・投込みヒーター

パイプヒーター・投込みヒーター

【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型)やサーモスタットヒーター 温度調整付などの人気商品が勢ぞろい。

パイプヒーター・投込みヒーターの販売特集

BWA1220

BWA1220

パイプヒーターや投込みヒーター銅シ ースB型も人気!

BWA1220の販売特集

水槽 ヒーター 自動

水槽 ヒーター 自動

サーマルロボや感光基板製作用品ES-10用投げ込みヒーターなどのお買い得商品がいっぱい。

水槽 ヒーター 自動の販売特集

サーモスタット パイプ

サーモスタット パイプ

富士 FMC 投げ込みヒーターサーモスタット付 800Wや元電源用サーモスタットなどの「欲しい」商品が見つかる!

サーモスタット パイプの販売特集

湯沸しヒーター

湯沸しヒーター

投込み(湯沸し)ヒーターや投込みヒーター 温度調節付などの「欲しい」商品が見つかる!

湯沸しヒーターの販売特集