IDSの販売特集 【通販モノタロウ】
 

IDSの販売特集

IDS」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からIDSに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥339
0営業日後以内
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ

「IDS」のピックアップ商品

USB3.0 DUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

販売価格(税別) ¥279,000
1営業日後以内
東芝テリー USB3.0 DUシリーズ(カラーカメラ) 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > 画像処理 > カメラモジュール

樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE1 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥169〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE1 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ

樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥44〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > カシメ軸タイプ

USB3.0  BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

販売価格(税別) ¥37,050〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
東芝テリー USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 1個

【特長】■高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 ■USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 ■USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 ■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 ■スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 ■カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 ■カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 ■全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 ■グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 ■正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ■ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > 画像処理 > カメラモジュール

樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2 1個 レビュー:(2)

【特長】金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ

USBカメラ ホーザン

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内
ホーザン USBカメラ 1個

【特長】コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > 画像処理 > カメラモジュール

USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

販売価格(税別) ¥34,125〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東芝テリー USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ) 1個

【特長】■高速フレームレート BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。 ■USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 ■USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 ■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 ■スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 ■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 ■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 ■正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ■ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > 画像処理 > カメラモジュール

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥52〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 1個 レビュー:(7)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥57〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 1個 レビュー:(9)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥63〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 1個 レビュー:(22)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > ネジ軸タイプ

DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) DT(樹脂巻きベアリング) 1個 レビュー:(4)

【特長】金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング

「IDS」の関連特集

BASLER

BASLER

ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラやace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラほか、いろいろ。

BASLERの販売特集

東芝テリー

東芝テリー

USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)やUSBカメラケーブルも人気!

東芝テリーの販売特集

工業用カメラ

工業用カメラ

USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)や液晶モニター付工業用内視鏡などのお買い得商品がいっぱい。

工業用カメラの販売特集

東芝テリー カメラ

東芝テリー カメラ

USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)やUSB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)などのお買い得商品がいっぱい。

東芝テリー カメラの販売特集

カメラ

カメラ

デジタルカメラ COOLPIX A100や防水デジタルカメラ WG-50などのお買い得商品がいっぱい。

カメラの販売特集

オムロンセンテック

オムロンセンテック

GigEカメラやUSB3Visionカメラなどのお買い得商品がいっぱい。

オムロンセンテックの販売特集

ハイ スピード カメラ

ハイ スピード カメラ

デジタルカメラ HIGH SPEED EXILIMやUSB2.0 CCDカメラ WOMシリーズ(モノクロ)などのお買い得商品がいっぱい。

ハイ スピード カメラの販売特集

ベアリング ネジ軸

ベアリング ネジ軸

スチールベアリングや樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8を今すぐチェック!

ベアリング ネジ軸の販売特集

ids-26-b2

ids-26-b2

樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2や中荷重ベアリングなどの「欲しい」商品が見つかる!

ids-26-b2の販売特集

センテック

センテック

USB3Visionカメラやラジアルパッチセンテック(内面ラジアル用)を今すぐチェック!

センテックの販売特集

DR-26-B4

DR-26-B4

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7やプラスチックベアリングほか、いろいろ。

DR-26-B4の販売特集

ボードカメラ

ボードカメラ

フルハイビジョン高画質小型AHDカメラやUSBフラットWEBカメラを今すぐチェック!

ボードカメラの販売特集