IRE01-27の販売特集 【通販モノタロウ】
 

IRE01-27の販売特集

IRE01-27」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からIRE01-27に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

イリジウムレーシング スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥2,990〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
DENSO(デンソー) イリジウムレーシング スパークプラグ 1本

【特長】レース向けのチューンを目指す方へ。 0.8mm角オールプラチナ接地電極。 Race用碍子。 火花清浄ポケット。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

「IRE01-27」のピックアップ商品

スパークプラグ(B〜) NGK

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(523種類の商品があります)
NGK スパークプラグ(B〜) 1個ほか レビュー:(1081)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

パワーケーブル NGK

販売価格(税別) ¥4,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
NGK パワーケーブル 1セット(2本)ほか レビュー:(9)

【特長】マシンの性能を最大限まで引き出すハイパフォーマンス。NGKパワーケーブルは低抵抗バリアブルピッチ巻線とハイパーシリコンの採用により、点火コイルから送られる火花エネルギーを確実に伝え、最大限まで性能を引き出します。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグコード

イリジウムパワー DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
DENSO(デンソー) イリジウムパワー 1本 レビュー:(27)

【特長】0.4mmはDENSOだけ! 世界初の0.4mmイリジウム中心電極の採用により、最高レベルの着火性と低飛火電圧を発揮し、加速性、アクセルレスポンス、回転安定性、低燃費といった様々な愛車の性能を大きく引き出します。 サーキットシーンでは、抜けるような加速性と素早いアクセルレスポンスがあなたの勝利を助け、ドライブシーンでは、これまでにない快適なロングドライブと低燃費を実現します。 ターミナル付仕様。世界中ほとんどのプラグコードに対応できるようターミナルナットを取り付けてあります。ターミナルは必要の無い車種には取り外してください。 高信頼レジスター内蔵。全タイプ5kΩレジスター仕様。しかも、信頼性の高いモノリシック型抵抗体を内蔵。電子機器へのノイズを防ぎます。 高耐腐食性光沢ニッケルメッキ。ハウジングに、レース用プラグで使用されている高光沢ニッケルメッキを採用。高耐腐食性を実現しています。雨天時のツーリング、モトクロス走行時でも錆びにくい仕様になっています。(低熱価のタイプを除く) 接地電極先端を先細テーパー形状にカット。消炎作用の低減により着火性能を大幅に向上させました。又、流線形に近いテーパー形状が混合気の流れをスムースにし、安定した着火を実現します。(UF27A・IUF31A・IU24A・IU27A・IU31Aを除く) 接地電極内側にU字型の溝を設置し、火炎核形成に必要な大きな空間ボリュームを確保。火花ギャップを拡大せず飛火電圧が低いまま優れた着火性能を実現しています。(UF27A・IUF31A・IU24A・IU27A・IU31Aを除く) 碍子プロジェクトを熱価によって最適値に設計。低熱価プラグでのセルフクリーニング性や、高熱価プラグでの耐熱性といった熱価特有の要求に答えます。 0.4mm径超極細イリジウム中心電極。高融点材料「新イリジウム合金」を採用することで中心電極先端を超極細化。飛火電圧着火性能を大幅に低減、向上させました。又、使用しているイリジウム合金は、デンソーが独自に開発した特殊なもので、日本(2877035)と英国(2302367)特許を取得しています。 着火性能向上のため、中心電極を標準タイプより突出しています。これによりアクセルレスポンスが良くなり加速性が向上します。(IU31・IUH24・IUH27・IX22・IX24・IX27・IUF22・IUF24・IWF22・IWF24・IWF27・IW24・IW27・IW29・IW31・IW34のみ) イリジウムチップの接合には信頼性が高く、どのような過酷な運転条件にも負けない「全周レーザー溶接」を採用しています。 低い飛火電圧、高い着火性能を持っており、様々な運転領域で失火や着火ミスが少なくなり、燃焼状態が非常に良くなります。その結果、エンジンの出力がUPします。 0.4mmイリジウム中心電極と特殊形状の接地電極により、これまでにない高い着火性能と低い飛火電圧を実現しました。したがって飛火電圧の高い領域での失火や、着火しにくい領域でのミスファイヤーが少なく、様々な条件でハイレスポンスな運転が可能です。この結果、標準プラグ使用時と比べ加速性が向上します。 今話題の高性能ワイヤーと併用しても最高のパフォーマンスを発揮します。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

イリジウムレーシング DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
DENSO(デンソー) イリジウムレーシング 1本 レビュー:(3)

【特長】イリジウムの性能を極限まで高めたレース専用イリジウムプラグ。 0.8mm角オールプラチナ接地電極。従来のスパークプラグの接地電極に使用されているニッケル合金に比べ、プラチナは融点が高いため、レースの激しい走行条件でも、接地電極が溶けるトラブルや消耗が少なくなります。また、0.8mm角のプラチナ合金を溶接し、曲げ加工せずにギャップ成形しますので、残留応力がなく、耐久性が向上します。(RU01は除く) 0.4mm径極細イリジウム中心電極。高融点材「新イリジウム合金」をさいようすることにより、中心電極先端を超極細化。飛火電圧を低減、着火性能を大幅に向上させました。(RU01は除く) シリコンオイル塗布。レース車両にとって、スタート前のかぶり・カーボンの付着は致命的。それを防止する為に、碍子にシリコンの撥水性により、碍子表面の水分とカーボンを遊離させプラグの絶縁性を低下させません。 火炎洗浄ポケット。中心電極と碍子のクリアランス先端部全周に小さな隙間を設けました。くすぶったりかぶった時にカーボンを焼き切り、絶縁を回復させます。 レース専用碍子。幾多のレース走行を繰り返して開発した新強化碍子を採用、従来碍子より約20%強度を向上させました。 ハウジング端面面取り。異常燃焼に対する耐性向上の為、ハウジング端面の面取りを大きくしました。多少のセッティングのズレもカバーしてくれます。又、残留ガスの排出や、新規ガスの流入が容易になり、セルフクリーニング性能が向上するためくすぶりにくい構造となっています。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本 レビュー:(4)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

イリジウムMAXプラグ NGK

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
NGK イリジウムMAXプラグ 1個ほか レビュー:(255)

【特長】IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

イリジウムレーシング スパークプラグ 純正採用品 DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,990〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
DENSO(デンソー) イリジウムレーシング スパークプラグ 純正採用品 1本

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。 優れた着火性。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(159種類の商品があります)
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(799)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
DENSO(デンソー) スパークプラグ 1個 レビュー:(7)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(495)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

イリジウムIXプラグ NGK

販売価格(税別) ¥1,119〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 1個ほか レビュー:(112)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

プラグコード NGK

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(363種類の商品があります)
NGK プラグコード 1セット(3本)ほか レビュー:(191)

【特長】幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグコード

「IRE01-27」の関連特集

BUR7EQP

BUR7EQP

スパークプラグ(B〜)やスパークプラグ 2輪車用も人気!

BUR7EQPの販売特集

BUR9EQ

BUR9EQ

スパークプラグ(B〜)やスパークプラグ 2輪車用も人気!

BUR9EQの販売特集

BUR7EQ

BUR7EQ

スパークプラグ(B〜)やスパークプラグ 2輪車用も人気!

BUR7EQの販売特集

デンソー 遠赤外線ヒーター

デンソー 遠赤外線ヒーター

遠赤外線ヒーターや遠赤外線ヒーター(自動首振りタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

デンソー 遠赤外線ヒーターの販売特集

bur

bur

スパークプラグ(B〜)やイリジウムプラグなど。

burの販売特集

VFXEH20

VFXEH20

イリジウムMAXプラグやスパークプラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

VFXEH20の販売特集

スパークプラグ ターミナル

スパークプラグ ターミナル

ターミナルナット(24Kメッキ)やターミナルナットなどの「欲しい」商品が見つかる!

スパークプラグ ターミナルの販売特集

ZFR6K-11

ZFR6K-11

スパークプラグ(Z〜)やイリジウムプラグなど。

ZFR6K-11の販売特集

IXU24

IXU24

イリジウムパワー スパークプラグやイリジウムパワーほか、いろいろ。

IXU24の販売特集

VKH20

VKH20

イリジウムMAXプラグやスパークプラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

VKH20の販売特集

lkr7aix-p

lkr7aix-p

イリジウムMAXプラグやイリジウムプラグ(新車組付プラグ)などのお買い得商品がいっぱい。

lkr7aix-pの販売特集

S75D23R

S75D23R

Tuflong SUPER バッテリーやメンテナンスフリーバッテリーを今すぐチェック!

S75D23Rの販売特集