IS1000の販売特集

IS1000」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からIS1000に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

IS1000 Series(IS1000-〜) SMC

販売価格(税別) ¥4,358〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
SMC IS1000 Series(IS1000-〜) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 > 圧力スイッチ IS シリーズ

「IS1000」のピックアップ商品

IS1000 Series(IS1000M-〜) SMC

販売価格(税別) ¥4,335〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
SMC IS1000 Series(IS1000M-〜) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 > 圧力スイッチ IS シリーズ

圧力スイッチ IS10 SMC

販売価格(税別) ¥4,335〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
SMC 圧力スイッチ IS10 1個

【特長】・16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) ・寿命500万回。 ・モジュラF.R.L.に接続可能。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 > 圧力スイッチ IS シリーズ

圧力スイッチ IS100 SMC

販売価格(税別) ¥8,036〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SMC 圧力スイッチ IS100 1個

【特長】・圧力スイッチIS100シリーズは、産業機械、化学プラント など広い分野で、空気圧の自動圧力制御に利用されます。 ・圧力調整範囲:0.02〜;0.1MPa ・電気配線: 多様な配線、取出方法が選択可能 ・機械的寿命:10万回

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 > 圧力スイッチ IS シリーズ

内径スクレーパー ノガ

販売価格(税別) ¥2,590
0営業日後以内
ノガ 内径スクレーパー 1セット レビュー:(1)

【特長】クロス穴のバリ取りに適しています。D66ブレードは、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取りつけられます。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > 面取り・バリ取り > バリ取り > スクレーパー

汎用圧力スイッチ (ISG〜) SMC

販売価格(税別) ¥6,545〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
SMC 汎用圧力スイッチ (ISG〜) 1個 レビュー:(4)

【特長】汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 > 汎用圧力スイッチ ISG シリーズ

圧力スイッチ 鷺宮製作所

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
鷺宮製作所 圧力スイッチ 1台 レビュー:(11)

【特長】信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。【用途】冷暖房・空調・各種産業装置用

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > アクセサリ

圧力スイッチ 日本精器

販売価格(税別) ¥4,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本精器 圧力スイッチ 1個 レビュー:(15)

【特長】接点容量が大きく構造が簡単です【用途】設定圧力になると信号を出します

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 圧力スイッチ・圧力計

圧力スイッチISGシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
SMC 圧力スイッチISGシリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > 圧力スイッチ

スイッチ内蔵圧力計 コガネイ

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コガネイ スイッチ内蔵圧力計 1個 レビュー:(1)

【特長】設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 関連商品

圧力スイッチ 日本精器

販売価格(税別) ¥4,790〜
1営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本精器 圧力スイッチ 1個

【特長】圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。 圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > 圧力スイッチ

圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-〜) SMC

販売価格(税別) ¥4,590〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SMC 圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-〜) 1個

【特長】10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > スイッチ/センサ > 空気圧用圧力スイッチ IS3000 シリーズ

2画面3色表示圧力センサ MPS-35serise 妙徳

販売価格(税別) ¥4,390
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
妙徳 2画面3色表示圧力センサ MPS-35serise 1台

【特長】見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 圧力センサ

「IS1000」の関連特集

コンプレッサー 圧力調整 スイッチ

コンプレッサー 圧力調整 スイッチ

圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-〜)やTAC空電変換スイッチなど。

コンプレッサー 圧力調整 スイッチの販売特集

エアー圧力 スイッチ

エアー圧力 スイッチ

圧力スイッチやPPD3シリーズ 電子式圧力スイッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

エアー圧力 スイッチの販売特集

圧力スイッチ 応差調整

圧力スイッチ 応差調整

スイッチ内蔵圧力計や汎用圧力スイッチ (ISG〜)などのお買い得商品がいっぱい。

圧力スイッチ 応差調整の販売特集

プレッシャーコントロール

プレッシャーコントロール

圧力スイッチISGシリーズやプレッシャーコントローラ エルボなど。

プレッシャーコントロールの販売特集

油圧圧力スイッチ

油圧圧力スイッチ

汎用圧力スイッチ (ISG〜)や圧力スイッチなど。

油圧圧力スイッチの販売特集

水 圧力スイッチ

水 圧力スイッチ

汎用圧力スイッチ (ISG〜)や圧力スイッチなど。

水 圧力スイッチの販売特集

蒸気 圧力スイッチ

蒸気 圧力スイッチ

汎用圧力スイッチ (ISG〜)や圧力調節器などの「欲しい」商品が見つかる!

蒸気 圧力スイッチの販売特集

GS1-50-DL

GS1-50-DL

スイッチ内蔵圧力計や圧力スイッチも人気!

GS1-50-DLの販売特集

圧力スイッチとは

圧力スイッチとは

圧力スイッチやスイッチ内蔵圧力計も人気!

圧力スイッチとはの販売特集

IS3010

IS3010

IS Series(IS〜)や圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-〜)などの人気商品が勢ぞろい。

IS3010の販売特集

sns-c110

sns-c110

圧力スイッチやノンスリップテープ屋外用などの人気商品が勢ぞろい。

sns-c110の販売特集

汎用圧力スイッチ

汎用圧力スイッチ

汎用圧力スイッチ (ISG〜)や圧力スイッチなど。

汎用圧力スイッチの販売特集