IS1000の販売特集

IS1000」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からIS1000に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

IS1000 Series(IS1000-〜) SMC

販売価格(税別) ¥4,358〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
SMC IS1000 Series(IS1000-〜) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 > 圧力スイッチ IS シリーズ

「IS1000」のピックアップ商品

IS1000 Series(IS1000M-〜) SMC

販売価格(税別) ¥4,335〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
SMC IS1000 Series(IS1000M-〜) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 > 圧力スイッチ IS シリーズ

圧力スイッチ IS10 SMC

販売価格(税別) ¥4,335〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
SMC 圧力スイッチ IS10 1個

【特長】・16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) ・寿命500万回。 ・モジュラF.R.L.に接続可能。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 > 圧力スイッチ IS シリーズ

内径スクレーパー ノガ

販売価格(税別) ¥2,590
0営業日後以内
ノガ 内径スクレーパー 1セット レビュー:(1)

【特長】クロス穴のバリ取りに適しています。D66ブレードは、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取りつけられます。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > 面取り・バリ取り > バリ取り > スクレーパー

汎用圧力スイッチ (ISG〜) SMC

販売価格(税別) ¥6,545〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
SMC 汎用圧力スイッチ (ISG〜) 1個 レビュー:(5)

【特長】汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 > 汎用圧力スイッチ ISG シリーズ

圧力スイッチ 鷺宮製作所

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
鷺宮製作所 圧力スイッチ 1台 レビュー:(12)

【特長】信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。【用途】冷暖房・空調・各種産業装置用

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > アクセサリ

圧力スイッチ 日本精器

販売価格(税別) ¥4,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本精器 圧力スイッチ 1個 レビュー:(15)

【特長】接点容量が大きく構造が簡単です【用途】設定圧力になると信号を出します

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 圧力スイッチ・圧力計

圧力スイッチISGシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
SMC 圧力スイッチISGシリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > 圧力スイッチ

スイッチ内蔵圧力計 コガネイ

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コガネイ スイッチ内蔵圧力計 1個 レビュー:(1)

【特長】設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 関連商品

圧力スイッチ 日本精器

販売価格(税別) ¥4,790〜
1営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本精器 圧力スイッチ 1個

【特長】圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。 圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > 圧力スイッチ

APEシリーズ 機械式圧力スイッチ CKD

販売価格(税別) ¥1,176〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
CKD APEシリーズ 機械式圧力スイッチ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧・真空・補助機器 > 圧力センサ機器 > 空気用機械式圧力スイッチ

圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-〜) SMC

販売価格(税別) ¥4,590〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SMC 圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-〜) 1個

【特長】10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > スイッチ/センサ > 空気圧用圧力スイッチ IS3000 シリーズ

P4000シリーズ 機械式圧力スイッチ CKD

販売価格(税別) ¥5,400〜
出荷目安:8日から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
CKD P4000シリーズ 機械式圧力スイッチ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧・真空・補助機器 > エアユニット機器 > エアユニット(CXU)カスタムエアユニット

「IS1000」の関連特集

is1000 smc

is1000 smc

IS1000 Series(IS1000-〜)やIS1000 Series(IS1000M-〜)など。

is1000 smcの販売特集

エアーコンプレッサー 圧力スイッチ

エアーコンプレッサー 圧力スイッチ

圧力スイッチや圧力スイッチISGシリーズなど。

エアーコンプレッサー 圧力スイッチの販売特集

圧力スイッチとは

圧力スイッチとは

圧力スイッチやスイッチ内蔵圧力計も人気!

圧力スイッチとはの販売特集

水圧スイッチ

水圧スイッチ

汎用圧力スイッチ (ISG〜)や圧力スイッチなど。

水圧スイッチの販売特集

コンプレッサー 圧力スイッチ 200v

コンプレッサー 圧力スイッチ 200v

圧力スイッチやスイッチ内蔵圧力計も人気!

コンプレッサー 圧力スイッチ 200vの販売特集

圧力スイッチ 空気 チューブ

圧力スイッチ 空気 チューブ

小形空気圧用圧力センサ PSE54や圧力スイッチを今すぐチェック!

圧力スイッチ 空気 チューブの販売特集

圧力スイッチ 構造

圧力スイッチ 構造

ピストン式圧力スイッチや圧力スイッチなど。

圧力スイッチ 構造の販売特集

圧力スイッチ 24v

圧力スイッチ 24v

小形圧力スイッチ 白色シリーズ APSや圧力スイッチなど。

圧力スイッチ 24vの販売特集

蒸気 圧力スイッチ

蒸気 圧力スイッチ

圧力調節器や圧力スイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

蒸気 圧力スイッチの販売特集

汎用圧力スイッチ ISG シリーズ

汎用圧力スイッチ ISG シリーズ

圧力スイッチやスイッチ内蔵圧力計も人気!

汎用圧力スイッチ ISG シリーズの販売特集

smc is1000e

smc is1000e

IS1000 Series(IS1000E-4〜)やIS1000 Series(IS1000E-3〜)などの人気商品が勢ぞろい。

smc is1000eの販売特集

smc 圧力スイッチ

smc 圧力スイッチ

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ISE30や圧力スイッチ IS10などのお買い得商品がいっぱい。

smc 圧力スイッチの販売特集