IS3000の販売特集

IS3000」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からIS3000に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-〜) SMC

販売価格(税別) ¥4,590〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SMC 圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-〜) 1個

【特長】10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > スイッチ/センサ > 空気圧用圧力スイッチ IS3000 シリーズ

「IS3000」のピックアップ商品

汎用圧力スイッチ (ISG〜) SMC

販売価格(税別) ¥6,545〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
SMC 汎用圧力スイッチ (ISG〜) 1個 レビュー:(4)

【特長】汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 > 汎用圧力スイッチ ISG シリーズ

ベアリングインストーラー HASCO

販売価格(税別) ¥39,900
0営業日後以内
HASCO ベアリングインストーラー 1セット

【特長】ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!【用途】小型乗用車用

自動車・トラック用品 > 整備工具・収納 > 自動車整備専用工具 > ブレーキ/足廻り関連 > 走行 > ベアリングインストーラー

ベアリングインストーラー HASCO

販売価格(税別) ¥20,900
2営業日後以内
HASCO ベアリングインストーラー 1セット

【特長】ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!【用途】FFフロントハブベアリング用

自動車・トラック用品 > 整備工具・収納 > 自動車整備専用工具 > ブレーキ/足廻り関連 > 走行 > ベアリングインストーラー

タイダクトホース 耐摩GL型 タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥3,380〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
タイガースポリマー タイダクトホース 耐摩GL型 1本

【特長】耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30〜80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。【用途】粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > 耐圧・耐摩耗用ホース

圧力スイッチ 鷺宮製作所

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
鷺宮製作所 圧力スイッチ 1台 レビュー:(11)

【特長】信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。【用途】冷暖房・空調・各種産業装置用

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > アクセサリ

圧力スイッチ 日本精器

販売価格(税別) ¥4,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本精器 圧力スイッチ 1個 レビュー:(15)

【特長】接点容量が大きく構造が簡単です【用途】設定圧力になると信号を出します

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 圧力スイッチ・圧力計

圧力スイッチISGシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
SMC 圧力スイッチISGシリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > 圧力スイッチ

スイッチ内蔵圧力計 コガネイ

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コガネイ スイッチ内蔵圧力計 1個 レビュー:(1)

【特長】設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 関連商品

圧力スイッチ 日本精器

販売価格(税別) ¥4,790〜
1営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本精器 圧力スイッチ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > 圧力スイッチ

デジタル圧力センサ MPS-33series 妙徳

販売価格(税別) ¥4,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
妙徳 デジタル圧力センサ MPS-33series 1台 レビュー:(7)

【特長】正圧・真空圧・連成圧をシリーズ化。 圧力設定はSETキーとUP、DOWNキーで簡単入力 スイッチ出力・アナログ出力 CE、ROHS対応済み 保護等級IP65

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 圧力センサ

圧力スイッチ IS10 SMC

販売価格(税別) ¥4,335〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
SMC 圧力スイッチ IS10 1個

【特長】・16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) ・寿命500万回。 ・モジュラF.R.L.に接続可能。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 > 圧力スイッチ IS シリーズ

圧力スイッチ CKD

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
CKD 圧力スイッチ 1台 レビュー:(2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧・真空・補助機器 > 圧力センサ機器 > 空気用電子式圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ)

「IS3000」の関連特集

エアー圧力 スイッチ

エアー圧力 スイッチ

PPD3シリーズ 電子式圧力スイッチや圧力スイッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

エアー圧力 スイッチの販売特集

ベアリング治具

ベアリング治具

ベアリング挿入工具セットやベアリングインストーラーなど。

ベアリング治具の販売特集

圧力スイッチ 構造

圧力スイッチ 構造

ピストン式圧力スイッチや汎用圧力スイッチ (ISG〜)も人気!

圧力スイッチ 構造の販売特集

GS1-50-DL

GS1-50-DL

スイッチ内蔵圧力計や圧力スイッチも人気!

GS1-50-DLの販売特集

蒸気 圧力スイッチ

蒸気 圧力スイッチ

汎用圧力スイッチ (ISG〜)や圧力スイッチなど。

蒸気 圧力スイッチの販売特集

PS-104

PS-104

給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式)や圧力スイッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

PS-104の販売特集

小形圧力スイッチ

小形圧力スイッチ

APS-Wシリーズ 機械式小形圧力スイッチやPPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチなど。

小形圧力スイッチの販売特集

ISE1

ISE1

小型圧力スイッチ ISE1やZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ISE1L)など。

ISE1の販売特集

IS1000

IS1000

IS1000 Series(IS1000-〜)やIS1000 Series(IS1000M-〜)など。

IS1000の販売特集

is1000 smc

is1000 smc

IS1000 Series(IS1000-〜)やIS1000 Series(IS1000M-〜)など。

is1000 smcの販売特集

ape-8t-1n

ape-8t-1n

スイッチ内蔵圧力計や圧力スイッチも人気!

ape-8t-1nの販売特集

圧力スイッチ 応差調整

圧力スイッチ 応差調整

汎用圧力スイッチ (ISG〜)やスイッチ内蔵圧力計などのお買い得商品がいっぱい。

圧力スイッチ 応差調整の販売特集