ISO VG 460の販売特集

ISO VG 460」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からISO VG 460に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ボンノック M JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥9,990〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
JXTGエネルギー ボンノック M 1缶(20L)ほか レビュー:(1)

【特長】スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類の歯車にご使用いただけます。省エネルギー型ギヤ油です。歯車の寿命を延ばします。長期間ご使用できます。さびや腐食を防ぎます。【用途】工作機械をはじめ鉄鋼鋳造・製紙、建設、鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車の潤滑用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

「ISO VG 460」のピックアップ商品

スミコーギヤスペシャルオイル 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥4,990
1営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) スミコーギヤスペシャルオイル 1缶(1L) レビュー:(2)

【特長】摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加のギアオイル添加剤です。高粘度オイルベースでギアのピッチングやスコーリングなどの損傷防止に効果があります。【用途】荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。標準添加量:5〜10%

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

工業用ギヤオイル TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,117
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 工業用ギヤオイル 1本 レビュー:(9)

【特長】ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。【用途】各種減速機のギヤオイルの補充用に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

スミギヤオイルMO 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱潤滑剤(SUMICO) スミギヤオイルMO 1缶(4L) レビュー:(4)

【特長】ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。【用途】高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

ダフニー スーパーギヤーオイル 出光興産

販売価格(税別) ¥9,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
出光興産 ダフニー スーパーギヤーオイル 1缶(20L)ほか レビュー:(4)

【特長】高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。【用途】鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

マシンオイル GA(グリーンエース)

販売価格(税別) ¥459〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
GA(グリーンエース) マシンオイル 1本(200mL)ほか レビュー:(1)

【特長】中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。【用途】手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

コスモNEWマイティスーパー コスモ石油

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
コスモ石油 コスモNEWマイティスーパー 1缶(20L)ほか レビュー:(5)

【特長】スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。 スラッジ生成を防止します。低臭性です。【用途】工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油 使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

モービルギヤ 600XP エクソンモービル

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エクソンモービル モービルギヤ 600XP 1缶(20L)ほか レビュー:(2)

【特長】強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少 磨耗粒子により生じる堆積物の低減 ベアリング磨耗の防止性向上 様々なシール材との非常に優れた適合性 オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力 スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性 幅広い用途 鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮 良好な消泡性、抗乳化性【用途】コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置 ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置 ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

タービンオイル(油圧作動オイル) GA(グリーンエース)

販売価格(税別) ¥459〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
GA(グリーンエース) タービンオイル(油圧作動オイル) 1本(200mL)ほか レビュー:(2)

【用途】釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > タービンオイル

ギヤオイル モノタロウ

販売価格(税別) ¥6,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ギヤオイル 1缶(20L) レビュー:(16)

【特長】高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギヤをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。【用途】工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

マシンオイル エーゼット

販売価格(税別) ¥789〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
エーゼット マシンオイル 1缶(1L)ほか レビュー:(6)

【特長】手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。 高度精製油使用(無添加) 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。【用途】油圧機器や圧縮機の軸受けに。 手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

マシンオイル TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,011
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO マシンオイル 1缶(1L) レビュー:(4)

【特長】旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。【用途】手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

油圧作動オイル TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,277
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 油圧作動オイル 1本(1L) レビュー:(9)

【特長】高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。【用途】各種油圧機器の作動油として、補充用に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ハイドロリックオイル(作動油)

「ISO VG 460」の関連特集

ギヤ オイル vg460

ギヤ オイル vg460

スミコーギヤスペシャルオイルや工業用ギヤオイルも人気!

ギヤ オイル vg460の販売特集

vg460

vg460

ボンノック Mやスミコーギヤスペシャルオイルも人気!

vg460の販売特集

工業用潤滑油 ギア油

工業用潤滑油 ギア油

シェルオマラS2Gや工業用ギヤオイルも人気!

工業用潤滑油 ギア油の販売特集

油圧工具 オイル

油圧工具 オイル

パワーカッターや油圧作動オイルほか、いろいろ。

油圧工具 オイルの販売特集

ISO VG 150

ISO VG 150

ボンノック Mや工業用ギヤオイルなどの「欲しい」商品が見つかる!

ISO VG 150の販売特集

vg46

vg46

モービルDTEオイルやマシンオイルほか、いろいろ。

vg46の販売特集

ISO VG 46

ISO VG 46

マシンオイルやスーパーハイランド SE-Pを今すぐチェック!

ISO VG 46の販売特集

ウォームギヤ オイル

ウォームギヤ オイル

スミコーギヤスペシャルオイルやウォームギアルブも人気!

ウォームギヤ オイルの販売特集

ISO VG22

ISO VG22

スピンドルオイルやスーパーハイランド SEなどの人気商品が勢ぞろい。

ISO VG22の販売特集

ギヤオイル 460

ギヤオイル 460

スミコーギヤスペシャルオイルやダフニー スーパーギヤーオイルを今すぐチェック!

ギヤオイル 460の販売特集

グリーンエース グリス

グリーンエース グリス

リチュームグリース(高速ベアリング用)やウレアグリースなどのお買い得商品がいっぱい。

グリーンエース グリスの販売特集

油圧ポンプオイル

油圧ポンプオイル

ハイドロリックオイル(作動油)やダフニー タービンオイルなどの人気商品が勢ぞろい。

油圧ポンプオイルの販売特集