ISO32の販売特集 【通販モノタロウ】
 

ISO32の販売特集

ISO32」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からISO32に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ハイドロリックオイル(作動油) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ハイドロリックオイル(作動油) 1缶(4L) レビュー:(134)

【特長】耐磨耗性油圧作動油です。油圧作動に使用するオイルです。【用途】リフトやダンプなどの油圧部分に。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > ハイドロリックオイル(作動油)

「ISO32」のピックアップ商品

タービンオイル TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,011
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO タービンオイル 1本(1L)ほか レビュー:(4)

【特長】旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。【用途】油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > タービンオイル

エアーツールオイル TRUSCO

販売価格(税別) ¥900
0営業日後以内
TRUSCO エアーツールオイル 1本(1L) レビュー:(4)

【特長】良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。【用途】エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

ユニウェイ SF JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JXTGエネルギー ユニウェイ SF 1缶(20L)ほか レビュー:(3)

【特長】工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。【用途】低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

油圧作動オイル TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,277
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 油圧作動オイル 1本(1L) レビュー:(9)

【特長】高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。【用途】各種油圧機器の作動油として、補充用に。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > ハイドロリックオイル(作動油)

ハイドロリックオイル(作動油) モノタロウ

販売価格(税別) ¥6,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ハイドロリックオイル(作動油) 1缶(20L) レビュー:(68)

【特長】耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。【用途】工業・建設機械などの油圧機器

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > ハイドロリックオイル(作動油)

ダフニー タービンオイル 出光興産

販売価格(税別) ¥8,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
出光興産 ダフニー タービンオイル 1缶(20L)ほか レビュー:(1)

【特長】高度に水素化改質したパラフィン系基油に、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したタービン油です。 酸化安定性に優れており、長時間の連続運転が可能です。 防錆性、消泡性等タービン油として必要な特性を備えています。【用途】蒸気・船用・ガス各種タービン・送風機・ポンプ・電動機・遠心式冷凍機等の高速軸受潤滑用油として最適です。また油種統一の点から、油圧油としての使用も可能です。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > タービンオイル

バクトラオイル エクソンモービル

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
エクソンモービル バクトラオイル 1缶(20L)ほか レビュー:(18)

【特長】厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。 金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。 優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。【用途】すべり面専用高級潤滑油 No.2SLCは、対水溶性加工油用

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

コンプレッサーオイル モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
モノタロウ コンプレッサーオイル 1缶(4L) レビュー:(110)

【特長】潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。 コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。【用途】レシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー専用オイルです。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > コンプレッサーオイル

シェルテラスオイルS2M 昭和シェル石油

販売価格(税別) ¥8,290〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
昭和シェル石油 シェルテラスオイルS2M 1缶(20L)ほか レビュー:(11)

【特長】多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > ハイドロリックオイル(作動油)

タービンオイル エーゼット

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
エーゼット タービンオイル 1本(300mL)ほか レビュー:(25)

【特長】油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)【用途】釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > タービンオイル

スーパーハイランド JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥8,290〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
JXTGエネルギー スーパーハイランド 1缶(20L)ほか レビュー:(14)

【特長】低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。【用途】鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > ハイドロリックオイル(作動油)

ダフニー スーパーマルチオイル 出光興産

販売価格(税別) ¥8,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
出光興産 ダフニー スーパーマルチオイル 1缶(20L)ほか レビュー:(10)

【特長】酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。【用途】工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

「ISO32」の関連特集

作動油 iso32

作動油 iso32

ハイドロリックオイル(作動油)やタービンオイル(油圧作動オイル)を今すぐチェック!

作動油 iso32の販売特集

オイルiso vg32

オイルiso vg32

ジャッキーオイル32やタービンオイルなどの人気商品が勢ぞろい。

オイルiso vg32の販売特集

スーパーハイランド 46

スーパーハイランド 46

スーパーハイランドやハイドロリックオイル(作動油)などの人気商品が勢ぞろい。

スーパーハイランド 46の販売特集

モービル オイル vg32

モービル オイル vg32

コンプレッサーオイルやハイドロリックオイル(作動油)を今すぐチェック!

モービル オイル vg32の販売特集

vg68 オイル

vg68 オイル

バクトラオイルやユニウェイ SFなどのお買い得商品がいっぱい。

vg68 オイルの販売特集

作動油 VG32

作動油 VG32

スーパーハイランド SEやタービンオイルなど。

作動油 VG32の販売特集

オイル ISO 32

オイル ISO 32

エアーツールオイルやハイドロリックオイル(作動油)などの人気商品が勢ぞろい。

オイル ISO 32の販売特集

潤滑油 20L 68

潤滑油 20L 68

フェアコール Aやユニウェイ EVも人気!

潤滑油 20L 68の販売特集

ユニウェイ

ユニウェイ

ユニウェイXSやユニウェイ Dなどの「欲しい」商品が見つかる!

ユニウェイの販売特集

オルパス

オルパス

コスモオルパスや摺動面用オイルほか、いろいろ。

オルパスの販売特集

ISO VG22

ISO VG22

スピンドルオイルやAZタッカーオイルなどの人気商品が勢ぞろい。

ISO VG22の販売特集

SF32

SF32

ユニウェイ SFや摺動面用オイルなどのお買い得商品がいっぱい。

SF32の販売特集