IVの販売特集

IV」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からIVに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

「IV」のピックアップ商品

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 1巻(300m) レビュー:(6)

【用途】一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 1巻(20m)ほか レビュー:(9)

【特長】耐燃性ポリエチレン使用。【用途】屋内配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

IV電線(撚線) エスコ

販売価格(税別) ¥1,730〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
エスコ IV電線(撚線) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(33)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

20m IVアースコード(単線) エスコ

販売価格(税別) ¥2,210
0営業日後以内
エスコ 20m IVアースコード(単線) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

IVアース1.6 5M ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥489
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) IVアース1.6 5M 1個 レビュー:(2)

【用途】レンジ・クーラーなどのアースリード線として。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 延長コード・電源コード

機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジクラ 機器配線用電線(エコタイプ) 1本(10m) レビュー:(6)

【特長】一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。【用途】600V以下の電気機器や制御盤内配線など。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル

アースコード VSF単芯ビニールコード 正和電工

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
正和電工 アースコード VSF単芯ビニールコード 1巻 レビュー:(11)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。【用途】アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥5,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT 1巻(10m) レビュー:(2)

【特長】一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です【用途】一般電力用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

難燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 難燃性ポリエチレンシースケーブル 1巻(10m) レビュー:(9)

【特長】耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線(黄/緑スパイラル) オーナンバ

販売価格(税別) ¥8,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オーナンバ 電気機器用ビニル絶縁電線(黄/緑スパイラル) 1巻

【特長】導線に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。【用途】600V以下の電気機器の配線及び制電盤の配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

「IV」の関連特集

IV線

IV線

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線やIV(単線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

IV線の販売特集

盤内配線 ケーブル

盤内配線 ケーブル

機器用ビニルコード KIV (短巻)やIV(より線) 600Vビニル絶縁電線など。

盤内配線 ケーブルの販売特集

アース線 延長

アース線 延長

エクステンションコードやアースコード 10Mなどの「欲しい」商品が見つかる!

アース線 延長の販売特集

KIV1.25SQ 黄

KIV1.25SQ 黄

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVや電気機器用ビニル絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

KIV1.25SQ 黄の販売特集

iv線 5.5mm

iv線 5.5mm

600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線やIV(より線) 600Vビニル絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

iv線 5.5mmの販売特集

KIV

KIV

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVや電気機器用ビニル絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

KIVの販売特集

IV線 600Vビニル絶縁電線

IV線 600Vビニル絶縁電線

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線やIV(単線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

IV線 600Vビニル絶縁電線の販売特集

IV5.5

IV5.5

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

IV5.5の販売特集

IV 1.25

IV 1.25

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線 KIVなど。

IV 1.25の販売特集

CV

CV

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルなど。

CVの販売特集

hiv

hiv

難燃性ポリエチレンシースケーブルや1000V蛍光放電灯電線などのお買い得商品がいっぱい。

hivの販売特集

VVF

VVF

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

VVFの販売特集