IVの販売特集

IV」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からIVに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

「IV」のピックアップ商品

600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 1巻(20m)ほか レビュー:(10)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 1巻(300m) レビュー:(7)

【用途】一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

IV電線(撚線) エスコ

販売価格(税別) ¥1,730〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
エスコ IV電線(撚線) 1個

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(44)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

IVアース1.6 5M ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥489
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) IVアース1.6 5M 1個 レビュー:(2)

【用途】レンジ・クーラーなどのアースリード線として。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 延長コード・電源コード

アースコード VSF単芯ビニールコード 正和電工

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
正和電工 アースコード VSF単芯ビニールコード 1巻 レビュー:(14)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。【用途】アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジクラ 機器配線用電線(エコタイプ) 1本(10m) レビュー:(6)

【特長】一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。【用途】600V以下の電気機器や制御盤内配線など。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥5,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT 1巻(10m) レビュー:(2)

【特長】一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です【用途】一般電力用

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥1,237〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
住電日立ケーブル 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 1巻ほか レビュー:(9)

【特長】一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

電気機器用ビニル絶縁電線(黄/緑スパイラル) オーナンバ

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オーナンバ 電気機器用ビニル絶縁電線(黄/緑スパイラル) 1巻

【特長】導線に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。【用途】600V以下の電気機器の配線及び制電盤の配線に

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(123)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「IV」の関連特集

IV線

IV線

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線やIV(単線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

IV線の販売特集

iv線 5.5mm

iv線 5.5mm

600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線やIV(より線) 600Vビニル絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

iv線 5.5mmの販売特集

em-ie電線

em-ie電線

EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)や600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線を今すぐチェック!

em-ie電線の販売特集

KIV

KIV

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVや電気機器用ビニル絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

KIVの販売特集

IV線 600Vビニル絶縁電線

IV線 600Vビニル絶縁電線

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線やIV(単線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

IV線 600Vビニル絶縁電線の販売特集

IV 1.25

IV 1.25

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線 KIVなど。

IV 1.25の販売特集

IV5.5

IV5.5

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

IV5.5の販売特集

CV

CV

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルなど。

CVの販売特集

hiv

hiv

難燃性ポリエチレンシースケーブルや1000V蛍光放電灯電線などのお買い得商品がいっぱい。

hivの販売特集

iv1.6

iv1.6

1.6mmx 20m IV電線(単線/白)やIVアース1.6 5Mなどの「欲しい」商品が見つかる!

iv1.6の販売特集

1.25 IV線

1.25 IV線

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線や600V ビニル絶縁電線など。

1.25 IV線の販売特集

アース リード線

アース リード線

アースコード VSF単芯ビニールコードやメッキアース棒用リード端子などのお買い得商品がいっぱい。

アース リード線の販売特集