IV5.5SQの販売特集 【通販モノタロウ】
 

IV5.5SQの販売特集

IV5.5SQ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からIV5.5SQに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V ビニル絶縁電線 1巻(10m)ほか レビュー:(6)

【特長】鉛フリーPVC使用、RoHS対応。【用途】一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > IV

「IV5.5SQ」のピックアップ商品

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(27)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

電気機器用ビニル絶縁電線(黄/緑スパイラル) オーナンバ

販売価格(税別) ¥8,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オーナンバ 電気機器用ビニル絶縁電線(黄/緑スパイラル) 1巻

【特長】導線に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。【用途】600V以下の電気機器の配線及び制電盤の配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 1巻(20m)ほか レビュー:(7)

【特長】耐燃性ポリエチレン使用。【用途】屋内配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > IV

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 1巻(300m) レビュー:(6)

【用途】一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > IV

機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジクラ 機器配線用電線(エコタイプ) 1本(10m) レビュー:(5)

【特長】一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。【用途】600V以下の電気機器や制御盤内配線など。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

販売価格(税別) ¥89〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(266種類の商品があります)
ニチフ 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 1個ほか レビュー:(73)

【特長】端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 裸圧着端子丸型

600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥3,990〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻(200m)ほか

【特長】可とう性あり、鉛フリーPVC使用、RoHS対応。【用途】600V以下の電気機器内配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線

アースコード VSF単芯ビニールコード 正和電工

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
正和電工 アースコード VSF単芯ビニールコード 1巻 レビュー:(11)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。【用途】アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(177)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(307種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻ほか レビュー:(105)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

難燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 難燃性ポリエチレンシースケーブル 1巻(10m) レビュー:(8)

【特長】耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

「IV5.5SQ」の関連特集

KIV1.25SQ 黄

KIV1.25SQ 黄

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVや電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)ほか、いろいろ。

KIV1.25SQ 黄の販売特集

IV5.5

IV5.5

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

IV5.5の販売特集

hiv電線

hiv電線

難燃性ポリエチレンシースケーブルや電気機器用ビニル絶縁電線 KIVなどのお買い得商品がいっぱい。

hiv電線の販売特集

IV 8sq

IV 8sq

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線や600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

IV 8sqの販売特集

iv 14sq

iv 14sq

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線や600V ビニル絶縁電線など。

iv 14sqの販売特集

IV

IV

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線やIV(単線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

IVの販売特集

IV22SQ

IV22SQ

600V ビニル絶縁電線やIV(より線) 600Vビニル絶縁電線など。

IV22SQの販売特集

IV38SQ

IV38SQ

600V ビニル絶縁電線やIV(より線) 600Vビニル絶縁電線など。

IV38SQの販売特集

iv1.25sq

iv1.25sq

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線や600V ビニル絶縁電線など。

iv1.25sqの販売特集

kiv8sq

kiv8sq

電気機器用ビニル絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線 KIVなどの「欲しい」商品が見つかる!

kiv8sqの販売特集

ケーブル(電線) iv8

ケーブル(電線) iv8

600V ビニル絶縁電線やIV(より線) 600Vビニル絶縁電線など。

ケーブル(電線) iv8の販売特集

KIV 1.25 SQ Y/G

KIV 1.25 SQ Y/G

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVラインや電気機器用ビニル絶縁電線を今すぐチェック!

KIV 1.25 SQ Y/Gの販売特集