JAE SRCN1A16-10Pの販売特集

JAE SRCN1A16-10P」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からJAE SRCN1A16-10Pに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ 1個 レビュー:(1)

【特長】JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。【用途】放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

「JAE SRCN1A16-10P」のピックアップ商品

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル 1個

【特長】JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。【用途】放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル 1個 レビュー:(1)

【特長】JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。【用途】放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

ストレートプラグピン/ソケットインサート 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥943〜
0営業日後以内から出荷目安:98日
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) ストレートプラグピン/ソケットインサート 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 1個 レビュー:(4)

【特長】半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) 1個

【特長】ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥506〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:109日
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート 1個

【特長】N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。【用途】機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) 1個 レビュー:(2)

【特長】ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥37〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング 1個 レビュー:(2)

【特長】このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > ハウジング

基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥819
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) 1パック(50個)ほか レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

D-subコネクタマシンコンタクト 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥21〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタマシンコンタクト 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,980〜
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) 1個 レビュー:(1)

【特長】JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。【用途】工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subシリーズ 挿入・引抜工具 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥75
0営業日後以内
日本航空電子工業(JAE) D-subシリーズ 挿入・引抜工具 1個 レビュー:(2)

【用途】コンタクト挿入・引抜工具

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

「JAE SRCN1A16-10P」の関連特集

jae コネクタ

jae コネクタ

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)やストレートプラグピン/ソケットインサートなどの人気商品が勢ぞろい。

jae コネクタの販売特集

JAE 圧着工具

JAE 圧着工具

D-sub/JL05シリーズ 圧着工具やJN1/2シリーズ 手動圧着工具を今すぐチェック!

JAE 圧着工具の販売特集

srcn1a13-5s

srcn1a13-5s

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクルやパネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグなどの人気商品が勢ぞろい。

srcn1a13-5sの販売特集

日本航空電子 N/MS3108B

日本航空電子 N/MS3108B

ケーブルクランプやライトアングルプラグ/ソケットインサートなどの人気商品が勢ぞろい。

日本航空電子 N/MS3108Bの販売特集

D-sub ピン

D-sub ピン

D-subコネクタマシンコンタクトやD-subコネクタ圧着型コンタクトなどの人気商品が勢ぞろい。

D-sub ピンの販売特集

srcn6a13-5p

srcn6a13-5p

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグやパネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクルなどの「欲しい」商品が見つかる!

srcn6a13-5pの販売特集

n/ms3106b18-11p

n/ms3106b18-11p

ストレートプラグピン/ソケットインサートやパネル取付レセプタクルピン/ソケットインサートなどの「欲しい」商品が見つかる!

n/ms3106b18-11pの販売特集

日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE)

D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型やD-subコネクタEMI対策型嵌合固定台も人気!

日本航空電子工業(JAE)の販売特集

N/MS3102A22-23S

N/MS3102A22-23S

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグやN/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルなどの人気商品が勢ぞろい。

N/MS3102A22-23Sの販売特集

SRCN1A13-3P

SRCN1A13-3P

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクルやパネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグなどの人気商品が勢ぞろい。

SRCN1A13-3Pの販売特集

バレル メッキ

バレル メッキ

ライトアングルプラグ/ソケットインサートやパネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグなどのお買い得商品がいっぱい。

バレル メッキの販売特集

JL05-2A22-14PC-F0-R

JL05-2A22-14PC-F0-R

JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型)やJL05シリーズ ダストキャップ(レセプタクル用)などの人気商品が勢ぞろい。

JL05-2A22-14PC-F0-Rの販売特集