JB-15HKNP2の販売特集

JB-15HKNP2」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からJB-15HKNP2に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

タクティルスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥58〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) タクティルスイッチ JBシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】はぎれのよい操作感。 端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。 省スペース化に徹したPC基板用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > タクタイルスイッチ

「JB-15HKNP2」のピックアップ商品

タクティルスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥139
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) タクティルスイッチ JFシリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > タクタイルスイッチ

非照光ボタン(JB用) NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥24〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 非照光ボタン(JB用) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥118〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。【用途】通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKHHシリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥38〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
アルプス電気 スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKHHシリーズ 1個 レビュー:(13)

【特長】使いやすさと、豊富な製品バラエティで定評ある6.0mm角タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > タクタイルスイッチ

タクタイルスイッチ B3F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥41〜
特価
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
オムロン(omron) タクタイルスイッチ B3F 1個 レビュー:(13)

【特長】シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > タクタイルスイッチ

超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥61〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 超小型スライドスイッチ SSシリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スライドスイッチ

防塵・防水トグルスイッチ 12V/24V対応 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
男前モノタロウ 防塵・防水トグルスイッチ 12V/24V対応 1個 レビュー:(5)

【特長】スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。【用途】野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

シール形タクタイルスイッチ B3W オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥49〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オムロン(omron) シール形タクタイルスイッチ B3W 1個 レビュー:(5)

【特長】形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > タクタイルスイッチ

押ボタンスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 押ボタンスイッチ Bシリーズ 1個

【特長】丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 非照光押しボタンスイッチ

□11.5ボタン(EB、MB-J用) NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥44
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) □11.5ボタン(EB、MB-J用) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

照光ボタン(MLW用) NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥83
0営業日後以内
NKKスイッチズ(日本開閉器) 照光ボタン(MLW用) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ 1個 レビュー:(74)

【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

「JB-15HKNP2」の関連特集

ピンスイッチ

ピンスイッチ

Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形)や押ボタンスイッチ Bシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

ピンスイッチの販売特集

ディップスイッチ

ディップスイッチ

ディップスイッチ A6TやディップタイプスイッチSSGMシリーズほか、いろいろ。

ディップスイッチの販売特集

スイッチ 照光式

スイッチ 照光式

照光式スイッチ 赤や照光式スイッチ 緑を今すぐチェック!

スイッチ 照光式の販売特集

GB2-15AP

GB2-15AP

押ボタンスイッチ GB2シリーズや押ボタンスイッチ MS-666を今すぐチェック!

GB2-15APの販売特集

JF-15CKCGNP2

JF-15CKCGNP2

押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431や防水埋込スイッチほか、いろいろ。

JF-15CKCGNP2の販売特集

部品スイッチ

部品スイッチ

トグルスイッチ ON-OFFやトグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24Vなど。

部品スイッチの販売特集

FB-15ANEP2

FB-15ANEP2

押ボタンスイッチ FBシリーズやΦ7.5ボタン(AB、BB、FB、M2B(A形)用)などの人気商品が勢ぞろい。

FB-15ANEP2の販売特集

オムロン タクタイルスイッチ

オムロン タクタイルスイッチ

タクタイルスイッチ B3Fやシール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3Sなどの「欲しい」商品が見つかる!

オムロン タクタイルスイッチの販売特集

ステルスタッチスイッチ

ステルスタッチスイッチ

ステルスタッチスイッチや貼り付けプッシュスイッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

ステルスタッチスイッチの販売特集

基板スイッチ

基板スイッチ

シール形タクタイルスイッチ B3Wや押ボタンスイッチ Bシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

基板スイッチの販売特集

FSシリーズ

FSシリーズ

サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FSやSFSシリーズほか、いろいろ。

FSシリーズの販売特集

部品 防水スイッチ

部品 防水スイッチ

防塵・防水トグルスイッチ 12V/24V対応やスナップインタイプタクトスイッチ(R)SKQBシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

部品 防水スイッチの販売特集