JFCCの販売特集

JFCC」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からJFCCに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

温度センサ(汎用タイプ) E52 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,290〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
オムロン(omron) 温度センサ(汎用タイプ) E52 1個 レビュー:(8)

【特長】種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 制御機器・PLC・リレー > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器その他関連用品

「JFCC」のピックアップ商品

角板 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東京硝子器械(TGK) 角板 1個 レビュー:(6)

【特長】耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 実験・研究用素材 > 実験・研究用樹脂板

サーミスタ温度センサ E52-THE オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オムロン(omron) サーミスタ温度センサ E52-THE 1本 レビュー:(4)

【特長】種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 制御機器・PLC・リレー > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器その他関連用品

テンピルスティック テンピル

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
テンピル テンピルスティック 1本 レビュー:(1)

【特長】テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section T、V及び[:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。【用途】溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 石筆・マーカー > マーカー・ペン

共通熱履歴センサー(リファサーモ) JFCC(ファインセラミックスセンター)

販売価格(税別) ¥39,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
JFCC(ファインセラミックスセンター) 共通熱履歴センサー(リファサーモ) 1ケース(200個)

【特長】焼成工程の管理時に、熱履歴を容易に精度よく把握するための共通熱履歴センサーです。焼成条件の共通化が可能となりますので、技術データの共有や比較評価が可能になります。定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理・統計的品質管理等に応用できます。【用途】ファインセラミックス、電子セラミックス材料、陶磁器製品などの焼成管理、統計的品質管理など

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器

サーモクレヨン - M 日油技研工業

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
日油技研工業 サーモクレヨン - M 1本ほか レビュー:(2)

【特長】溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。着色していますので、温度品種の識別が容易です。クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。【用途】鍛造の温度、金型の温度測定等。焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理。銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理。鉄骨溶接時のパス間温度管理。反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理。プラントの配管等の発熱点検。モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検。煙突、かまど付近の温度管理。金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理。原子力プラントの溶接時の温度管理

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 石筆・マーカー > チョーク

メジャーリング リードハンマー・ジャパン

販売価格(税別) ¥18,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
リードハンマー・ジャパン メジャーリング 1セット(120個)

【特長】メジャーリングは組成、粒度、成型等、厳密な管理の基に製造されています。 直径を測定することにより焼成温度のバラツキのチェックが行えます。 定期的に使用することにより、焼成炉の温度異常、統計的品質管理に利用できます。 焼成条件の共通化が可能となります。【用途】ファインセラミックス、電子セラミックス、陶磁器製品などの焼成管理。 工業炉の温度管理。

測定・測量用品 > 測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > 温度計・温湿度計 > 温度計・温湿度計その他関連用品

アルミナボート CB ノーブランド

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ノーブランド アルミナボート CB 1ケース(10個)ほか

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 燃焼ボート

サーモスケール フジフイルム

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジフイルム サーモスケール 1箱(5枚)ほか

【特長】熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。【用途】プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。

測定・測量用品 > 測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > 温度計・温湿度計 > 温度管理テープ・ラベル・スチック > 示温ラベル

燃焼CBボート CC印(ニッカトー)

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
CC印(ニッカトー) 燃焼CBボート 1袋(10個)ほか

【特長】熱衝撃抵抗性・耐食性にすぐれる。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 燃焼ボート

高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック LA-CO

販売価格(税別) ¥2,280
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
LA-CO 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック 1本

【特長】ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」の先端部分を付けます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、先端部分が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。【用途】溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 石筆・マーカー > マーカー・ペン

【レンタル】サンドメジャー MIC-110-2 マルイ

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マルイ 【レンタル】サンドメジャー MIC-110-2 1台

【特長】1回の作業時間を4時間から30分に短縮。 細骨材を0.15mmから10mmまでの粒子をデジタルカメラで読み取り、その画像を専用のソフトウェアで計測します。撮影されたデータから粒子面積を計算し、粒度分布曲線と粗粒子率の日内・日間管理データを作成しますので、流動性と単位水量値の基礎データに導入できます。

測定・測量用品 > 測定関連サービス > 測定測量機器レンタル > 測量機器レンタル(土木/建築) > コンクリート構造物診断機レンタル

リファサーモ(熱履歴センサ) CC印(ニッカトー)

 
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)

代替商品あり
CC印(ニッカトー) リファサーモ(熱履歴センサ)

【特長】リファサーモを被焼成物と同時に焼成し、焼成後の寸法(全長)をマイクロメーターで測定することにより、焼成条件を管理することができます。 原料の組成、粒度、成型密度などが厳密に管理された実用標準物質であり、焼成時の熱履歴に対応し、精度よく収縮します。 定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理、各種セラミック材料、陶磁器製品などの焼成管理、統計的品質管理などに応用できます。 主な使用例・同一炉内の温度分布(炉内位置による温度差異)・炉の違いによる差異の確認(同種炉間・異種炉間の差異の検出)・焼成量の影響・差異(被焼成物量の多少による差異の検出)・試作(実験→量産試作→量産化 移行時における各ステップの差異の検出確認)・加熱方式・伝導モードの差異・炉・焼成工程の日常管理、経時変化の把握、異常の早期発見

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器

「JFCC」の関連特集

手こぎボート

手こぎボート

手こぎボート工作セットやアルミナボート CBなどの人気商品が勢ぞろい。

手こぎボートの販売特集

カメラ固定器具

カメラ固定器具

マルチカメラホルダーS(400)やカメラスタンドほか、いろいろ。

カメラ固定器具の販売特集

卓上透写台

卓上透写台

ライトテーブルプラス LEDやライトボードなどのお買い得商品がいっぱい。

卓上透写台の販売特集

金ロウ

金ロウ

高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティックやサーモクレヨン - Mを今すぐチェック!

金ロウの販売特集

試料 台

試料 台

DT X軸ステージ 40×40や回転作業用天板などの「欲しい」商品が見つかる!

試料 台の販売特集

溶接 チョーク

溶接 チョーク

テンピルスティックやサーモクレヨン - Mなどのお買い得商品がいっぱい。

溶接 チョークの販売特集

撮影スタンド

撮影スタンド

デジタルカメラ撮影スタンドやコピースタンド(カメラスタンド)などの「欲しい」商品が見つかる!

撮影スタンドの販売特集

シオン

シオン

U-OIL専用うすめ液や水溶性切削液(エマルジョン)など。

シオンの販売特集

耐熱マーキングチョーク

耐熱マーキングチョーク

耐熱マーキングチョークや太型マーキングチョーク「光明丹」などのお買い得商品がいっぱい。

耐熱マーキングチョークの販売特集

石英ボード

石英ボード

石英ボートや石英ボードを今すぐチェック!

石英ボードの販売特集

メジャー リング

メジャー リング

メジャーリングやメジャーリングツールセットなどのお買い得商品がいっぱい。

メジャー リングの販売特集

温度計 ペン

温度計 ペン

デジタル温度計 ペン型や放射温度計ほか、いろいろ。

温度計 ペンの販売特集