JFCCの販売特集

JFCC」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からJFCCに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

リファサーモ(熱履歴センサ) CC印(ニッカトー)

販売価格(税別) ¥39,900
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
CC印(ニッカトー) リファサーモ(熱履歴センサ) 1箱(200個)

【特長】リファサーモを被焼成物と同時に焼成し、焼成後の寸法(全長)をマイクロメーターで測定することにより、焼成条件を管理することができます。 原料の組成、粒度、成型密度などが厳密に管理された実用標準物質であり、焼成時の熱履歴に対応し、精度よく収縮します。 定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理、各種セラミック材料、陶磁器製品などの焼成管理、統計的品質管理などに応用できます。 主な使用例・同一炉内の温度分布(炉内位置による温度差異)・炉の違いによる差異の確認(同種炉間・異種炉間の差異の検出)・焼成量の影響・差異(被焼成物量の多少による差異の検出)・試作(実験→量産試作→量産化 移行時における各ステップの差異の検出確認)・加熱方式・伝導モードの差異・炉・焼成工程の日常管理、経時変化の把握、異常の早期発見

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度センサ

「JFCC」のピックアップ商品

共通熱履歴センサー(リファサーモ) JFCC(ファインセラミックスセンター)

販売価格(税別) ¥39,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
JFCC(ファインセラミックスセンター) 共通熱履歴センサー(リファサーモ) 1ケース(200個)

【特長】焼成工程の管理時に、熱履歴を容易に精度よく把握するための共通熱履歴センサーです。焼成条件の共通化が可能となりますので、技術データの共有や比較評価が可能になります。定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理・統計的品質管理等に応用できます。【用途】ファインセラミックス、電子セラミックス材料、陶磁器製品などの焼成管理、統計的品質管理など

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度センサ

燃焼CBボート CC印(ニッカトー)

販売価格(税別) ¥3,590〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
CC印(ニッカトー) 燃焼CBボート 1袋(10個)ほか

【特長】熱衝撃抵抗性・耐食性にすぐれる。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 磁製品・乳鉢・るつぼ > 匣鉢

アルミナ997ボート CB ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ノーブランド アルミナ997ボート CB 1個 レビュー:(1)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 燃焼ボート

角板 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東京硝子器械(TGK) 角板 1個 レビュー:(5)

【特長】耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 板・シート・パーツ・袋 > 板・シート・網 > 樹脂板

テンピルスティック テンピル

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
テンピル テンピルスティック 1本 レビュー:(1)

【特長】テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section T、V及び[:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。【用途】溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 石筆・マーカー > マーカー・ペン

温度センサ(汎用タイプ) E52 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,290〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
オムロン(omron) 温度センサ(汎用タイプ) E52 1個 レビュー:(6)

【特長】種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 関連機器

サーミスタ温度センサ E52-THE オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オムロン(omron) サーミスタ温度センサ E52-THE 1本 レビュー:(4)

【特長】種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 関連機器

温度センサ RN3シリーズ 日本電測

販売価格(税別) ¥7,590〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本電測 温度センサ RN3シリーズ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 関連機器

小型プログラム電気炉 アズワン

販売価格(税別)
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 小型プログラム電気炉

【特長】16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 電気炉

炉内温度測定器 アズワン

販売価格(税別)
アズワン 炉内温度測定器

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > その他

小型電気炉 SHIMPO(日本電産シンポ)

販売価格(税別) ¥379,000
3営業日後以内
SHIMPO(日本電産シンポ) 小型電気炉 1台

【特長】焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。【用途】各種試料の熱処理。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 電気炉

アルミナボート CB ノーブランド

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ノーブランド アルミナボート CB 1ケース(10個)ほか

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 燃焼ボート

「JFCC」の関連特集

小型 加熱炉

小型 加熱炉

小型電気炉や高性能マッフル炉などのお買い得商品がいっぱい。

小型 加熱炉の販売特集

リファサーモ

リファサーモ

共通熱履歴センサー(リファサーモ)や燃焼CBボートを今すぐチェック!

リファサーモの販売特集

クランク 工作

クランク 工作

手こぎボート工作セットや3速クランクギヤボックスなどのお買い得商品がいっぱい。

クランク 工作の販売特集

船外機

船外機

船外機ギヤオイルやゴムボート用・船外機マウントも人気!

船外機の販売特集

ガラス 電気炉

ガラス 電気炉

過熱防止器やエコノミー電気炉などのお買い得商品がいっぱい。

ガラス 電気炉の販売特集

ゴムボート用アンカー

ゴムボート用アンカー

ゴムボート用アンカーや240x130cm ゴムボート(2人用)を今すぐチェック!

ゴムボート用アンカーの販売特集

ボート プラスチック

ボート プラスチック

アルミナボート CBや240x130cm ゴムボート(2人用)など。

ボート プラスチックの販売特集

ボートカバー

ボートカバー

燃焼ボート用カバー C型 100個入や不織布カーカバーも人気!

ボートカバーの販売特集

軽量 アルミ ボート

軽量 アルミ ボート

240x130cm ゴムボート(2人用)や手こぎボート工作セットなどのお買い得商品がいっぱい。

軽量 アルミ ボートの販売特集

電気炉 ルツボ

電気炉 ルツボ

るつぼ炉や特殊耐火ルツボなどの人気商品が勢ぞろい。

電気炉 ルツボの販売特集

リファサーモ l2

リファサーモ l2

共通熱履歴センサー(リファサーモ)やリファサーモ(熱履歴センサ)を今すぐチェック!

リファサーモ l2の販売特集

メルティングポット

メルティングポット

1.9 L メルティングポットやエコノミー電気炉を今すぐチェック!

メルティングポットの販売特集