JL04-2428CK(20)-Rの販売特集

JL04-2428CK(20)-R」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からJL04-2428CK(20)-Rに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ケーブルクランプ エスコ

販売価格(税別) ¥480〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
エスコ ケーブルクランプ 1セット(100個) レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブル整理用品 > ケーブルクランプ

「JL04-2428CK(20)-R」のピックアップ商品

コンベックスベース 芝軽粗材

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
芝軽粗材 コンベックスベース 1袋(100本) レビュー:(2)

【特長】ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > マウントベース

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機(配線パーツ)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
オーム電機(配線パーツ) 防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプ 1個ほか レビュー:(21)

【特長】保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます【用途】各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護及び保持

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,126〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:62日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型) 1個 レビュー:(3)

【特長】JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。【用途】工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,890〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,980〜
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) 1個 レビュー:(1)

【特長】JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。【用途】工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥699〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型) 1個

【特長】パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

丸型防水コネクタ JL10シリーズ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,790〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) 丸型防水コネクタ JL10シリーズ 1個

【特長】嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及び弊社汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背・小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜ;V認定取得品、IP67の防水・防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性・耐油性に優れた対環境性能【用途】工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

JL04Vシリーズ ライトアングルプラグ(嵌合時防水型) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,890〜
4営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) JL04Vシリーズ ライトアングルプラグ(嵌合時防水型) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「JL04-2428CK(20)-R」の関連特集

2芯コネクタ

2芯コネクタ

MT-RJパッチケーブルやコネクターセット 110型を今すぐチェック!

2芯コネクタの販売特集

防水レセプタクル

防水レセプタクル

JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型)やNRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクルなど。

防水レセプタクルの販売特集

キャブタイヤケーブル コネクタ

キャブタイヤケーブル コネクタ

ケーブルコネクタやゴムプラグ・ボディセット2Pなどの「欲しい」商品が見つかる!

キャブタイヤケーブル コネクタの販売特集

6芯 コネクタ

6芯 コネクタ

エコロジー電話ケーブルや丸型防水コネクタ JL10シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

6芯 コネクタの販売特集

電源 防水コネクタ

電源 防水コネクタ

CL07防水コネクタ ソケットハウジングやNRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクルなどの人気商品が勢ぞろい。

電源 防水コネクタの販売特集

mil規格 コネクタ

mil規格 コネクタ

MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブルやフラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットなど。

mil規格 コネクタの販売特集

8芯コネクタ

8芯コネクタ

丸型防水コネクタ JL10シリーズや丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2も人気!

8芯コネクタの販売特集

コネクタ (日本航空電子工業[JAE])

コネクタ (日本航空電子工業[JAE])

パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサートやパネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

コネクタ (日本航空電子工業[JAE])の販売特集

防水 コネクタ ケーブル

防水 コネクタ ケーブル

NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクルや丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3も人気!

防水 コネクタ ケーブルの販売特集

NJWシリーズ防水中型コネクタ

NJWシリーズ防水中型コネクタ

NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグやNJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクルなどのお買い得商品がいっぱい。

NJWシリーズ防水中型コネクタの販売特集

防水型ケーブルクランプ

防水型ケーブルクランプ

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプやG(PF)ネジケーブルグランド(A型)などのお買い得商品がいっぱい。

防水型ケーブルクランプの販売特集

SRCN2A21-16P

SRCN2A21-16P

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクルやパネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

SRCN2A21-16Pの販売特集