JL05-2A22-14PC-F0-Rの販売特集 【通販モノタロウ】
 

JL05-2A22-14PC-F0-Rの販売特集

JL05-2A22-14PC-F0-R」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からJL05-2A22-14PC-F0-Rに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,126〜
0営業日後以内から出荷目安:62日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型) 1個 レビュー:(3)

【特長】JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。【用途】工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「JL05-2A22-14PC-F0-R」のピックアップ商品

JL05シリーズ ダストキャップ(レセプタクル用) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥679〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) JL05シリーズ ダストキャップ(レセプタクル用) 1個

【特長】レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎます。また離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,930〜
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) 1個 レビュー:(1)

【特長】JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。【用途】工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥506〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:109日
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート 1個

【特長】N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。【用途】機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

ストレートプラグピン/ソケットインサート 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥984〜
0営業日後以内から出荷目安:98日
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) ストレートプラグピン/ソケットインサート 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ 1個 レビュー:(1)

【特長】JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。【用途】放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル 1個

【特長】JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。【用途】放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥915〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
七星科学研究所 NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 1個 レビュー:(12)

【特長】ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品【用途】屋外用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 1個 レビュー:(4)

【特長】半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) 1個

【特長】ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,519〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用) 1個

【特長】プラグ(JL05-6A)後部に取付け、結線部への水、油等の侵入を防止します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥30〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ 1個 レビュー:(3)

【特長】コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

塩ビ保護キャップ 黒 ノーブランド

販売価格(税別) ¥45〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ノーブランド 塩ビ保護キャップ 黒 1個 レビュー:(9)

【特長】各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。【用途】各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > グロメット、ゴム足

「JL05-2A22-14PC-F0-R」の関連特集

コネクタ (日本航空電子工業[JAE])

コネクタ (日本航空電子工業[JAE])

JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)やパネル取付レセプタクルピン/ソケットインサートも人気!

コネクタ (日本航空電子工業[JAE])の販売特集

レセプタクル用キャップ

レセプタクル用キャップ

N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップやNCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップなど。

レセプタクル用キャップの販売特集

N/MS3102A20-4P

N/MS3102A20-4P

N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルやパネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグなどの人気商品が勢ぞろい。

N/MS3102A20-4Pの販売特集

n/ms3102a22-23p

n/ms3102a22-23p

パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサートやライトアングルプラグ/ソケットインサートなどの「欲しい」商品が見つかる!

n/ms3102a22-23pの販売特集

n/ms3106b18-11p

n/ms3106b18-11p

ストレートプラグピン/ソケットインサートやパネル取付レセプタクルピン/ソケットインサートなどの「欲しい」商品が見つかる!

n/ms3106b18-11pの販売特集

n/ms jae

n/ms jae

ダストキャップ レセプタクル用やダストキャップ プラグ用ほか、いろいろ。

n/ms jaeの販売特集

srcn1a25-24p

srcn1a25-24p

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクルやパネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグなどの人気商品が勢ぞろい。

srcn1a25-24pの販売特集

プラスチックダストキャップ

プラスチックダストキャップ

N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップや防塵キャップほか、いろいろ。

プラスチックダストキャップの販売特集

日本航空電子 N/MS3108B

日本航空電子 N/MS3108B

ケーブルクランプやライトアングルプラグ/ソケットインサートなどの人気商品が勢ぞろい。

日本航空電子 N/MS3108Bの販売特集

SRCN2A21-16P

SRCN2A21-16P

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクルやパネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

SRCN2A21-16Pの販売特集

JAE SRCN1A16-10P

JAE SRCN1A16-10P

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグやパネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクルなどの人気商品が勢ぞろい。

JAE SRCN1A16-10Pの販売特集

SRCN6A16-10P

SRCN6A16-10P

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグやパネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクルなどの人気商品が勢ぞろい。

SRCN6A16-10Pの販売特集