JMACSの販売特集

JMACS」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からJMACSに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

インターホンケーブル JMACS(日本電線工業)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
JMACS(日本電線工業) インターホンケーブル 1巻(100m) レビュー:(11)

【特長】ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。【用途】構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

「JMACS」のピックアップ商品

着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル JMACS(日本電線工業)

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
JMACS(日本電線工業) 着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル 1巻 レビュー:(6)

【特長】全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。【用途】電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
JMACS(日本電線工業) 消防用耐熱電線 1巻 レビュー:(2)

【特長】防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。【用途】消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 難燃ケーブル > 防災用ケーブル

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
JMACS(日本電線工業) 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 1巻 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 難燃ケーブル > 防災用ケーブル

消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線) JMACS(日本電線工業)

販売価格(税別) ¥10,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JMACS(日本電線工業) 消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線) 1巻(200m)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 難燃ケーブル > 防災用ケーブル

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線) JMACS(日本電線工業)

販売価格(税別) ¥7,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JMACS(日本電線工業) 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線) 1巻(200m)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 難燃ケーブル > 防災用ケーブル

計装用ケーブル JMACS(日本電線工業)

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
JMACS(日本電線工業) 計装用ケーブル 1巻 レビュー:(2)

【特長】導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。【用途】工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 制御・計装ケーブル > 計装用ケーブル

コントロール用リンクケーブル JMACS(日本電線工業)

販売価格(税別) ¥3,490〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
JMACS(日本電線工業) コントロール用リンクケーブル 1本

【特長】オムロンのController Link推奨ケーブル評価試験に適合しています。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。 UL VW-1燃焼試験にクリアーする難燃性を有しています。 その他、RS-422、RS-485系の信号伝送にも最適です。また、OPCN-1の接続ケーブルとしても使用出来ます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電源タップ/電源コード/延長コード

CC-LinKケーブル JMACS(日本電線工業)

販売価格(税別) ¥5,790〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
JMACS(日本電線工業) CC-LinKケーブル 1本

【特長】UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

MELSECNET用通信ケーブル JMACS(日本電線工業)

販売価格(税別) ¥24,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JMACS(日本電線工業) MELSECNET用通信ケーブル 1本

【特長】三菱電機のMELSEC用通信ケーブル接続可能品検証試験に合格し、認定されております。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。 UL VW-1燃焼試験衣クリアーする難燃性を有しています。 その他、RS-485/RS-422系の信号伝送にも最適です。また、0.5mm2×2P、3Pは、OPCN-1の接続ケーブルとして使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB JMACS(日本電線工業)

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
JMACS(日本電線工業) 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 1巻

【特長】ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)【用途】構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

ロボット/可動部用計装ケーブル JMACS(日本電線工業)

販売価格(税別) ¥5,880〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
JMACS(日本電線工業) ロボット/可動部用計装ケーブル 1本

【特長】導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

【ワケあり】計装用ケーブル JMACS(日本電線工業)

販売価格(税別) ¥15,675
特価
0営業日後以内
JMACS(日本電線工業) 【ワケあり】計装用ケーブル 1巻

【特長】導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。【用途】工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 制御・計装ケーブル > 計装用ケーブル

「JMACS」の関連特集

CC-Linkケーブル

CC-Linkケーブル

CC-LinkケーブルやFAグッズ CC-Link 端末加工ケーブルほか、いろいろ。

CC-Linkケーブルの販売特集

極細同軸ケーブル

極細同軸ケーブル

同軸ケーブル1.5D-2VやUMシリーズ 極細同軸ケーブル用コネクタ ストレートプラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

極細同軸ケーブルの販売特集

通信線

通信線

通信用構内ケーブル TKEVや通信線(TIVーFコード)も人気!

通信線の販売特集

op 線

op 線

警報用ポリエチレン絶縁ケーブルや警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルも人気!

op 線の販売特集

ノイズ防止 ケーブル

ノイズ防止 ケーブル

計装用ケーブル FKEV-SBや計装用ケーブルを今すぐチェック!

ノイズ防止 ケーブルの販売特集

配線 コード インターホン

配線 コード インターホン

インターホンケーブルや警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚りほか、いろいろ。

配線 コード インターホンの販売特集

rs-485用ケーブル

rs-485用ケーブル

電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464や遠隔操作用延長ケーブルも人気!

rs-485用ケーブルの販売特集

CPEV-S

CPEV-S

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SBや着色識別ポリエチレン絶縁ケーブルほか、いろいろ。

CPEV-Sの販売特集

インターホン線

インターホン線

インターホンケーブルや警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚りほか、いろいろ。

インターホン線の販売特集

固定信号用ケーブル

固定信号用ケーブル

FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有やコントロール用リンクケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

固定信号用ケーブルの販売特集

インターフォンケーブル

インターフォンケーブル

インターホンケーブルやIEVインターフォンケーブルも人気!

インターフォンケーブルの販売特集

エコ電線

エコ電線

EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)や600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線も人気!

エコ電線の販売特集