JSC4-M5Bの販売特集 【通販モノタロウ】
 

JSC4-M5Bの販売特集

JSC4-M5B」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からJSC4-M5Bに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スピードコントローラメーターイン ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) スピードコントローラメーターイン 1個 レビュー:(3)

【特長】ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

「JSC4-M5B」のピックアップ商品

スピードコントローラメーターアウト ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥632〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) スピードコントローラメーターアウト 1個 レビュー:(9)

【特長】ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

ミニタイプ 六角穴付ストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ミニタイプ 六角穴付ストレート 1個ほか レビュー:(1)

【特長】スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-〜) SMC

販売価格(税別) ¥986〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
SMC スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-〜) 1個 レビュー:(5)

【特長】・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 駆動制御機器 > ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS シリーズ

スピードコントローラユニオンストレートタイプ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥582〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) スピードコントローラユニオンストレートタイプ 1個 レビュー:(7)

【特長】ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。【用途】チューブとチューブの接続(同径)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

スピードコントローラ低流量 エルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥839〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) スピードコントローラ低流量 エルボ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

ワンタッチスピコン CKD

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
CKD ワンタッチスピコン 1個 レビュー:(3)

【特長】自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧・真空・補助機器 > スピードコントローラ > エルボタイプ/ワンタッチ継手付SC3W

SMC 継ぎ手付きスピコン SMC

販売価格(税別) ¥1,690
3営業日後以内
SMC SMC 継ぎ手付きスピコン 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

チューブフィッティング メスストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティング メスストレート 1個ほか レビュー:(12)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

スピードコントローラー RELIEF

販売価格(税別) ¥5,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RELIEF スピードコントローラー 1台 レビュー:(16)

【特長】定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付【用途】定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > コントローラー

スピードコントローラメーターイン モノタロウ

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ スピードコントローラメーターイン 1個 レビュー:(3)

【特長】駆動機器の速度制御弁です【用途】エア流量調整に。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥789〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) 真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ 1個 レビュー:(1)

【特長】配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空用補器

スピードコントローラー 神沢

販売価格(税別) ¥7,490
0営業日後以内
神沢 スピードコントローラー 1台 レビュー:(12)

【特長】電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > コントローラー

「JSC4-M5B」の関連特集

JSC6-M5A

JSC6-M5A

スピードコントローラメーターアウトやスピードコントローラメーターインを今すぐチェック!

JSC6-M5Aの販売特集

PL6-M5

PL6-M5

チューブフィッティングエルボやミニタイプ エルボなどのお買い得商品がいっぱい。

PL6-M5の販売特集

pc6-01

pc6-01

チューブフィッティングストレートやミニタイプ ストレートなど。

pc6-01の販売特集

jsc8-02a

jsc8-02a

スピードコントローラメーターアウトやスピードコントローラ メーターアウトなどの人気商品が勢ぞろい。

jsc8-02aの販売特集

JSC6-01A

JSC6-01A

スピードコントローラメーターアウトやスピードコントローラメーターインを今すぐチェック!

JSC6-01Aの販売特集

スピ-ドコントローラ

スピ-ドコントローラ

スピードコントローラメーターアウトやスピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

スピ-ドコントローラの販売特集

エアースピード

エアースピード

スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズやスピードコントローラユニオンストレートタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

エアースピードの販売特集

低流量スピードコントローラー

低流量スピードコントローラー

スピードコントローラ低流量 ユニオンストレートやスピードコントローラ低流量 フリーなどのお買い得商品がいっぱい。

低流量スピードコントローラーの販売特集

JSC6

JSC6

スピードコントローラメーターアウトやスピードコントローラメーターインを今すぐチェック!

JSC6の販売特集

スピードコントローラー メータアウト

スピードコントローラー メータアウト

スピードコントローラ メーターアウトやタッチコネクター5/スピードコントローラータイプ白などのお買い得商品がいっぱい。

スピードコントローラー メータアウトの販売特集

低流量タイプ

低流量タイプ

タッチコネクターファイブ スピードコントローラやスピードコントローラ低流量 フリーなどのお買い得商品がいっぱい。

低流量タイプの販売特集

SC3W-6-6

SC3W-6-6

ワンタッチスピコンや小形スピードコントローラ SC3Wなどの人気商品が勢ぞろい。

SC3W-6-6の販売特集