JSC6-01Aの販売特集 【通販モノタロウ】
 

JSC6-01Aの販売特集

JSC6-01A」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からJSC6-01Aに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スピードコントローラメーターアウト ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥632〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) スピードコントローラメーターアウト 1個 レビュー:(9)

【特長】ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

「JSC6-01A」のピックアップ商品

スピードコントローラメーターイン ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) スピードコントローラメーターイン 1個 レビュー:(3)

【特長】ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

スピードコントローラユニオンストレートタイプ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥582〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) スピードコントローラユニオンストレートタイプ 1個 レビュー:(7)

【特長】ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。【用途】チューブとチューブの接続(同径)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

スピードコントローラ低流量 エルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥839〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) スピードコントローラ低流量 エルボ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

スピードコントローラ メーターアウト モノタロウ

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ スピードコントローラ メーターアウト 1個 レビュー:(10)

【特長】ワンタッチ継手付の速度制御弁です。【用途】エア流量調整に。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

チューブフィッティングエルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングエルボ 1個ほか レビュー:(20)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > エルボ

スピードコントローラ大流量 エルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥879〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) スピードコントローラ大流量 エルボ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

チューブフィッティングストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥146〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングストレート 1個ほか レビュー:(37)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

ワンタッチスピコン CKD

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
CKD ワンタッチスピコン 1個 レビュー:(3)

【特長】自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧・真空・補助機器 > スピードコントローラ > エルボタイプ/ワンタッチ継手付SC3W

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-〜) SMC

販売価格(税別) ¥986〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
SMC スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-〜) 1個 レビュー:(5)

【特長】・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 駆動制御機器 > ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS シリーズ

SMC 継ぎ手付きスピコン SMC

販売価格(税別) ¥1,690
3営業日後以内
SMC SMC 継ぎ手付きスピコン 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥819〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 1個 レビュー:(10)

【特長】機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > 手動切換弁

スピードコントローラー RELIEF

販売価格(税別) ¥5,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RELIEF スピードコントローラー 1台 レビュー:(16)

【特長】定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付【用途】定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > コントローラー

「JSC6-01A」の関連特集

smc スピコン

smc スピコン

SMC 継ぎ手付きスピコンやスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-〜)など。

smc スピコンの販売特集

JSC6-M5A

JSC6-M5A

スピードコントローラメーターアウトやスピードコントローラメーターインを今すぐチェック!

JSC6-M5Aの販売特集

jsu6

jsu6

スピードコントローラユニオンストレートタイプやスロットルバルブ ユニオンストレートなどの「欲しい」商品が見つかる!

jsu6の販売特集

jsc4-m5a

jsc4-m5a

スピードコントローラメーターアウトやスピードコントローラメーターインを今すぐチェック!

jsc4-m5aの販売特集

jsc8-02a

jsc8-02a

スピードコントローラメーターアウトやスピードコントローラ メーターアウトなどの人気商品が勢ぞろい。

jsc8-02aの販売特集

hv6-6

hv6-6

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁やハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁も人気!

hv6-6の販売特集

低流量スピードコントローラー

低流量スピードコントローラー

スピードコントローラ低流量 ユニオンストレートやスピードコントローラ低流量 フリーなどのお買い得商品がいっぱい。

低流量スピードコントローラーの販売特集

JSS6-01A

JSS6-01A

スピードコントローラフリータイプメーターアウトやスピードコントローラ低流量 フリーなどの「欲しい」商品が見つかる!

JSS6-01Aの販売特集

ユニオンタイプ

ユニオンタイプ

スロットルバルブ ユニオンストレートやスピードコントローラ メーターアウトなどの「欲しい」商品が見つかる!

ユニオンタイプの販売特集

ピスコ JSC12-04A

ピスコ JSC12-04A

スロットルバルブ ユニオンストレートやスピードコントローラメーターインなど。

ピスコ JSC12-04Aの販売特集

JSC4-M5B

JSC4-M5B

スピードコントローラメーターインやスピードコントローラメーターアウトを今すぐチェック!

JSC4-M5Bの販売特集

PISCO メーターイン

PISCO メーターイン

スピードコントローラフリータイプメーターアウトやスピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボほか、いろいろ。

PISCO メーターインの販売特集