JW-L11RKKの販売特集

JW-L11RKK」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からJW-L11RKKに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ 1個 レビュー:(13)

【特長】インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

「JW-L11RKK」のピックアップ商品

モーターフィルター 橋本クロス

販売価格(税別) ¥1,390〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
橋本クロス モーターフィルター 1箱(10枚)

【特長】モーターカバーに取り付けるために円形状に断裁したフィルター。【用途】モーターの冷却ファンの劣化・トラブル防止に。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > モーター周辺部品 > その他オプション

小形ロッカースイッチ A8M オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内から出荷目安:36日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形ロッカースイッチ A8M 1個 レビュー:(4)

【特長】16A開閉可能な小形ロッカースイッチ。小形ながら16Aの開閉が可能。ワンタッチ取付けが可能。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥77〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 1個 レビュー:(11)

【特長】スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

メタルソー 岡崎精工

販売価格(税別) ¥4,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
岡崎精工 メタルソー 1枚 レビュー:(1)

【特長】鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工

切削工具・研磨材 > 切削工具 > 切断/溝加工 > メタルソー

ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式 1個 レビュー:(7)

【特長】操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。【用途】通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ 1個 レビュー:(6)

【特長】デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ 1個 レビュー:(7)

【特長】インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 VDE絶縁グレードclassUに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽快な切換え動作。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

波動スイッチ(照光) スナップインタイプ ミヤマ電器

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ミヤマ電器 波動スイッチ(照光) スナップインタイプ 1個 レビュー:(33)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥68〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA 1個 レビュー:(8)

【特長】スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカースイッチ SLE6シリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) ロッカースイッチ SLE6シリーズ 1パック(10個) レビュー:(3)

【特長】海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 遮断距離3mm以上 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチ エコー電子(EDK)

販売価格(税別) ¥109
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エコー電子(EDK) ロッカスイッチ 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

箱入電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三菱電機 箱入電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

「JW-L11RKK」の関連特集

JW-L22

JW-L22

ロッカスイッチLタイプ JWシリーズやロッカスイッチMタイプ JWシリーズを今すぐチェック!

JW-L22の販売特集

sp-20

sp-20

プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)やステンレスステッカーほか、いろいろ。

sp-20の販売特集

jw-s11

jw-s11

ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式やロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式などのお買い得商品がいっぱい。

jw-s11の販売特集

JW-M21

JW-M21

ロッカスイッチMタイプ JWシリーズやロッカスイッチMWタイプ JWシリーズなど。

JW-M21の販売特集

単極単投 ロッカスイッチ

単極単投 ロッカスイッチ

ロッカースイッチ SLE6シリーズやロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式も人気!

単極単投 ロッカスイッチの販売特集

JW-S11RKKR

JW-S11RKKR

ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式やヒューズホルダー 筒型ネジ式などの人気商品が勢ぞろい。

JW-S11RKKRの販売特集

JW-M21RKK

JW-M21RKK

ロッカスイッチMタイプ JWシリーズやロッカスイッチMWタイプ JWシリーズなど。

JW-M21RKKの販売特集

双投

双投

DCS 切換カバースイッチやロッカスイッチCWシリーズ CW-SAなど。

双投の販売特集

MS-387

MS-387

波動スイッチ スナップインタイプやロッカースイッチ SLE6シリーズも人気!

MS-387の販売特集

A8A-202-1

A8A-202-1

電源スイッチSDDJEシリーズやロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式ほか、いろいろ。

A8A-202-1の販売特集

ロッカー sw

ロッカー sw

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形や波動スイッチ(照光) スナップインタイプなど。

ロッカー swの販売特集

シーソー・スイッチ

シーソー・スイッチ

ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズやロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形など。

シーソー・スイッチの販売特集