JW-L22の販売特集

JW-L22」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からJW-L22に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ 1個 レビュー:(13)

【特長】インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

「JW-L22」のピックアップ商品

ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ 1個 レビュー:(7)

【特長】インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 VDE絶縁グレードclassUに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽快な切換え動作。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ 1個 レビュー:(6)

【特長】デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

防塵カバー(JW-L用) NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥159
0営業日後以内
NKKスイッチズ(日本開閉器) 防塵カバー(JW-L用) 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式 1個 レビュー:(7)

【特長】操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。【用途】通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

波動スイッチ(照光) スナップインタイプ ミヤマ電器

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ミヤマ電器 波動スイッチ(照光) スナップインタイプ 1個 レビュー:(33)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥77〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 1個 レビュー:(11)

【特長】スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥68〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA 1個 レビュー:(8)

【特長】スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカースイッチ SLE6シリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) ロッカースイッチ SLE6シリーズ 1パック(10個) レビュー:(3)

【特長】海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 遮断距離3mm以上 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチ エコー電子(EDK)

販売価格(税別) ¥109
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エコー電子(EDK) ロッカスイッチ 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

波動スイッチ DS-059シリーズ ミヤマ電器

販売価格(税別) ¥129
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ミヤマ電器 波動スイッチ DS-059シリーズ 1個 レビュー:(20)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

小形ロッカースイッチ A8M オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内から出荷目安:36日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形ロッカースイッチ A8M 1個 レビュー:(4)

【特長】16A開閉可能な小形ロッカースイッチ。小形ながら16Aの開閉が可能。ワンタッチ取付けが可能。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥199
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 1個 レビュー:(2)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

「JW-L22」の関連特集

JW-M21

JW-M21

ロッカスイッチMタイプ JWシリーズやロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式を今すぐチェック!

JW-M21の販売特集

単極単投 ロッカスイッチ

単極単投 ロッカスイッチ

ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式やロッカスイッチCWシリーズ CW-SAも人気!

単極単投 ロッカスイッチの販売特集

シーソ-スイッチ

シーソ-スイッチ

ロッカスイッチCWシリーズ CW-Tやキャブ内シーソースイッチ 日野(中型・大型)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)などの「欲しい」商品が見つかる!

シーソ-スイッチの販売特集

DS850K-F1-WD-K

DS850K-F1-WD-K

波動スイッチ DS-850シリーズや波動スイッチ DS-850シリーズ LED照光式も人気!

DS850K-F1-WD-Kの販売特集

CW-SA11KKNGS

CW-SA11KKNGS

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SAやロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形も人気!

CW-SA11KKNGSの販売特集

スイッチ カバー 安全

スイッチ カバー 安全

防塵カバー(JW-L用)やコマンドスイッチ 防じんカバーなどのお買い得商品がいっぱい。

スイッチ カバー 安全の販売特集

ENEQ

ENEQ

ロッカスイッチLタイプ JWシリーズやチップ EPGT-W08を今すぐチェック!

ENEQの販売特集

JW-s21

JW-s21

ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式やロッカスイッチMタイプ JWシリーズを今すぐチェック!

JW-s21の販売特集

波動スイッチ DS-850 10A 250V

波動スイッチ DS-850 10A 250V

波動スイッチ DS-850シリーズや波動スイッチ DS-059シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

波動スイッチ DS-850 10A 250Vの販売特集

JW-M21RKK

JW-M21RKK

ロッカスイッチMタイプ JWシリーズやロッカスイッチMWタイプ JWシリーズなど。

JW-M21RKKの販売特集

スイッチ シーソー

スイッチ シーソー

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SAやロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形も人気!

スイッチ シーソーの販売特集

cw-sb11kkef

cw-sb11kkef

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形や鉛フリーハンダ(Sn-Cu系)ほか、いろいろ。

cw-sb11kkefの販売特集