JW-S11RKKRの販売特集

JW-S11RKKR」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からJW-S11RKKRに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式 NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥169
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式 1個 レビュー:(6)

【特長】操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。【用途】通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

「JW-S11RKKR」のピックアップ商品

ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 筒型ネジ式 1個 レビュー:(10)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > ヒューズ > ヒューズホルダ

ロッカスイッチJW-S用バリア NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥38
0営業日後以内
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチJW-S用バリア 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式 1個 レビュー:(8)

【特長】操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。【用途】通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ 1個 レビュー:(6)

【特長】デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥77〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 1個 レビュー:(11)

【特長】スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SC NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチCWシリーズ CW-SC 1個 レビュー:(2)

【特長】コンパクト&スリム。簡易防塵構造。端子間の沿面距離が大きい。スナップイン取付。高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。【用途】通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ 1個 レビュー:(13)

【特長】インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

波動スイッチ(照光) スナップインタイプ ミヤマ電器

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ミヤマ電器 波動スイッチ(照光) スナップインタイプ 1個 レビュー:(33)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ヒューズホルダー筒型 ユーボン

販売価格(税別) ¥299
3営業日後以内
ユーボン ヒューズホルダー筒型 1個

【特長】はんだ付け端子の筒型ヒューズホルダー

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > ヒューズ > ヒューズホルダ

ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 筒型ネジ式 1個 レビュー:(12)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > ヒューズ > ヒューズホルダ

ロッカースイッチ A8A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オムロン(omron) ロッカースイッチ A8A 1個 レビュー:(13)

【特長】安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチ エコー電子(EDK)

販売価格(税別) ¥109
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エコー電子(EDK) ロッカスイッチ 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

「JW-S11RKKR」の関連特集

F-7155

F-7155

ヒューズホルダー 筒型ネジ式やB種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7142などの「欲しい」商品が見つかる!

F-7155の販売特集

ACスイッチ

ACスイッチ

ベター10A中間スイッチやロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形などの「欲しい」商品が見つかる!

ACスイッチの販売特集

DS-850S-F2-ON-K

DS-850S-F2-ON-K

波動スイッチ DS-850シリーズやトグルスイッチ MS-500シリーズほか、いろいろ。

DS-850S-F2-ON-Kの販売特集

jw-s11

jw-s11

ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式やロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式などのお買い得商品がいっぱい。

jw-s11の販売特集

パネル用電源スイッチ

パネル用電源スイッチ

電源スイッチSDDJFシリーズやプッシュスイッチも人気!

パネル用電源スイッチの販売特集

LLA

LLA

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形や波動スイッチ(照光) スナップインタイプなど。

LLAの販売特集

A8A-202-1

A8A-202-1

電源スイッチSDDJEシリーズや小形ロッカースイッチ A8Mなどの「欲しい」商品が見つかる!

A8A-202-1の販売特集

prc03-32a10-7f10.5

prc03-32a10-7f10.5

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャックやワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグも人気!

prc03-32a10-7f10.5の販売特集

Sタイプ ロッカスイッチ JWシリーズ照光式

Sタイプ ロッカスイッチ JWシリーズ照光式

ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式やロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式などのお買い得商品がいっぱい。

Sタイプ ロッカスイッチ JWシリーズ照光式の販売特集

MS-387

MS-387

波動スイッチ スナップインタイプやロッカースイッチ SLE6シリーズも人気!

MS-387の販売特集

ロッカースイッチ 1631

ロッカースイッチ 1631

波動スイッチ DS-059シリーズや125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)も人気!

ロッカースイッチ 1631の販売特集

JW-S21RKK

JW-S21RKK

ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式やロッカスイッチJW-S用バリアなどの「欲しい」商品が見つかる!

JW-S21RKKの販売特集