Julaboの販売特集

Julabo」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からJulaboに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

高温恒温槽 Julabo(ユラボ)

販売価格(税別) ¥699,000〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Julabo(ユラボ) 高温恒温槽 1個

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 冷却水・温水循環装置(チラー等)

「Julabo」のピックアップ商品

低高温恒温水槽(ビボ itherm) Julabo(ユラボ)

販売価格(税別) ¥279,000〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Julabo(ユラボ) 低高温恒温水槽(ビボ itherm) 1個

【特長】低温から高温まで対応した循環式恒温水槽です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

高温恒温水槽(ビボ itherm) Julabo(ユラボ)

販売価格(税別) ¥129,000〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Julabo(ユラボ) 高温恒温水槽(ビボ itherm) 1個

【特長】試験管ラック・プラットフォームラック等を浸漬できます。 冷却コイル付きですので、外部の冷却水循環装置と組み合わせて温度調節できます(20〜85℃)。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

送風定温恒温器 ヤマト科学

販売価格(税別) ¥139,000〜
2営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤマト科学 送風定温恒温器 1台 レビュー:(1)

【特長】充実した機能が簡単操作で行えます。アップダウンキーによるデジタル入力。 設定温度、測定温度、及び過昇防止設定温度を同時に表示出来ます。タイマ機能もついています。(クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート) 安全性・保守機能のアップ。自己診断機能、独立過昇防止器及び過電流付き漏電ブレーカーなど標準装備。 安心してご使用になれます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 恒温器・乾燥機 > 恒温器

定温乾燥器(自然対流方式) DX ヤマト科学

販売価格(税別) ¥97,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤマト科学 定温乾燥器(自然対流方式) DX 1台 レビュー:(1)

【特長】+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ【用途】乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 恒温器・乾燥機 > 乾燥器

定温乾燥器 DY ヤマト科学

販売価格(税別) ¥84,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤマト科学 定温乾燥器 DY 1台

【特長】基本を押さえた定値運転専用機。容易な操作で定値運転、オートストップ運転が可能です。過電流付漏電ブレーカ、独立過昇防止器を装備。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 恒温器・乾燥機 > 乾燥器

恒温水槽 アズワン

販売価格(税別) ¥7,890〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン 恒温水槽 1個

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

Fineウォーターバス FWB-21B 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥29,100
3営業日後以内
東京硝子器械(TGK) Fineウォーターバス FWB-21B 1個

【特長】操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > ドライ・クール・ウォーターバス

定温乾燥器 (強制対流方式・Bシリーズ)(窓付き) アズワン

販売価格(税別) ¥136,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン 定温乾燥器 (強制対流方式・Bシリーズ)(窓付き) 1台 レビュー:(2)

【特長】タイマー付きの強制対流方式乾燥器です。セキュリティ対策のための鍵付きです。任意に動作温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能をはじめ、安全機能が充実しています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 恒温器・乾燥機 > 乾燥器

定温乾燥器(タイマー・自然対流式) アズワン

販売価格(税別) ¥85,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 定温乾燥器(タイマー・自然対流式) 1台 レビュー:(1)

【特長】視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 恒温器・乾燥機 > 乾燥器

低温恒温水槽 NCBシリーズ 東京理化器械

販売価格(税別) ¥229,000
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東京理化器械 低温恒温水槽 NCBシリーズ 1台

【特長】ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。 温度調節範囲は幅広い-30〜95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。 (W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。 タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 恒温器・乾燥機 > 低温恒温水槽

恒温油槽(高温タイプ) トーマス科学

販売価格(税別) ¥289,000
1営業日後以内
トーマス科学 恒温油槽(高温タイプ) 1台

【特長】かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

マイロッカー PP 180型 アズワン

販売価格(税別) ¥3,950
1営業日後以内
アズワン マイロッカー PP 180型 1個

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

「Julabo」の関連特集

過熱防止装置

過熱防止装置

過熱防止装置や温度過昇防止器などのお買い得商品がいっぱい。

過熱防止装置の販売特集

高温乾燥器

高温乾燥器

定温乾燥器(自然対流方式) DXや送風定温恒温器DKN912など。

高温乾燥器の販売特集

冷却水ヒーター

冷却水ヒーター

高温恒温水槽(ビボ itherm)や温度調節器 TC-120型など。

冷却水ヒーターの販売特集

恒温水槽

恒温水槽

恒温水槽やエコノミー恒温水槽(アナログタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

恒温水槽の販売特集

低温恒温水槽

低温恒温水槽

低温恒温水槽(ペルチェ式)や低温恒温水槽 NCBシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

低温恒温水槽の販売特集

恒温 循環 装置

恒温 循環 装置

恒温水槽加熱装置や恒温水循環装置も人気!

恒温 循環 装置の販売特集

低温恒温水槽ltb-400

低温恒温水槽ltb-400

卓上恒温水槽 CU-120型や低温恒温水槽(ペルチェ式)ほか、いろいろ。

低温恒温水槽ltb-400の販売特集

小型水槽用

小型水槽用

卓上型低温恒温水槽や低温恒温水槽用断熱ホースほか、いろいろ。

小型水槽用の販売特集

高温恒温槽

高温恒温槽

高温恒温槽や定温乾燥器 (強制対流方式・Bシリーズ)(窓付き)を今すぐチェック!

高温恒温槽の販売特集

恒温油槽

恒温油槽

恒温油槽(デジタルタイプ)やオイルバスを今すぐチェック!

恒温油槽の販売特集

恒温液槽

恒温液槽

卓上恒温水槽 CU-110型や恒温水槽などの人気商品が勢ぞろい。

恒温液槽の販売特集

温度調整 水槽

温度調整 水槽

超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズやFine水槽用恒温器などの「欲しい」商品が見つかる!

温度調整 水槽の販売特集