K2219の販売特集

K2219」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からK2219に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ダフニー スーパーギヤーオイル 出光興産

販売価格(税別) ¥9,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
出光興産 ダフニー スーパーギヤーオイル 1缶(20L)ほか レビュー:(4)

【特長】高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。【用途】鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

「K2219」のピックアップ商品

ギヤオイル モノタロウ

販売価格(税別) ¥6,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ギヤオイル 1缶(20L) レビュー:(16)

【特長】高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギヤをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。【用途】工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

ダフニー スーパーマルチオイル 出光興産

販売価格(税別) ¥8,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
出光興産 ダフニー スーパーマルチオイル 1缶(20L)ほか レビュー:(10)

【特長】酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。【用途】工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

工業用ギヤオイル TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,117
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 工業用ギヤオイル 1本 レビュー:(9)

【特長】ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。【用途】各種減速機のギヤオイルの補充用に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

ギアオイル モノタロウ

販売価格(税別) ¥8,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ギアオイル 1缶(20L) レビュー:(128)

【特長】酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。【用途】自動車ギア、建機、重機など

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ボンノック M JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥9,990〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
JXTGエネルギー ボンノック M 1缶(20L)ほか レビュー:(1)

【特長】スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類の歯車にご使用いただけます。省エネルギー型ギヤ油です。歯車の寿命を延ばします。長期間ご使用できます。さびや腐食を防ぎます。【用途】工作機械をはじめ鉄鋼鋳造・製紙、建設、鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車の潤滑用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
YAMAHA ヤマルーブ ギアオイル 1本(1L) レビュー:(194)

【特長】極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。【用途】ミッションギア潤滑用

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル > ギアオイル

スミギヤオイルMO 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱潤滑剤(SUMICO) スミギヤオイルMO 1缶(4L) レビュー:(4)

【特長】ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。【用途】高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

ダフニーメカニックオイル 出光興産

販売価格(税別) ¥9,790〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
出光興産 ダフニーメカニックオイル 1缶(20L)ほか レビュー:(4)

【特長】一般の極圧潤滑油に比べ、特に高温下の酸化安定性が極めて優れています。さらに錆止め性、消泡性を有し、摩擦係数も低い油で、水分離性にも優れます。 この油は工業用多目的潤滑油です。耐荷重性、耐熱性、安定性、水分離性が同時に要求される場合の軸受、歯車の潤滑油および油圧作動油として最適です。 高度に水素化改質処理したパラフィン系ベースオイルに、各種の添加剤を配合した高級潤滑油で、工業用多目的潤滑油タイプに属します。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ハイドロリックオイル(作動油)

コスモギヤーSE コスモ石油

販売価格(税別) ¥8,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
コスモ石油 コスモギヤーSE 1缶(20L)ほか レビュー:(3)

【特長】従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。 酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。 水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。 消泡性に優れています。【用途】各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑 各種産業機械の減速機の潤滑 高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

シェルオマラS2G 昭和シェル石油

販売価格(税別) ¥7,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
昭和シェル石油 シェルオマラS2G 1缶(20L)ほか レビュー:(12)

【特長】過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4 FKマッシモ

販売価格(税別) ¥2,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FKマッシモ ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4 1缶(4L)ほか レビュー:(47)

【特長】各種農業機械や乗用車、トラック、建設機械のミッション(ギヤ)油として最適な高性能ギヤオイルです。 過酷な条件下でも高い極圧性を発揮し焼き付けや摩耗を防ぎます。 また酸化安定性に優れギヤケース内をクリーンに保ちます。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

Universal 80W-90 カストロール

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロール Universal 80W-90 1缶(20L)ほか レビュー:(65)

【特長】マニュアルトランスミッションディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤをしっかりと保護します。 高温時の安定性に優れています。【用途】マニュアルトランスミッション用・ディファレンシャルギヤー用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

「K2219」の関連特集

工業用潤滑油 ギア油

工業用潤滑油 ギア油

シェルオマラS2Gや工業用ギヤオイルも人気!

工業用潤滑油 ギア油の販売特集

減速機 オイル 320

減速機 オイル 320

ダフニー スーパーギヤーオイルやコスモオルパスを今すぐチェック!

減速機 オイル 320の販売特集

ギヤードモーター オイル

ギヤードモーター オイル

パイロノックユニバーサル00、000号やシェルオマラS2Gなどの人気商品が勢ぞろい。

ギヤードモーター オイルの販売特集

ギヤオイル 460

ギヤオイル 460

スミコーギヤスペシャルオイルやダフニー スーパーギヤーオイルを今すぐチェック!

ギヤオイル 460の販売特集

ウォームギヤ オイル

ウォームギヤ オイル

スミコーギヤスペシャルオイルやウォームギアルブも人気!

ウォームギヤ オイルの販売特集

コスモ ギアオイル 100

コスモ ギアオイル 100

コスモギヤーSEやコスモギヤー GL-4を今すぐチェック!

コスモ ギアオイル 100の販売特集

ギヤ オイル vg460

ギヤ オイル vg460

スミコーギヤスペシャルオイルや工業用ギヤオイルも人気!

ギヤ オイル vg460の販売特集

オマラ

オマラ

シェルオマラS2GやシェルテラスオイルS2Mなど。

オマラの販売特集

コスモ ギヤオイル

コスモ ギヤオイル

コスモギヤーSEやコスモギヤー GL-5を今すぐチェック!

コスモ ギヤオイルの販売特集

ギアオイル 150

ギアオイル 150

工業用ギヤオイルやギヤオイルなどのお買い得商品がいっぱい。

ギアオイル 150の販売特集

オイル #80

オイル #80

ハーベストトラクターオイル80Wやギヤオイル GL-5などの「欲しい」商品が見つかる!

オイル #80の販売特集

オイル 460

オイル 460

ダフニー スーパーギヤーオイルやコスモギヤーSEほか、いろいろ。

オイル 460の販売特集