K3MA-Fの販売特集

K3MA-F」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からK3MA-Fに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥25,838〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) 回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F 1個

【特長】バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > デジタルパネルメータ

「K3MA-F」のピックアップ商品

小型デジタルパネルメータ K3GN オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥22,425〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型デジタルパネルメータ K3GN 1個

【特長】48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > デジタルパネルメータ

HFC フック クローム 4コ エレクター(ERECTA)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
エレクター(ERECTA) HFC フック クローム 4コ 1セット レビュー:(1)

【特長】収納に便利なフック

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 保管用品 > メタルラック > 部品・オプション > 収納関連

ディジタル回転計表示器 小野測器

販売価格(税別) ¥69,900
0営業日後以内
小野測器 ディジタル回転計表示器 1台

【特長】メーカーの各種検出器に対応。 傾向表示管の採用により、視認性・操作性が向上。 コンディションメモリー機能搭載。 係数設定により、各種の単位表示が可能。 移動平均機能搭載。 区間毎に、その最大値、最小値、平均値の演算が可能。 ワールドワイド電源(AC100〜240V) アナログ出力機能付き

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 回転計/カウンター > 回転計

ジャンプワイヤー サンハヤト

販売価格(税別) ¥290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
サンハヤト ジャンプワイヤー 1式

【特長】ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。【用途】ブレッドボード上の回路作成に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

デジタル回転計 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
男前モノタロウ デジタル回転計 1台 レビュー:(4)

【特長】小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付【用途】モーター等回転体の回転数チェックに。

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 回転計/カウンター > 回転計

ディジタルハンドタコメーター 小野測器

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
小野測器 ディジタルハンドタコメーター 1台 レビュー:(1)

【特長】使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5〜10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 回転計/カウンター > 回転計

スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥25,838〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
オムロン(omron) スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J 1個ほか

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > デジタルパネルメータ

ハンドヘルド型回転速度計 SHIMPO(日本電産シンポ)

販売価格(税別) ¥24,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SHIMPO(日本電産シンポ) ハンドヘルド型回転速度計 1台

【特長】手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 回転計/カウンター > 速度計

電圧・電流パネルメータ K3HB-X オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥28,900〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
オムロン(omron) 電圧・電流パネルメータ K3HB-X 1個

【特長】電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > デジタルパネルメータ

【レンタル】デジタルハンディタコメータ 小野測器

販売価格(税別) ¥499〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
小野測器 【レンタル】デジタルハンディタコメータ 1台

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > その他検査機器

ハンドタコメーター(接触・非接触両用) ライン精機

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ライン精機 ハンドタコメーター(接触・非接触両用) 1個 レビュー:(2)

【特長】1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。【用途】機械・検査機の回転数確認。

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 回転計/カウンター > 回転計

ハンドヘルド型回転速度計 SHIMPO(日本電産シンポ)

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SHIMPO(日本電産シンポ) ハンドヘルド型回転速度計 1台 レビュー:(2)

【特長】0.1〜25000rpmまで幅広く計測可能なハンディータイプデジタル回転速度計。接触式タイプ。外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。専用キャリングケース付。

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 回転計/カウンター > 速度計

「K3MA-F」の関連特集

回転数表示計

回転数表示計

デジタル回転計や非接触回転計などのお買い得商品がいっぱい。

回転数表示計の販売特集

回転速度計

回転速度計

ハンドヘルド型回転速度計やハンドタコメーターほか、いろいろ。

回転速度計の販売特集

オムロン 表示器

オムロン 表示器

電圧・電流パネルメータ K3HB-Xや温度指示計/指示警報計 K3MA-Lを今すぐチェック!

オムロン 表示器の販売特集

メータリレー

メータリレー

スケーリングメータ/メータリレー K3MA-Jや機械式指示計器 交流電流計 角形計器などの人気商品が勢ぞろい。

メータリレーの販売特集

シンポ 回転計

シンポ 回転計

ハンドヘルド型回転速度計や回転計 ホイルなどの「欲しい」商品が見つかる!

シンポ 回転計の販売特集

点滴フック

点滴フック

メンテナンス用ガソリンサブタンクやコマンドフック スイングフックほか、いろいろ。

点滴フックの販売特集

モーター 回転計

モーター 回転計

モーター回転速度表示計やデジタル回転計などの人気商品が勢ぞろい。

モーター 回転計の販売特集

接触式回転計

接触式回転計

ハンドタコメーター(接触用)やディジタルハンドタコメーターも人気!

接触式回転計の販売特集

DC 電圧 パネルメータ

DC 電圧 パネルメータ

小型デジタルパネルメータ K3GNや温度入力デジタルパネルメータなどの「欲しい」商品が見つかる!

DC 電圧 パネルメータの販売特集

DT-5TXAR-CPTR

DT-5TXAR-CPTR

ハンドヘルド型回転速度計や比率計も人気!

DT-5TXAR-CPTRの販売特集

流量指示計

流量指示計

回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-Fや流量センサーなどのお買い得商品がいっぱい。

流量指示計の販売特集

デジタル回転表示器

デジタル回転表示器

ディジタル回転計表示器やデジタル指示計などの人気商品が勢ぞろい。

デジタル回転表示器の販売特集