K5B0508の販売特集

K5B0508」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からK5B0508に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(196種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ♯300ブッシュ 1個 レビュー:(5)

【特長】オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

「K5B0508」のピックアップ商品

DDK05ブッシュ 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥82〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(231種類の商品があります)
大同メタル工業 DDK05ブッシュ 1個 レビュー:(36)

【特長】鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。【用途】一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

ストレートオイルレスブッシュ 大阪魂

販売価格(税別) ¥350〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(338種類の商品があります)
大阪魂 ストレートオイルレスブッシュ 1個 レビュー:(25)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥34〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 ブッシュ 1個 レビュー:(11)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥47〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(233種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF ブッシュ 1個 レビュー:(11)

【特長】無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥63〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(182種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス70Bドライメットブッシュ 1個 レビュー:(15)

【特長】オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
大同メタル工業 DDK05鍔付きブッシュ 1個 レビュー:(10)

【特長】鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。【用途】一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ツバ付タイプ

グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
オイレス工業 グライトロンFフランジブッシュ 1個ほか レビュー:(7)

【特長】オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。【用途】OA、情報機器、医療機器、食品機器。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥23〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 フランジブッシュ 1個 レビュー:(52)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

BBブッシュ 小原歯車工業(KHK)

販売価格(税別) ¥67〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
小原歯車工業(KHK) BBブッシュ 1個 レビュー:(1)

【特長】DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ギヤ、ラック > ギヤアクセサリ

つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

販売価格(税別) ¥528〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(481種類の商品があります)
ケーエム精密 つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ 1個 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > クランピング冶具 > ブッシュ

「K5B0508」の関連特集

プレーンベアリング

プレーンベアリング

オイレス70BドライメットブッシュやDDK05ブッシュなどの「欲しい」商品が見つかる!

プレーンベアリングの販売特集

真鍮ブッシュ

真鍮ブッシュ

BBブッシュやオイレスサーメットMほか、いろいろ。

真鍮ブッシュの販売特集

ベアリングブッシュ

ベアリングブッシュ

BBブッシュや精密樹脂MLEベアリング MLE形など。

ベアリングブッシュの販売特集

ストレートブッシュ薄肉タイプ

ストレートブッシュ薄肉タイプ

ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプやオイレス #300ブッシュ (薄肉タイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

ストレートブッシュ薄肉タイプの販売特集

オイルレスブッシュ 外径D 105

オイルレスブッシュ 外径D 105

オイレス ♯300ブッシュやDDK05ブッシュなどの「欲しい」商品が見つかる!

オイルレスブッシュ 外径D 105の販売特集

オイレス 70B ドライメットブッシュ

オイレス 70B ドライメットブッシュ

オイレス70BドライメットブッシュやドライメットLF ブッシュを今すぐチェック!

オイレス 70B ドライメットブッシュの販売特集

エコボール ボールバルブ

エコボール ボールバルブ

DDK05ブッシュやオイレス#80 フランジブッシュを今すぐチェック!

エコボール ボールバルブの販売特集

フランジカーボン付ブッシュ

フランジカーボン付ブッシュ

オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュやストレートオイルレスブッシュなどの「欲しい」商品が見つかる!

フランジカーボン付ブッシュの販売特集

ブッシュ 規格

ブッシュ 規格

オイレス #2000ブッシュやオイレスサーメットMなど。

ブッシュ 規格の販売特集

オイレスタフメット

オイレスタフメット

オイレスタフメットやTMDBオイレス タフメットも人気!

オイレスタフメットの販売特集

スチールブッシュ

スチールブッシュ

オイレス70Bドライメットブッシュやつばなし固定ブッシュ並級AKタイプを今すぐチェック!

スチールブッシュの販売特集

外径×内径(60×45Φmm)

外径×内径(60×45Φmm)

DDK05ブッシュやストレートオイルレスブッシュも人気!

外径×内径(60×45Φmm)の販売特集