KA-15の販売特集

KA-15」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKA-15に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥179〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 1個 レビュー:(45)

【特長】構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

「KA-15」のピックアップ商品

丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 1個 レビュー:(13)

【特長】構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

防振ゴム モノタロウ

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 防振ゴム 1個 レビュー:(102)

【特長】場所をとらずに簡単に取付ができます。【用途】ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 1個 レビュー:(5)

【特長】構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)【用途】ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 1個 レビュー:(3)

【特長】構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。【用途】ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥429〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TRUSCO 丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) 1個 レビュー:(6)

【特長】高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。【用途】ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

軽量用防振ゴム KXA・KXB 倉敷化工

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
倉敷化工 軽量用防振ゴム KXA・KXB 1個 レビュー:(2)

【特長】従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。 ゴム硬度を15°とすることにより、指示荷重0.7kgf〜3kgfの軽荷重機器を最適に防振・除振します。 構造が簡単であり取付が容易。 金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。 軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。【用途】制御盤、コントローラーの除振 小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振 その他、軽荷重機器の防振・除振

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥879〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
倉敷化工 防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 1個 レビュー:(19)

【特長】据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。【用途】冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振パット

防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
イマオコーポレーション 防振ゴム(オネジ・メネジ) 1個 レビュー:(18)

【特長】稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 1個 レビュー:(23)

【特長】構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

エバーマウント EAタイプ 4000番 ブリヂストン

販売価格(税別) ¥409〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ブリヂストン エバーマウント EAタイプ 4000番 1個 レビュー:(3)

【特長】標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

両面防振スジ入りゴム 光

販売価格(税別) ¥57〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
両面防振スジ入りゴム 1個 レビュー:(9)

【特長】防音、防振に効果があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 角形防振ゴム

防振パット TRUSCO

販売価格(税別) ¥59〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO 防振パット 1枚 レビュー:(4)

【特長】使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。【用途】工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振パット

「KA-15」の関連特集

ka-30

ka-30

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)や丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)も人気!

ka-30の販売特集

AHKA21

AHKA21

HKリレー用端子台や小型漏電遮断器 【OC付】ほか、いろいろ。

AHKA21の販売特集

防振ゴム

防振ゴム

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)や防振ゴムマットなど。

防振ゴムの販売特集

角型防振ゴム

角型防振ゴム

角型防振ゴムや防振ゴムなど。

角型防振ゴムの販売特集

EB4005

EB4005

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)やエバーマウント EAタイプ 2000番を今すぐチェック!

EB4005の販売特集

倉敷化工 KA-30-26H

倉敷化工 KA-30-26H

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)や丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)も人気!

倉敷化工 KA-30-26Hの販売特集

軽量防振ゴム

軽量防振ゴム

軽量用防振ゴム KP・KQや軽量用防振ゴム KXA・KXBなどのお買い得商品がいっぱい。

軽量防振ゴムの販売特集

ボルト防振ゴム

ボルト防振ゴム

ゴムブッシュや丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

ボルト防振ゴムの販売特集

低振動数形防振ゴム

低振動数形防振ゴム

低振動数形防振ゴム KLBや丸形防振ゴム(片座金タイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

低振動数形防振ゴムの販売特集

くら形防振ゴム

くら形防振ゴム

くら形防振ゴム KEや鞍型防振ゴム EEタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

くら形防振ゴムの販売特集

MA-300

MA-300

防振ゴムや丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

MA-300の販売特集

スプリング防振材

スプリング防振材

置型防振ゴム(ボルトなし)や吊型防振スプリングなどの「欲しい」商品が見つかる!

スプリング防振材の販売特集