KA-20CRの販売特集 【通販モノタロウ】
 

KA-20CRの販売特集

KA-20CR」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKA-20CRに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥879〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
倉敷化工 防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 1個 レビュー:(18)

【特長】据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。【用途】冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振パット

「KA-20CR」のピックアップ商品

防振パット TRUSCO

販売価格(税別) ¥59〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO 防振パット 1枚 レビュー:(4)

【特長】使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。【用途】工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振パット

防振ゴムマット WAKI

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
WAKI 防振ゴムマット 1個 レビュー:(3)

【特長】耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃〜+60℃以内でご使用ください。【用途】洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振マット

丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥429〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TRUSCO 丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) 1個 レビュー:(6)

【特長】高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。【用途】ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 1個 レビュー:(11)

【特長】構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 1個 レビュー:(23)

【特長】構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥109〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
イマオコーポレーション 防振ゴム(両側オネジ) 1個 レビュー:(11)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

防振ゴム モノタロウ

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 防振ゴム 1個 レビュー:(98)

【特長】場所をとらずに簡単に取付ができます。【用途】ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥179〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 1個 レビュー:(42)

【特長】構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
イマオコーポレーション 防振ゴム(オネジ・メネジ) 1個 レビュー:(17)

【特長】稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

両面防振スジ入りゴム 光

販売価格(税別) ¥57〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
両面防振スジ入りゴム 1個 レビュー:(9)

【特長】防音、防振に効果があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 角形防振ゴム

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 1個 レビュー:(5)

【特長】構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)【用途】ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

カップ型オイルフィルタレンチ KTC

販売価格(税別) ¥1,480〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
KTC カップ型オイルフィルタレンチ 1個 レビュー:(88)

自動車・トラック用品 > 整備工具・収納 > 自動車整備専用工具 > エンジン関連 > オイルフィルター関連 > カップ型オイルフィルターレンチ

「KA-20CR」の関連特集

バネ分離器

バネ分離器

丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)や防振ゴムなどのお買い得商品がいっぱい。

バネ分離器の販売特集

m8 防振ゴム

m8 防振ゴム

防振ゴムやビルトイン防振マウント(ステンレス金具)などの人気商品が勢ぞろい。

m8 防振ゴムの販売特集

防振ゴム KA-40

防振ゴム KA-40

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)や丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)など。

防振ゴム KA-40の販売特集

ぼうしんごむ

ぼうしんごむ

丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)や防振ゴムなどの人気商品が勢ぞろい。

ぼうしんごむの販売特集

RA-50

RA-50

丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)や丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

RA-50の販売特集

EA2006

EA2006

エバーマウント EAタイプ 2000番やマジックインキNo.900などの人気商品が勢ぞろい。

EA2006の販売特集

KA-15

KA-15

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)や丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)など。

KA-15の販売特集

防振ゴム m6

防振ゴム m6

防振ゴム(両側オネジ)や防振ゴムなどの「欲しい」商品が見つかる!

防振ゴム m6の販売特集

防振ゴム RA-30

防振ゴム RA-30

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)や防振パットも人気!

防振ゴム RA-30の販売特集

鞍型防振ゴム

鞍型防振ゴム

鞍型防振ゴム EEタイプやくら形防振ゴム KEなどの人気商品が勢ぞろい。

鞍型防振ゴムの販売特集

ゴム 防振

ゴム 防振

防振ゴムや防振ゴムマットなどの人気商品が勢ぞろい。

ゴム 防振の販売特集

型防振ゴム

型防振ゴム

防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75)や防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)など。

型防振ゴムの販売特集