KA-60の販売特集 【通販モノタロウ】
 

KA-60の販売特集

KA-60」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKA-60に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥179〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 1個 レビュー:(42)

【特長】構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

「KA-60」のピックアップ商品

丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 1個 レビュー:(7)

【特長】構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

インデックス・ヒンジ スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
スガツネ(LAMP) インデックス・ヒンジ 1個

【特長】操作が簡単な押しボタンによる角度調節とロック機能を持ったヒンジです。押しボタンを押すとロックが解除され10°刻みで180°の角度調節が可能です。調節後、押しボタンから手を離すとしっかりロックされます。角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー

KA・KB プラ五角ノブ 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格(税別) ¥479〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) KA・KB プラ五角ノブ 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > ノブ、つまみ > スターノブ(ファイブノブ)

丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 1個 レビュー:(11)

【特長】構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

防振ゴム モノタロウ

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 防振ゴム 1個 レビュー:(98)

【特長】場所をとらずに簡単に取付ができます。【用途】ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

北川用生爪(スクロールチャック用)SK KATO

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
KATO 北川用生爪(スクロールチャック用)SK 1セット(3個) レビュー:(2)

【特長】材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。【用途】汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > スクロールチャック >

北川用生爪 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
男前モノタロウ 北川用生爪 1セット(3個) レビュー:(4)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > スクロールチャック >

丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥429〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TRUSCO 丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) 1個 レビュー:(6)

【特長】高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。【用途】ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥879〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
倉敷化工 防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 1個 レビュー:(18)

【特長】据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。【用途】冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振パット

丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 1個 レビュー:(23)

【特長】構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

防振パット TRUSCO

販売価格(税別) ¥59〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO 防振パット 1枚 レビュー:(4)

【特長】使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。【用途】工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振パット

防振ゴムマット WAKI

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
WAKI 防振ゴムマット 1個 レビュー:(3)

【特長】耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃〜+60℃以内でご使用ください。【用途】洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振マット

「KA-60」の関連特集

KB-80

KB-80

丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)やハシゴバッグなどの「欲しい」商品が見つかる!

KB-80の販売特集

KB-50

KB-50

丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)やKA・KB プラ五角ノブほか、いろいろ。

KB-50の販売特集

スリップジョイント

スリップジョイント

ESJB エンプラスリップジョイントヒンジやESJA エンプラスリップジョイントヒンジを今すぐチェック!

スリップジョイントの販売特集

パイプ 蝶番

パイプ 蝶番

新ドア蝶番や鉄パイプ蝶番などの人気商品が勢ぞろい。

パイプ 蝶番の販売特集

kc-35

kc-35

V形防振ゴム KCや丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)ほか、いろいろ。

kc-35の販売特集

山形防振ゴム

山形防振ゴム

山形防振ゴム KDや山型防振ゴム EDタイプなど。

山形防振ゴムの販売特集

六角防振ゴム

六角防振ゴム

六角防振ゴムや防振ゴムなど。

六角防振ゴムの販売特集

防振ゴム KB-50

防振ゴム KB-50

丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)や丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

防振ゴム KB-50の販売特集

角度ジョイント

角度ジョイント

木製手摺 縦横兼用やハウスポール ベンダーほか、いろいろ。

角度ジョイントの販売特集

ショックマウント

ショックマウント

(48609)F/ショックアッパーマウントや(41710)F/ショックアッパーマウントなどの「欲しい」商品が見つかる!

ショックマウントの販売特集

KE25

KE25

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)や防振パットも人気!

KE25の販売特集

丸形防振ゴム

丸形防振ゴム

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)や丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

丸形防振ゴムの販売特集