KB-65-50Hの販売特集

KB-65-50H」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKB-65-50Hに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

防振パット TRUSCO

販売価格(税別) ¥59〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO 防振パット 1枚 レビュー:(4)

【特長】使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。【用途】工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振パット

「KB-65-50H」のピックアップ商品

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥839〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
倉敷化工 防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 1個 レビュー:(20)

【特長】据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。【用途】冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振パット

防振ゴムマット WAKI

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
WAKI 防振ゴムマット 1個 レビュー:(3)

【特長】耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃〜+60℃以内でご使用ください。【用途】洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振マット

防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
イマオコーポレーション 防振ゴム(オネジ・メネジ) 1個 レビュー:(18)

【特長】稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 1個 レビュー:(15)

【特長】構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 1個 レビュー:(23)

【特長】構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

防振ゴム モノタロウ

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 防振ゴム 1個 レビュー:(104)

【特長】場所をとらずに簡単に取付ができます。【用途】ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 1個 レビュー:(7)

【特長】構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥179〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 1個 レビュー:(47)

【特長】構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥429〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TRUSCO 丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) 1個 レビュー:(6)

【特長】高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。【用途】ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

両面防振スジ入りゴム 光

販売価格(税別) ¥57〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
両面防振スジ入りゴム 1個 レビュー:(9)

【特長】防音、防振に効果があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 角形防振ゴム

「KB-65-50H」の関連特集

バネ分離器

バネ分離器

丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)や防振ゴムなどのお買い得商品がいっぱい。

バネ分離器の販売特集

KB-80

KB-80

丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)やオールステンレスホースクランプ HASタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

KB-80の販売特集

ぼうしん

ぼうしん

防振ゴムや両面防振スジ入りゴムほか、いろいろ。

ぼうしんの販売特集

角型防振ゴム

角型防振ゴム

角型防振ゴムや丸型防振ゴムを今すぐチェック!

角型防振ゴムの販売特集

防振パッド KH-10

防振パッド KH-10

防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75)や防振パット(クロロプレンゴム)などの「欲しい」商品が見つかる!

防振パッド KH-10の販売特集

くら形防振ゴム

くら形防振ゴム

くら形防振ゴム KEや鞍型防振ゴム EEタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

くら形防振ゴムの販売特集

丸形防振ゴム KA-30

丸形防振ゴム KA-30

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)や丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)など。

丸形防振ゴム KA-30の販売特集

防振ゴム KB-50

防振ゴム KB-50

丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)や丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

防振ゴム KB-50の販売特集

タンクフレックス

タンクフレックス

クリーンフレックスLiteや防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)などの人気商品が勢ぞろい。

タンクフレックスの販売特集

防振ゴム KA-40

防振ゴム KA-40

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)や丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)など。

防振ゴム KA-40の販売特集

振ゴム

振ゴム

防振ゴムや防振ゴム(両側メネジ)などの「欲しい」商品が見つかる!

振ゴムの販売特集

六角ゴム

六角ゴム

六角防振ゴムや防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)などの「欲しい」商品が見つかる!

六角ゴムの販売特集