KBM11-25-6Cの販売特集 【通販モノタロウ】
 

KBM11-25-6Cの販売特集

KBM11-25-6C」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKBM11-25-6Cに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

汎用シリーズ・M25標準形 KBM11-25 KYB

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KYB 汎用シリーズ・M25標準形 KBM11-25 1本ほか

【特長】・小形でもカヤバ独自の多孔オリフィスタイプですから、滑らかな停止を実現できます。 ・多くの実績を誇るシリーズです。 ・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=9700N(990kgf)以上とってください。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧シリンダ

「KBM11-25-6C」のピックアップ商品

ミニバッファ KYB

販売価格(税別) ¥5,590〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
KYB ミニバッファ 1本ほか

【特長】独自の多孔式オリフィス構造なので、理想的なエネルギー吸収ができ、滑らかに停止させます。 高速衝突に強く、射出成形取り出しロボットなどの高速衝撃も、確実にそして優しく停止させます。 性能のバラツキが少ないので、2本以上の並列で使用ができます。【用途】高速衝突に強い組込用バッファ。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧シリンダ

調整形・4段切替式 KBMA11-25 KYB

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
KYB 調整形・4段切替式 KBMA11-25 1個

【特長】・4段階の性能切替が、ワンタッチでできるシリーズです。使用条件の決めにくい場所や、トライアルでの利用に大変便利です。 ・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=9700N(990kgf)以上とってください。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧シリンダ

汎用シリーズ KBM10-20 KYB

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KYB 汎用シリーズ KBM10-20 1個

【特長】・小形でもカヤバ独自の多孔オリフィスタイプですから、滑らかな停止を実現できます。 ・多くの実績を誇るシリーズです。 ・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=4410N(450kgf)以上とってください。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧シリンダ

セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥538〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
富士電機 セレクタスイッチ AR22シリーズ 1個 レビュー:(11)

【特長】前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

マイクロシリーズ KBM7-6 KYB

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KYB マイクロシリーズ KBM7-6 1個

【特長】・小形でもカヤバ独自の多孔オリフィスタイプですから、滑らかな停止を実現できます。 ・多くの実績を誇るシリーズです。 ・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=1470N(150kgf)以上とってください。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧シリンダ

ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
KYB ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ 1個 レビュー:(1)

【特長】取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。【用途】コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

KYB ガススプリング KYB

販売価格(税別) ¥2,490〜
5営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
KYB KYB ガススプリング 1個 レビュー:(1)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > その他

ミニバッファ KYB

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
KYB ミニバッファ 1本

【特長】独自の多孔式オリフィス構造なので、理想的なエネルギー吸収ができ、滑らかに停止させます。 高速衝突に強く、射出成形取り出しロボットなどの高速衝撃も、確実にそして優しく停止させます。 性能のバラツキが少ないので、2本以上の並列で使用ができます。【用途】高速衝突に強い組込用バッファ。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧シリンダ

ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KYB ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ 1個 レビュー:(6)

【特長】取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。【用途】コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

純正交換用ショックアブソーバ オリジナル MONROE(モンロー)

販売価格(税別) ¥4,390〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(169種類の商品があります)
MONROE(モンロー) 純正交換用ショックアブソーバ オリジナル 1本

自動車・トラック用品 > カー用品 > チューンナップ用品 > スポーツサスペンション

調整形・4段切替式 KBMA10-20 KYB

販売価格(税別) ¥9,990
3営業日後以内
KYB 調整形・4段切替式 KBMA10-20 1個

【特長】・4段階の性能切替が、ワンタッチでできるシリーズです。使用条件の決めにくい場所や、トライアルでの利用に大変便利です。 ・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=4410N(450kgf)以上とってください。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧シリンダ

MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

「KBM11-25-6C」の関連特集

ピストン 機

ピストン 機

ヨコタ ピストンポンプやガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

ピストン 機の販売特集

KYB KMF100-20

KYB KMF100-20

ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプやKYB ガススプリングなどの「欲しい」商品が見つかる!

KYB KMF100-20の販売特集

TM-150-100-40

TM-150-100-40

ガススプリングやエッジプロテクション(NBR製)も人気!

TM-150-100-40の販売特集

kyb カヤバ

kyb カヤバ

汎用シリーズ KBM10-20やマイクロシリーズ KBM7-6など。

kyb カヤバの販売特集

KYB

KYB

ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプやガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

KYBの販売特集

KBM7-15-6C

KBM7-15-6C

ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプやガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

KBM7-15-6Cの販売特集

バッファ

バッファ

リキッドバッファーエアゾールやゴムバッファーほか、いろいろ。

バッファの販売特集

スプリングダンパー

スプリングダンパー

ダンパースプリングセット/3マイクラッチホやガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

スプリングダンパーの販売特集

エンジンフード

エンジンフード

サポーター エンジン フード (48)やKYB ガススプリングなどの人気商品が勢ぞろい。

エンジンフードの販売特集

KHG

KHG

ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプやKHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1など。

KHGの販売特集

ショックアブソーバーrb

ショックアブソーバーrb

ショックアブソーバ (RB0〜)や調整型ショックアブソーバ 小型など。

ショックアブソーバーrbの販売特集

TM-150-200-40

TM-150-200-40

ガススプリング Y0シリーズやガススプリング Y3シリーズなど。

TM-150-200-40の販売特集