KBM7-15-6Cの販売特集 【通販モノタロウ】
 

KBM7-15-6Cの販売特集

KBM7-15-6C」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKBM7-15-6Cに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
KYB ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ 1個 レビュー:(1)

【特長】取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。【用途】コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

「KBM7-15-6C」のピックアップ商品

ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KYB ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ 1個 レビュー:(6)

【特長】取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。【用途】コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

KYB ガススプリング KYB

販売価格(税別) ¥2,490〜
5営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
KYB KYB ガススプリング 1個 レビュー:(1)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > その他

ミニバッファ KYB

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
KYB ミニバッファ 1本

【特長】独自の多孔式オリフィス構造なので、理想的なエネルギー吸収ができ、滑らかに停止させます。 高速衝突に強く、射出成形取り出しロボットなどの高速衝撃も、確実にそして優しく停止させます。 性能のバラツキが少ないので、2本以上の並列で使用ができます。【用途】高速衝突に強い組込用バッファ。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧シリンダ

汎用シリーズ KBM10-20 KYB

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KYB 汎用シリーズ KBM10-20 1個

【特長】・小形でもカヤバ独自の多孔オリフィスタイプですから、滑らかな停止を実現できます。 ・多くの実績を誇るシリーズです。 ・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=4410N(450kgf)以上とってください。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧シリンダ

汎用シリーズ・M25標準形 KBM11-25 KYB

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KYB 汎用シリーズ・M25標準形 KBM11-25 1本ほか

【特長】・小形でもカヤバ独自の多孔オリフィスタイプですから、滑らかな停止を実現できます。 ・多くの実績を誇るシリーズです。 ・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=9700N(990kgf)以上とってください。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧シリンダ

調整形・4段切替式 KBMA10-20 KYB

販売価格(税別) ¥9,990
3営業日後以内
KYB 調整形・4段切替式 KBMA10-20 1個

【特長】・4段階の性能切替が、ワンタッチでできるシリーズです。使用条件の決めにくい場所や、トライアルでの利用に大変便利です。 ・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=4410N(450kgf)以上とってください。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧シリンダ

マイクロシリーズ KBM7-6 KYB

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KYB マイクロシリーズ KBM7-6 1個

【特長】・小形でもカヤバ独自の多孔オリフィスタイプですから、滑らかな停止を実現できます。 ・多くの実績を誇るシリーズです。 ・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=1470N(150kgf)以上とってください。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧シリンダ

ミニバッファ KYB

販売価格(税別) ¥5,590〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
KYB ミニバッファ 1本ほか

【特長】独自の多孔式オリフィス構造なので、理想的なエネルギー吸収ができ、滑らかに停止させます。 高速衝突に強く、射出成形取り出しロボットなどの高速衝撃も、確実にそして優しく停止させます。 性能のバラツキが少ないので、2本以上の並列で使用ができます。【用途】高速衝突に強い組込用バッファ。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧シリンダ

調整形・4段切替式 KBMA11-25 KYB

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
KYB 調整形・4段切替式 KBMA11-25 1個

【特長】・4段階の性能切替が、ワンタッチでできるシリーズです。使用条件の決めにくい場所や、トライアルでの利用に大変便利です。 ・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=9700N(990kgf)以上とってください。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧シリンダ

調整形・4段切替式 KBMA7-15 KYB

販売価格(税別) ¥8,990
3営業日後以内
KYB 調整形・4段切替式 KBMA7-15 1個

【特長】・4段階の性能切替が、ワンタッチでできるシリーズです。使用条件の決めにくい場所や、トライアルでの利用に大変便利です。 ・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=1970N(200kgf)以上とってください。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧シリンダ

油圧シリンダー(単動シリンダー) 理研機器(RIKEN)

販売価格(税別) ¥39,900〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
理研機器(RIKEN) 油圧シリンダー(単動シリンダー) 1台

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ジャッキ > 油圧シリンダー

フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB

販売価格(税別) ¥4,590〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
KYB フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ 1個 レビュー:(3)

【特長】ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。【用途】イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

「KBM7-15-6C」の関連特集

棚 昇降 金具

棚 昇降 金具

ニューパールワゴン高さ調整タイプ 下部昇降タイプやフリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

棚 昇降 金具の販売特集

伸縮 機構

伸縮 機構

フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプや軽量伸縮式高枝鋏ズームチョキEタイプなど。

伸縮 機構の販売特集

リフトシリンダー

リフトシリンダー

(C9651)リフトパワーシリンダーRHや(69150)リフトシリンダーも人気!

リフトシリンダーの販売特集

ガススプリング y2

ガススプリング y2

ガススプリングやガススプリング Y0シリーズを今すぐチェック!

ガススプリング y2の販売特集

ガススプリング y3シリーズ y3002

ガススプリング y3シリーズ y3002

ガススプリング Y3シリーズやガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプも人気!

ガススプリング y3シリーズ y3002の販売特集

エンジンフード

エンジンフード

サポーター エンジン フード (48)やKYB ガススプリングなどの人気商品が勢ぞろい。

エンジンフードの販売特集

ダンパスプリング

ダンパスプリング

ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプやガススプリング【KMOシリーズ】オイルダンパーなど。

ダンパスプリングの販売特集

バッファ

バッファ

リキッドバッファーエアゾールやゴムバッファーほか、いろいろ。

バッファの販売特集

カヤバ

カヤバ

ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプやガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

カヤバの販売特集

パッド金具

パッド金具

バッファ式回り止め金具付パッド NAPQTH・NAPQYHやパッドアイロング (ステンレス製)を今すぐチェック!

パッド金具の販売特集

ピストンバネ

ピストンバネ

ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #9 ピストンバネやKYB ガススプリングなどのお買い得商品がいっぱい。

ピストンバネの販売特集

KBM11-25-6C

KBM11-25-6C

汎用シリーズ・M25標準形 KBM11-25やミニバッファなどのお買い得商品がいっぱい。

KBM11-25-6Cの販売特集