KC30の販売特集

KC30」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKC30に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

コンビネーションカップリング(薄鋼用) 三桂製作所

販売価格(税別) ¥49〜
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三桂製作所 コンビネーションカップリング(薄鋼用) 1個

【特長】プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > カップリング

「KC30」のピックアップ商品

小物キャビネット アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
アイリスオーヤマ 小物キャビネット 1個 レビュー:(2)

【特長】小物の収納に便利な引出しが16個ついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。 引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。【用途】小物、パーツ等の収納

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 保管用品 > キャビネット・ツールキャビネット > 本体 > パーツキャビネット

ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三桂製作所 ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 1個ほか

【特長】プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブの接続は、ねじ込み方式、鋼製電線管の接続は、小ねじ止め式です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > カップリング

配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業

販売価格(税別) ¥2,390〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
テンパール工業 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 配線用遮断器

HT-200丸型密閉 スイコー

販売価格(税別) ¥68,900
出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スイコー HT-200丸型密閉 1台

【特長】完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。【用途】内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンテナー > 大型容器 > 水槽・タンク > 雨水タンク

漏電遮断器 NV-KCシリーズ (協約寸法) 三菱電機

販売価格(税別) ¥4,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
三菱電機 漏電遮断器 NV-KCシリーズ (協約寸法) 1台 レビュー:(6)

【特長】広範囲なご使用に コンパクトな一体形。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 配線用遮断器

パーツキャビネット アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイリスオーヤマ パーツキャビネット 1個 レビュー:(14)

【用途】小物、パーツ等の収納に。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 保管用品 > キャビネット・ツールキャビネット > 本体 > パーツキャビネット

組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
片岡産業 組込型グレーチング 並目 WUC-X型 1枚 レビュー:(4)

【特長】従来のプレーンからノンスリップに変更しました。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > グレーチング・排水設備商品 > グレーチング

ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ(協約寸法) 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
三菱電機 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ(協約寸法) 1台 レビュー:(2)

【特長】協約寸法用途にはコレ! 遮断容量は5kAを満足(JIS AC200V級) IEC 35mmDINレールに標準取付け可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 配線用遮断器

漏電遮断器 NV-CSシリーズ(経済品) 三菱電機

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三菱電機 漏電遮断器 NV-CSシリーズ(経済品) 1台 レビュー:(6)

【特長】小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 配線用遮断器

ねじなしコンビネーションカップリング 大阪コネクター製造

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大阪コネクター製造 ねじなしコンビネーションカップリング 1個ほか

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > カップリング

コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
三桂製作所 コンビネーションカップリング(ねじなし) 1個

【特長】防水プリカと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製のコンビネーションカップリングです。 鋼製電線管の接続は、小ねじ(SUS)の六角部が本体に接するまで行います。(防水仕様) ※プリカチューブの接続は袋ナット式で、防水仕様です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > カップリング

プリカチューブ 三桂製作所

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
三桂製作所 プリカチューブ 1巻(10m)ほか レビュー:(1)

【特長】JIS C8309に規定する金属製可とう電線管です。 外層に亜鉛めっき帯鋼、中間層に帯構、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。 特定電気用品以外の電気用品なので、コンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた場所の定圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。 電線はIV電線/ケーブル等がご使用できます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管 > 可とう管 > 金属製可とう電線管

「KC30」の関連特集

防水 鋳鉄管

防水 鋳鉄管

ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)やマシンフレキほか、いろいろ。

防水 鋳鉄管の販売特集

プリカチューブ 付属品

プリカチューブ 付属品

ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)やユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)など。

プリカチューブ 付属品の販売特集

電線管 プリカチューブ

電線管 プリカチューブ

プリカチューブや防水プリカチューブなどの「欲しい」商品が見つかる!

電線管 プリカチューブの販売特集

ブレーカー 2P 50A

ブレーカー 2P 50A

分電盤用遮断器や配線用遮断器(安全ブレーカ)も人気!

ブレーカー 2P 50Aの販売特集

薬品用タンク

薬品用タンク

薬品用タンク(開放型・耐熱用)50Lや薬品・食品用タンク(N型)ほか、いろいろ。

薬品用タンクの販売特集

プリカ コネクター

プリカ コネクター

ボックスコネクタ(防水プリカ用)やノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)を今すぐチェック!

プリカ コネクターの販売特集

鋼製電線管

鋼製電線管

ねじつき薄鋼電線管や薄鋼電線管(ねじつき)ほか、いろいろ。

鋼製電線管の販売特集

zdc2

zdc2

コンビネーションカップリング(薄鋼用)や黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)などのお買い得商品がいっぱい。

zdc2の販売特集

配線用遮断機 DC

配線用遮断機 DC

配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)やノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)ほか、いろいろ。

配線用遮断機 DCの販売特集

KC-200

KC-200

ビーポップ対応屋外シート HL-230やビーポップ用アプリケーションシート転写用などの人気商品が勢ぞろい。

KC-200の販売特集

テンパール 漏電遮断機

テンパール 漏電遮断機

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付や小型漏電遮断器 【OC付】など。

テンパール 漏電遮断機の販売特集

zdc製

zdc製

平面ハンドルやDC クロームチーズ 回転止ネジ付などの人気商品が勢ぞろい。

zdc製の販売特集