KCM35SS-1oLの販売特集 【通販モノタロウ】
 

KCM35SS-1oLの販売特集

KCM35SS-1oL」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKCM35SS-1oLに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

オフセットリンク 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
片山チエン(KANA) オフセットリンク 1個 レビュー:(3)

【特長】酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20〜+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > ステンレスローラーチェーン > ステンレスオフセットリンク

「KCM35SS-1oL」のピックアップ商品

ステンレスオフセットリンク 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
椿本チエイン ステンレスオフセットリンク 1個 レビュー:(1)

【特長】RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃〜400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > ステンレスローラーチェーン > ステンレスオフセットリンク

ジョイントリンク 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
片山チエン(KANA) ジョイントリンク 1個 レビュー:(2)

【特長】酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20〜+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > ステンレスローラーチェーン > ステンレスジョイントリンク

RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥88〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 1個 レビュー:(20)

【特長】RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > 標準オフセットリンク

オフセットリンク 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥86〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
片山チエン(KANA) オフセットリンク 1個 レビュー:(7)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > 標準オフセットリンク

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥42〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 1個 レビュー:(32)

【特長】RSローラチェーン用のジョイントリンクです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > 標準ジョイントリンク

標準形ローラーチェーン 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
片山チエン(KANA) 標準形ローラーチェーン 1本 レビュー:(27)

【特長】JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。【用途】各種機器の伝動用、駆動用。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > ローラーチェーン

RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラーチェーン 1列 1本 レビュー:(31)

【特長】大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > ローラーチェーン

ステンレスローラーチェーン 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
片山チエン(KANA) ステンレスローラーチェーン 1本 レビュー:(8)

【特長】酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20〜+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > ステンレスローラーチェーン

ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
椿本チエイン ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 無給油形ローラチエーン

オフセットリンク モノタロウ

販売価格(税別) ¥51〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ オフセットリンク 1個 レビュー:(21)

【用途】チェーン連結用に

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > お買い得標準ローラチェーン

ステンレスローラチェーンSS 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
椿本チエイン ステンレスローラチェーンSS 1本

【特長】RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃〜400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > ステンレスローラーチェーン

ステンレスドライブチェーン(AS仕様) 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥64〜
1営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
椿本チエイン ステンレスドライブチェーン(AS仕様) 1リンクほか

【特長】ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。 最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。 析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン

「KCM35SS-1oL」の関連特集

チェーン半コマ

チェーン半コマ

RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列やオフセットリンクも人気!

チェーン半コマの販売特集

ユニット ピンレス

ユニット ピンレス

ステンレスドライブチェーン(AS仕様)やピンレスゴム腕章も人気!

ユニット ピンレスの販売特集

ステンレスローラーチェーン

ステンレスローラーチェーン

ステンレスローラーチェーンやステンレスローラチェーンSSほか、いろいろ。

ステンレスローラーチェーンの販売特集

RS60 継手

RS60 継手

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列やローラチェーンラムダ用 ジョイントリンクなど。

RS60 継手の販売特集

kcm40-1jl

kcm40-1jl

ジョイントリンクや標準形ローラーチェーンを今すぐチェック!

kcm40-1jlの販売特集

ドライブチェーン

ドライブチェーン

バイク用ドライブチェーンやコーティングドライブチェーン(NP仕様)などのお買い得商品がいっぱい。

ドライブチェーンの販売特集

片山 ステンレスローラーチェーン

片山 ステンレスローラーチェーン

ステンレスローラーチェーンやジョイントリンクほか、いろいろ。

片山 ステンレスローラーチェーンの販売特集

KCM80SS

KCM80SS

ステンレスローラーチェーンやジョイントリンクほか、いろいろ。

KCM80SSの販売特集

チェーン RS40

チェーン RS40

RSローラーチェーン 1列やアタッチメント付 RS40形チェーンなどの人気商品が勢ぞろい。

チェーン RS40の販売特集

チェーン オフセットリンク

チェーン オフセットリンク

標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列やRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列も人気!

チェーン オフセットリンクの販売特集

チェーン 50-2

チェーン 50-2

RSローラーチェーン 2列やRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列も人気!

チェーン 50-2の販売特集

RS35-1 j l

RS35-1 j l

ステンレスジョイントリンクやRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列などのお買い得商品がいっぱい。

RS35-1 j lの販売特集