KE44の販売特集

KE44」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKE44に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

一液縮合型RTVゴムKE-44 信越化学工業

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
信越化学工業 一液縮合型RTVゴムKE-44 1本(100g)ほか レビュー:(1)

【特長】オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度【用途】一般工業用シーリーング。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

「KE44」のピックアップ商品

一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業

販売価格(税別) ¥839〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
信越化学工業 一液縮合型RTVゴムKE-45 1本(100g)ほか レビュー:(75)

【特長】シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。【用途】接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

シーリング 一般工業用 信越化学工業

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
信越化学工業 シーリング 一般工業用 1本(100mL)ほか

【特長】一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。【用途】一般工業用シーリング・コーティング材。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

信越 シリコーン 100g 白 信越化学工業

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
信越化学工業 信越 シリコーン 100g 白 1個(100g) レビュー:(1)

【特長】オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。【用途】一般工業用シーリーングです

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > シリコンシーラント

一液縮合型RTVゴムKE-42 信越化学工業

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
信越化学工業 一液縮合型RTVゴムKE-42 1本(100g)ほか レビュー:(15)

【特長】シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。【用途】接着・シール、コーティング用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 信越化学工業

販売価格(税別) ¥2,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
信越化学工業 電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 1本(100g) レビュー:(3)

【特長】金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。【用途】電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド

販売価格(税別) ¥3,000
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーボンド 電気・電子用シリコーン接着シール剤 1本(100g) レビュー:(2)

【特長】脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。【用途】プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

液状ガスケット1207B スリーボンド

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
スリーボンド 液状ガスケット1207B 1本(100g) レビュー:(22)

【特長】粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。【用途】その他一般シール剤

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > 液状ガスケット

シーラント45 信越化学工業

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
信越化学工業 シーラント45 1本(330mL) レビュー:(3)

【特長】シリコーンシーリング材は、耐久性、耐候性、耐熱、耐寒性にすぐれた接着・シール材です。【用途】ガラスまわり、サッシまわり、サスペンション工法、グラスサーファード、モルタル、大理石及び石材、プレハブ住宅まわり、クリーンルーム、金属まわりなど

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > シリコンシーラント

シリコーンオイルKF96 信越化学工業

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
信越化学工業 シリコーンオイルKF96 1缶(1kg) レビュー:(58)

【特長】無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。【用途】離型・潤滑・消泡など。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > シリコンオイル

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
信越化学工業 シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 1本(100g)ほか レビュー:(1)

【特長】低分子シロキサン低減タイプです。【用途】一般電気用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

コーティング剤 信越化学工業

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
信越化学工業 コーティング剤 1本(100g)ほか レビュー:(2)

【特長】金属を腐食させないコーティング剤です。 密封耐熱性が良好です。 低粘度。【用途】一般電気用シーリング・コーティング材。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

一液縮合型RTVゴムKE-348 信越化学工業

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
信越化学工業 一液縮合型RTVゴムKE-348 1本(100g) レビュー:(2)

【特長】金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ【用途】接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

「KE44」の関連特集

ke45

ke45

一液縮合型RTVゴムKE-45や二液縮合型型取り用RTVゴムなど。

ke45の販売特集

ポッティング 材

ポッティング 材

シーリング 一般工業用 2液タイプや電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤などのお買い得商品がいっぱい。

ポッティング 材の販売特集

g501

g501

シリコーングリースG501や低温潤滑用 シリコーングリースなどのお買い得商品がいっぱい。

g501の販売特集

ke348

ke348

一液縮合型RTVゴムKE-348や一般電気用RTVゴム(ペースト状)を今すぐチェック!

ke348の販売特集

KE45T

KE45T

一液縮合型RTVゴムKE-45やシリコーンRTVなどの人気商品が勢ぞろい。

KE45Tの販売特集

液体絶縁

液体絶縁

ゲルコーティング材料 防食、防湿、絶縁用やソルダーレジスト補修剤ほか、いろいろ。

液体絶縁の販売特集

低粘度シリコーン

低粘度シリコーン

汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382やシーラント45などのお買い得商品がいっぱい。

低粘度シリコーンの販売特集

耐熱性 粘土

耐熱性 粘土

008シーラーや電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ)ほか、いろいろ。

耐熱性 粘土の販売特集

KE45W

KE45W

一液縮合型RTVゴムKE-45やシリコーンRTVなどの人気商品が勢ぞろい。

KE45Wの販売特集

KE-45B

KE-45B

一液縮合型RTVゴムKE-45やガラスクロス粘着テープなどの「欲しい」商品が見つかる!

KE-45Bの販売特集

KE-40

KE-40

シーリング 一般工業用(難燃用)や一液縮合型RTVゴムKE-45を今すぐチェック!

KE-40の販売特集

ke-34

ke-34

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)や電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤などのお買い得商品がいっぱい。

ke-34の販売特集