KE45BKの販売特集

KE45BK」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKE45BKに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業

販売価格(税別) ¥879〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
信越化学工業 一液縮合型RTVゴムKE-45 1本(100g)ほか レビュー:(73)

【特長】シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。【用途】接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

「KE45BK」のピックアップ商品

シーラント45 信越化学工業

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
信越化学工業 シーラント45 1本(330mL) レビュー:(3)

【特長】シリコーンシーリング材は、耐久性、耐候性、耐熱、耐寒性にすぐれた接着・シール材です。【用途】ガラスまわり、サッシまわり、サスペンション工法、グラスサーファード、モルタル、大理石及び石材、プレハブ住宅まわり、クリーンルーム、金属まわりなど

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > シリコンシーラント

シーリング 一般工業用 信越化学工業

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
信越化学工業 シーリング 一般工業用 1本(100mL)ほか

【特長】一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。【用途】一般工業用シーリング・コーティング材。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

一液縮合型RTVゴムKE-44 信越化学工業

販売価格(税別) ¥1,135〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
信越化学工業 一液縮合型RTVゴムKE-44 1本(100g)ほか レビュー:(1)

【特長】オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度【用途】一般工業用シーリーング。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

一液縮合型RTVゴムKE-42 信越化学工業

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
信越化学工業 一液縮合型RTVゴムKE-42 1本(100g)ほか レビュー:(15)

【特長】シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。【用途】接着・シール、コーティング用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

ハイパーロードナット TRUSCO

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO ハイパーロードナット 1パック(5個)ほか

【特長】ナットに内蔵されたスプリングによる緩み、脱落を防止します。通常のナットと同様の使用による取り付けが可能です。繰り返し使用しても性能を維持します。樹脂、ゴムなどの柔らかいものを締結したい箇所に最適です。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ナット > ゆるみ止めナット > ハイパーロードナット

シリコーンオイルKF96 信越化学工業

販売価格(税別) ¥2,867〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
信越化学工業 シリコーンオイルKF96 1缶(1kg) レビュー:(54)

【特長】無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。【用途】離型・潤滑・消泡など。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > シリコンオイル

TiAlNコート2枚刃超硬ボールエンドミル モノタロウ

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ TiAlNコート2枚刃超硬ボールエンドミル 1本 レビュー:(8)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > エンドミル > ボールエンドミル

超耐熱用シーリング材 信越化学工業

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
信越化学工業 超耐熱用シーリング材 1本(100g)ほか レビュー:(1)

【特長】300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。【用途】ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

セメダイン8000 シリコーンシーラント セメダイン

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
セメダイン セメダイン8000 シリコーンシーラント 1本(330mL)ほか レビュー:(57)

【特長】耐候性・耐熱性・耐寒性に優れ、太陽光線・オゾン・風雪・海水・温度変化に対し、きわめて安定しています。【用途】ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地などのシール 絶縁シール・ケーブル等の端末処理 車両、船舶、冷凍庫等の目地シール ガス管や下水道間の継ぎ目、エンジン各部のシール、一般家庭での各種すきまのシール

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > シリコンシーラント

ウェイトローラー OKO(オーケーオー)

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
OKO(オーケーオー) ウェイトローラー 1ケース(6個) レビュー:(81)

【特長】消耗品のウェイトローラーが1ケースに6個入って1個当たりの単価がとってもリーズナブルでお買い得!

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 駆動系 > ウエイトローラー

セメダイン8060プロシリコーンシーラント セメダイン

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
セメダイン セメダイン8060プロシリコーンシーラント 1本(330mL) レビュー:(57)

【特長】抜群の防水性能。耐候性・耐熱性・耐寒性・耐水性などに優れています。 各種金属・ガラス・コンクリート・木材・プラスチックなどに良く接着します。 優れた作業性。カートリッジから押出しやすく、垂れがないため仕上げも簡単にできます。【用途】建築:ガラス・サッシまわり、ガラスサスペンション工法、長尺屋根の突き合せ、室内間仕切り・化粧目地などのシール 電気機器:絶縁シール、ケーブルなどの端末処理 その他:車両、船舶、冷蔵庫などの目地のシール、ガス管や下水道管の継ぎ目、エンジン各部のシール、池の目地のシール、一般家庭での各種すき間シール

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > シリコンシーラント

電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 信越化学工業

販売価格(税別) ¥2,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
信越化学工業 電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 1本(100g) レビュー:(3)

【特長】金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。【用途】電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

「KE45BK」の関連特集

KE45B

KE45B

一液縮合型RTVゴムKE-45やシーラント45などのお買い得商品がいっぱい。

KE45Bの販売特集

KE45T

KE45T

一液縮合型RTVゴムKE-45やシリコーンRTVなどの人気商品が勢ぞろい。

KE45Tの販売特集

KE-45B

KE-45B

一液縮合型RTVゴムKE-45やガラスクロス粘着テープなどの「欲しい」商品が見つかる!

KE-45Bの販売特集

チューブ シーリング材

チューブ シーリング材

一液縮合型RTVゴムKE-45や超多用途スーパーシール(防カビタイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

チューブ シーリング材の販売特集

ke45

ke45

一液縮合型RTVゴムKE-45や二液縮合型型取り用RTVゴムなど。

ke45の販売特集

RTVゴム

RTVゴム

一液縮合型RTVゴムKE-45やRTVシリコーン接着シールTSE397などの人気商品が勢ぞろい。

RTVゴムの販売特集

KE45W

KE45W

一液縮合型RTVゴムKE-45やシリコーンRTVなどの人気商品が勢ぞろい。

KE45Wの販売特集

絶縁 シリコーン

絶縁 シリコーン

一液縮合型RTVゴムKE-45や電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプなど。

絶縁 シリコーンの販売特集

ハイパーロードスプリング

ハイパーロードスプリング

ハイパーロードスプリング(ステンレス)やハイパーロードスプリング(ステンレス)(小箱)など。

ハイパーロードスプリングの販売特集

ナット 脱落 防止

ナット 脱落 防止

ハイパーロードナットや脱落防止ビス用ナットなどのお買い得商品がいっぱい。

ナット 脱落 防止の販売特集

高粘度シリコン

高粘度シリコン

離型剤 高粘度シリコーンや高粘度シリコーン ピュアシリコン(液体タイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

高粘度シリコンの販売特集

ボルト 脱落防止

ボルト 脱落防止

六角穴付ボルト 脱落防止ビス (ステンレス)やSSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじなどの人気商品が勢ぞろい。

ボルト 脱落防止の販売特集