KG-016の販売特集 【通販モノタロウ】
 

KG-016の販売特集

KG-016」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKG-016に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

自在ブッシュ 北川工業

販売価格(税別) ¥1,590〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
北川工業 自在ブッシュ 1パック(100個)ほか

【特長】パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > 自在ブッシュ

「KG-016」のピックアップ商品

自在ブッシュ カメダデンキ

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カメダデンキ 自在ブッシュ 1袋(100個)

【特長】穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 外装パーツ

自在ブッシュ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) 自在ブッシュ 1袋(100本) レビュー:(5)

【特長】6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。 ※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。 振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。 開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。 パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > 自在ブッシュ

自在ブッシング KG シリーズ ユーボン

販売価格(税別) ¥469〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ユーボン 自在ブッシング KG シリーズ 1袋(10本)ほか

【特長】ひとつのサイズがあれば大・小・変形の孔に自由に使用できます。 取り付け孔寸法ごとのブッシュ在庫が不要です。 あけられた孔の外周寸法に合わせカットして使用します。 柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の孔にも自在に適応できます。 耐磨耗性にすぐれており、電線保護性能は抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合はつぎたし使用ができます。 パネル厚の薄いもの用から厚いもの用まで豊富なサイズが揃っています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > 自在ブッシュ

自在ブッシュ16MM ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥169
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) 自在ブッシュ16MM 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > 自在ブッシュ

自在ブッシュ デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
デンカエレクトロン 自在ブッシュ 1セット(10本) レビュー:(4)

【特長】開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > 自在ブッシュ

自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥3,534〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) 自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) 1巻 レビュー:(1)

【特長】内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。【用途】パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > 自在ブッシュ

JKG型ナイロン自在ブッシュ タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥269〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
タカチ電機工業 JKG型ナイロン自在ブッシュ 1袋(10個)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 露出ボックス > 露出ボックス用オプション

粘着剤付自在ブッシュ(定尺パック品) 西日本セフティデンキ

販売価格(税別) ¥469〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
西日本セフティデンキ 粘着剤付自在ブッシュ(定尺パック品) 1袋(6本) レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > 自在ブッシュ

ソフトエジング デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
デンカエレクトロン ソフトエジング 1本 レビュー:(4)

【特長】サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > 自在ブッシュ

自在ブッシュ(粘着剤付き・カットタイプ) パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) 自在ブッシュ(粘着剤付き・カットタイプ) 1袋(25本) レビュー:(1)

【特長】内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。 何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。 カット品の為、小作業に最適です。【用途】パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。 盤加工等で通線を行う場合の保護。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > 自在ブッシュ

自在ブッシング 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥469〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
協和ハーモネット 自在ブッシング 1袋(5本)

【特長】耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。 耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。 柔軟性に富んだナイロンを使用していますので大、小と変形した孔に適用します。 開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます 。【用途】パネル切断部の電線保護

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > 自在ブッシュ

ワンタッチブッシュ 北川工業

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
北川工業 ワンタッチブッシュ 1パック(200個)

【特長】ブッシュとカラーの組み合わせで使用し、カラーの選択で各種スペーシングができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > ネジ・スペーサー > ブッシュ

「KG-016」の関連特集

ハーネスクリップ

ハーネスクリップ

ハーネスクリップやコーティングクランプ(ハーネスクリップ)も人気!

ハーネスクリップの販売特集

抜け止め ケーブル

抜け止め ケーブル

ワンタッチブッシュや埋込抜け止め接地ダブルコンセントなどの人気商品が勢ぞろい。

抜け止め ケーブルの販売特集

ブッシュ 接着剤

ブッシュ 接着剤

はめ合い用接着剤 638 最高強度や自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ)も人気!

ブッシュ 接着剤の販売特集

シリコン モール

シリコン モール

ソフトエジングや粘着剤付自在ブッシュ(定尺パック品)を今すぐチェック!

シリコン モールの販売特集

自在ブッシュ

自在ブッシュ

自在ブッシュや粘着剤付自在ブッシュ(定尺パック品)などの人気商品が勢ぞろい。

自在ブッシュの販売特集

ナイロンブッシュ

ナイロンブッシュ

ブッシュ(MCナイロンブッシュ) M0000-0000やナイロンブッシュなどの人気商品が勢ぞろい。

ナイロンブッシュの販売特集

カラーブッシュ

カラーブッシュ

コンビネーションカラーやワンタッチカラーブッシュなどの「欲しい」商品が見つかる!

カラーブッシュの販売特集

ケーブルパネル

ケーブルパネル

自在ブッシングやコルゲートチューブ固定クランプ COT- CCシリーズなど。

ケーブルパネルの販売特集

ワンタッチカラー

ワンタッチカラー

ワンタッチカラーブッシュやワンタッチカラーエフも人気!

ワンタッチカラーの販売特集

32 ブッシング サイズ

32 ブッシング サイズ

ケーブルクランプやねじなしTCブッシング(薄鋼用)を今すぐチェック!

32 ブッシング サイズの販売特集

ナイロンブッシング

ナイロンブッシング

コードブッシング BNノズルやナイロンブッシング UBN-Nシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

ナイロンブッシングの販売特集

TG-024

TG-024

自在ブッシュや自在ブッシングなどのお買い得商品がいっぱい。

TG-024の販売特集