KHD VSF0.75の販売特集

KHD VSF0.75」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKHD VSF0.75に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ビニルコード(単心) KHD

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
KHD ビニルコード(単心) 1巻(200m)

【特長】耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

「KHD VSF0.75」のピックアップ商品

VSF単心ビニルコード オーナンバ

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
オーナンバ VSF単心ビニルコード 1巻(200m) レビュー:(3)

【特長】可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。【用途】定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

VSF単心ビニルコード 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
協和ハーモネット VSF単心ビニルコード 1本ほか レビュー:(3)

【特長】耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。【用途】300V以下の電気器具内の配線用

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

VSF 単心ビニルコード 田中電線

販売価格(税別) ¥6,780〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
田中電線 VSF 単心ビニルコード 1巻

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

アースコード VSF単芯ビニールコード 正和電工

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
正和電工 アースコード VSF単芯ビニールコード 1巻 レビュー:(14)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。【用途】アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(44)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

単芯ビニルコード VSF ユーボン

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
ユーボン 単芯ビニルコード VSF 1巻(20m)ほか

【特長】300V、単心ビニールコード(VSF)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

配線コード 30m巻 モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード 30m巻 1巻(30m) レビュー:(201)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 1巻 レビュー:(7)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジクラ 機器配線用電線(エコタイプ) 1本(10m) レビュー:(6)

【特長】一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。【用途】600V以下の電気機器や制御盤内配線など。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(21)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

「KHD VSF0.75」の関連特集

単芯 電線

単芯 電線

VSF単心ビニルコードやビニルコード(単心)などのお買い得商品がいっぱい。

単芯 電線の販売特集

単芯線

単芯線

ビニルコード(単心)やアースコード VSF単芯ビニールコードなどの人気商品が勢ぞろい。

単芯線の販売特集

レタツイン 3.2 チューブ

レタツイン 3.2 チューブ

レタツイン用丸チューブやレタツイン用ドラム式丸チューブを今すぐチェック!

レタツイン 3.2 チューブの販売特集

ケーブル 1芯

ケーブル 1芯

ビニルコード(単心)や電気機器用ビニル絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

ケーブル 1芯の販売特集

KHD

KHD

ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付やビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付などのお買い得商品がいっぱい。

KHDの販売特集

vsf0.75

vsf0.75

VSF単心ビニルコードや単芯ビニルコード VSFなどの「欲しい」商品が見つかる!

vsf0.75の販売特集

VSF

VSF

VSF単心ビニルコードやVSF 単心ビニルコードなどの「欲しい」商品が見つかる!

VSFの販売特集

リード線 ケーブル リール

リード線 ケーブル リール

アースコード VSF単芯ビニールコードやUL耐熱ビニル絶縁電線を今すぐチェック!

リード線 ケーブル リールの販売特集

電気コード 単線

電気コード 単線

VSF単心ビニルコードやVVFケーブルほか、いろいろ。

電気コード 単線の販売特集

電気配線5芯

電気配線5芯

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTFやVCT ビニルキャブタイヤケーブルを今すぐチェック!

電気配線5芯の販売特集

アースコード VSF

アースコード VSF

アースコード VSF単芯ビニールコードや20m IVアースコード(撚線)などのお買い得商品がいっぱい。

アースコード VSFの販売特集

レタツインチューブカセット

レタツインチューブカセット

レタツイン チューブカセットやレタツイン テープカセット(白)などの人気商品が勢ぞろい。

レタツインチューブカセットの販売特集