KHD VSF0.75の販売特集

KHD VSF0.75」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKHD VSF0.75に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ビニルコード(単心) KHD

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
KHD ビニルコード(単心) 1巻(200m)

【特長】耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

「KHD VSF0.75」のピックアップ商品

VSF単心ビニルコード オーナンバ

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
オーナンバ VSF単心ビニルコード 1巻(200m) レビュー:(3)

【特長】可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。【用途】定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

VSF単心ビニルコード 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
協和ハーモネット VSF単心ビニルコード 1本ほか レビュー:(2)

【特長】耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。【用途】300V以下の電気器具内の配線用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

VSF 単心ビニルコード 田中電線

販売価格(税別) ¥6,780〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
田中電線 VSF 単心ビニルコード 1巻

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

DINレール 春日電機

販売価格(税別) ¥469
0営業日後以内
春日電機 DINレール 1本 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > DINレール・専用金具

アースコード VSF単芯ビニールコード 正和電工

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
正和電工 アースコード VSF単芯ビニールコード 1巻 レビュー:(11)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。【用途】アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(33)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(182)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

DINレール JAPPY

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
JAPPY DINレール 1本 レビュー:(18)

【特長】DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具 任意の位置に取り付け可能、取り外しも簡単

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(422種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(9)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 1巻 レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

「KHD VSF0.75」の関連特集

VSF

VSF

VSF単心ビニルコードや単芯ビニルコード VSFなどの「欲しい」商品が見つかる!

VSFの販売特集

リード線 ケーブル リール

リード線 ケーブル リール

UL耐熱ビニル絶縁電線やアースコード VSF単芯ビニールコードを今すぐチェック!

リード線 ケーブル リールの販売特集

vsf0.75

vsf0.75

VSF単心ビニルコードや単芯ビニルコード VSFなどの「欲しい」商品が見つかる!

vsf0.75の販売特集

KIV

KIV

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVや電気機器用ビニル絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

KIVの販売特集

VSF0.75sq

VSF0.75sq

ビニルコード(単心)やVSF単心ビニルコードなどのお買い得商品がいっぱい。

VSF0.75sqの販売特集

VSF1.25sq

VSF1.25sq

VSF単心ビニルコードやVSF 単心ビニルコードなどの「欲しい」商品が見つかる!

VSF1.25sqの販売特集

KV

KV

通信機器用ビニル電線 KVや電気機器用ビニル絶縁電線 KIVも人気!

KVの販売特集

電気コード 単線

電気コード 単線

VSF単心ビニルコードやVVFケーブルほか、いろいろ。

電気コード 単線の販売特集

電線 1.25sq

電線 1.25sq

機器配線用電線(エコタイプ)やVSF単心ビニルコードなど。

電線 1.25sqの販売特集

em-ie電線

em-ie電線

EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)や600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線を今すぐチェック!

em-ie電線の販売特集

電気配線5芯

電気配線5芯

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTFやVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどの人気商品が勢ぞろい。

電気配線5芯の販売特集

配線 1.25 黄

配線 1.25 黄

配線コード(30m巻)や配線コード(100m巻)などの人気商品が勢ぞろい。

配線 1.25 黄の販売特集