KI-40の販売特集

KI-40」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKI-40に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ストッパー 倉敷化工

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
倉敷化工 ストッパー 1個 レビュー:(9)

【特長】接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > ストッパーゴム > ストッパー

「KI-40」のピックアップ商品

ストッパー KI・RI 倉敷化工

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
倉敷化工 ストッパー KI・RI 1個 レビュー:(7)

【特長】大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 騒音の発生防止 : 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。又接触時に騒音を発しません。 高い減衰性能 : RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの二種類のゴム材料を選択することができます。高減衰ゴムHDタイプをお選びいただくことにより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。 取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。 高い減衰性能、あるいは振動や衝突の高エネルギーを吸収させたい場合は、高減衰HDタイプをお選びください。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > ストッパーゴム > ストッパー

ゴムストッパー WAKI

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
WAKI ゴムストッパー 1個

【特長】一般的なゴムストッパーです。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > ストッパーゴム > ストッパー

アオリゴム WAKI

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
WAKI アオリゴム 1個 レビュー:(12)

【特長】耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。【用途】トラック等の荷台扉のアオリ止めに。

自動車・トラック用品 > トラック用品 > 運搬用品 > 荷台保護 > 当たり止め

当りゴム ノーブランド

販売価格(税別) ¥82〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ノーブランド 当りゴム 1個 レビュー:(31)

自動車・トラック用品 > トラック用品 > 運搬用品 > 荷台保護 > 当たり止め

乗用車用タイヤストッパー(ゴム製) モノタロウ

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
モノタロウ 乗用車用タイヤストッパー(ゴム製) 1セット(2個) レビュー:(114)

【特長】軽自動車〜普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。【用途】坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。

自動車・トラック用品 > ガレージ機器・整備設備 > 駐車関連 > タイヤストッパー

防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥90〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
イマオコーポレーション 防振ゴム(片側オネジ) 1個 レビュー:(3)

【特長】稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

車輪ストッパーゴム ジョー・プリンス竹下

販売価格(税別) ¥259〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下 車輪ストッパーゴム 1個 レビュー:(6)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > グロメット、ゴム足

900Aフリーロック ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
ハンマーキャスター 900Aフリーロック 1個 レビュー:(11)

【特長】側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。【用途】キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ストッパー

ディック ニューストッパー 大日製罐(DIC)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大日製罐(DIC) ディック ニューストッパー 1袋(1000個)ほか レビュー:(53)

【特長】手締め用PPバンド専用ストッパー。 プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。 従来の市販品と異なり、単にバックルにバンドの『輪』を入れて引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 梱包用品 > ストッパー(PPバンド用)・シール > PPバンド用 > バンドストッパー

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥179〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 1個 レビュー:(47)

【特長】構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

ストッパー EHタイプ ブリヂストン

販売価格(税別) ¥585〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ブリヂストン ストッパー EHタイプ 1個 レビュー:(2)

【特長】接触時の当たりがやわらかく、撓みとともにバネ定数が増加する。 大きな負荷、変形に耐え、騒音を発生しない。 取付け保守が容易。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > ストッパーゴム > ストッパー

ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツール

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スーパーツール ボルト・ナット(ゴムヘッド付) 1セット

【用途】トグルクランプ用部品

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > トグルクランプ > アクセサリ

「KI-40」の関連特集

ゴム付ネジ

ゴム付ネジ

パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR)やボルト・ナット(ゴムヘッド付)などのお買い得商品がいっぱい。

ゴム付ネジの販売特集

ゴム ネジ

ゴム ネジ

防振ゴム(片側オネジ)やネジ止め ゴムクッションほか、いろいろ。

ゴム ネジの販売特集

先端クランプ

先端クランプ

LEDエコナイター オプションや単管クランプボルトタイプも人気!

先端クランプの販売特集

アオリゴム

アオリゴム

アオリゴムや当りゴムなどの「欲しい」商品が見つかる!

アオリゴムの販売特集

あおりゴム

あおりゴム

アオリゴムや軽トラック戸当りゴム(専用型)ほか、いろいろ。

あおりゴムの販売特集

ラバーストッパー

ラバーストッパー

ラバーストッパーや(46512)ラバー ストッパーほか、いろいろ。

ラバーストッパーの販売特集

機械ストッパー

機械ストッパー

フロントロックステージやストッパーなどの「欲しい」商品が見つかる!

機械ストッパーの販売特集

メカニカルストッパー

メカニカルストッパー

900Aフリーロックやディック ニューストッパーも人気!

メカニカルストッパーの販売特集

トグルクランプ ゴム

トグルクランプ ゴム

トグルクランプ用 ゴム付ボルトやボルト・ナット(ゴムヘッド付)ほか、いろいろ。

トグルクランプ ゴムの販売特集

フートマウント

フートマウント

フートマウント(KN-A)タイプや防振ゴム(片側オネジ)など。

フートマウントの販売特集

ゴム m6

ゴム m6

ゴム座/レベリングフット付キャスター用 (M6/M8)や防振ゴム(オネジ・メネジ)ほか、いろいろ。

ゴム m6の販売特集

角田 興業 トグル クランプ

角田 興業 トグル クランプ

横押し型クランプや下方圧え型トグルクランプなどのお買い得商品がいっぱい。

角田 興業 トグル クランプの販売特集