KIPの販売特集

KIP」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKIPに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
フジクラ 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 1巻(10m) レビュー:(3)

【特長】6600V電気機器用EPゴム絶縁電線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

「KIP」のピックアップ商品

難燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 難燃性ポリエチレンシースケーブル 1巻(10m) レビュー:(8)

【特長】耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC タツタ電線

販売価格(税別) ¥2,590〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
タツタ電線 高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC 1巻(10m)ほか

【特長】おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥1,026〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(204種類の商品があります)
住電日立ケーブル ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 1巻ほか レビュー:(5)

【特長】制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。【用途】発変電所や各種プラント内の制御回路に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥1,237〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
住電日立ケーブル 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 1巻ほか レビュー:(8)

【特長】一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > IV

6600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥27,900〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
住電日立ケーブル 6600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 1巻

【用途】一般6600V電力用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥6,490〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
住電日立ケーブル 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 1巻

【特長】電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。【用途】住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

BP63 高圧クリート 日東工業

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日東工業 BP63 高圧クリート 1個ほか レビュー:(1)

【特長】高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 盤用パーツ > 内装パーツ

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
行田電線 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 1巻 レビュー:(3)

【特長】レングスマーク入り【用途】600V以下の回路に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

操作用押釦 埋込形 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 操作用押釦 埋込形 1台 レビュー:(5)

【特長】電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 操作用押釦開閉器 > 埋込型

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(33)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥5,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT 1巻(10m) レビュー:(2)

【特長】一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です【用途】一般電力用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

「KIP」の関連特集

高圧ケーブル 端末処理材

高圧ケーブル 端末処理材

JCAA規格端末処理材料 ゴムストレスコーン形(6600V CV-Tケーブル用)やプレハブ形端末処理材料 アサヒニューパット200も人気!

高圧ケーブル 端末処理材の販売特集

60sq

60sq

キャブタイヤ WCTや難燃性ポリエチレンシースケーブルほか、いろいろ。

60sqの販売特集

高圧 がいし

高圧 がいし

BP62 高圧がいしやBP63 高圧クリートを今すぐチェック!

高圧 がいしの販売特集

電線 cvv

電線 cvv

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)やビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)などの人気商品が勢ぞろい。

電線 cvvの販売特集

高圧電線

高圧電線

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線や高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDCほか、いろいろ。

高圧電線の販売特集

日立 電線 ケーブル

日立 電線 ケーブル

難燃性ポリフレックス電線やIV(より線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

日立 電線 ケーブルの販売特集

CVV

CVV

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)やビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)などの人気商品が勢ぞろい。

CVVの販売特集

電線 クリート

電線 クリート

BP63 高圧クリートやFRPクリートも人気!

電線 クリートの販売特集

ゴム絶縁電線

ゴム絶縁電線

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブルや高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線も人気!

ゴム絶縁電線の販売特集

高圧絶縁電線 KIP

高圧絶縁電線 KIP

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線や高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDCほか、いろいろ。

高圧絶縁電線 KIPの販売特集

VVR

VVR

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVRやVVFケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

VVRの販売特集

高圧受電設備用

高圧受電設備用

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線や保護継電器 MELPRO-Aシリーズなど。

高圧受電設備用の販売特集