KIV 電線の販売特集

KIV 電線」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からKIV 電線に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

「KIV 電線」のピックアップ商品

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(33)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥4,490〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
太陽ケーブルテック 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 1巻 レビュー:(2)

【特長】導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。【用途】600V 以下の電気機器などの配線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

機器用ビニルコード KIV (短巻) ユーボン

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ユーボン 機器用ビニルコード KIV (短巻) 1巻(50m)ほか レビュー:(1)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。【用途】一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル

機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジクラ 機器配線用電線(エコタイプ) 1本(10m) レビュー:(6)

【特長】一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。【用途】600V以下の電気機器や制御盤内配線など。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(17)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(182)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 1巻(20m)ほか レビュー:(8)

【特長】耐燃性ポリエチレン使用。【用途】屋内配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 1巻(300m) レビュー:(6)

【用途】一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥2,890〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻(10m)ほか

【特長】可とう性あり、鉛フリーPVC使用、RoHS対応。【用途】600V以下の電気機器内配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(113)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

販売価格(税別) ¥89〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(266種類の商品があります)
ニチフ 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 1個ほか レビュー:(81)

【特長】端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 裸圧着端子丸型

「KIV 電線」の関連特集

kiv ケーブル

kiv ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線 KIVなどの「欲しい」商品が見つかる!

kiv ケーブルの販売特集

電線 1.25 kIv

電線 1.25 kIv

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)や電気機器用ビニル絶縁電線 KIVほか、いろいろ。

電線 1.25 kIvの販売特集

盤内配線 ケーブル

盤内配線 ケーブル

機器用ビニルコード KIV (短巻)やIV(より線) 600Vビニル絶縁電線など。

盤内配線 ケーブルの販売特集

KV線

KV線

通信機器用ビニル電線 KVや電気機器用ビニル絶縁電線 KIVも人気!

KV線の販売特集

kiv8sq

kiv8sq

電気機器用ビニル絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線 KIVなどの「欲しい」商品が見つかる!

kiv8sqの販売特集

産業機械用ケーブル

産業機械用ケーブル

TFハイソフトVCTFや耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTFほか、いろいろ。

産業機械用ケーブルの販売特集

KIV0.5SQ

KIV0.5SQ

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)や電気機器用ビニル絶縁電線も人気!

KIV0.5SQの販売特集

kiv 1.25

kiv 1.25

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVやビニール絶縁電線[KIV]などの「欲しい」商品が見つかる!

kiv 1.25の販売特集

電線

電線

電気機器用ビニル絶縁電線やVVFケーブルなど。

電線の販売特集

電線 IV

電線 IV

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線やIV(単線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

電線 IVの販売特集

kmbg

kmbg

コネクタ(管用平行おねじ付)や90°コネクタ(管用平行おねじ付)も人気!

kmbgの販売特集

kv 電線

kv 電線

通信機器用ビニル電線 KVやKV通信機器用ビニル電線など。

kv 電線の販売特集